「測温抵抗体林電工」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
規格JIS C 1604
電流(mA)1
温度係数0.003851
抵抗値Pt100
クラス許容差JISクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングル
測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-20~200
材質(シース)316LSS
耐圧防爆仕様の壁掛け形で引火爆発の危険のある倉庫や保管庫など恒温を維持するための監視用途に用いられ、室内の壁に取り付けることが可能です。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-10~40
材質(シース)316SS
材質(L型金具)SUS304
シース部寸法(Φmm×mm)4.8×139
1本
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605
主な用途汎用形
クラス許容差JISクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングル
関連キーワード