3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む) 寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0 シルバー 質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く) フレームアルミ合金フレーム センサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー 対応内蔵GNSS:対応 使用時間通常:15日間 ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ 解像度466×466ピクセル、PPI 326 防塵防水性能5ATM 互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。 バッテリー容量(mAh)486 ストラップ長(mm)約140~210 OSXiaomi HyperOS 2 ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3 材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ 明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。 ポート充電:2ピン磁気充電ドック リフレッシュレート(Hz)60 システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む) 寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0 レインボー 質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く) フレームアルミ合金フレーム センサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー 対応内蔵GNSS:対応 使用時間通常:15日間 ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ 解像度466×466ピクセル、PPI 326 防塵防水性能5ATM 互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。 バッテリー容量(mAh)486 ストラップ長(mm)約135~210 OSXiaomi HyperOS 2 ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3 材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ+ナイロンストラップ 明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。 ポート充電:2ピン磁気充電ドック リフレッシュレート(Hz)60 システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む) 寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0 ブラック 質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く) フレームアルミ合金フレーム センサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー 対応内蔵GNSS:対応 使用時間通常:15日間 ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ 解像度466×466ピクセル、PPI 326 防塵防水性能5ATM 互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。 バッテリー容量(mAh)486 ストラップ長(mm)約140~210 OSXiaomi HyperOS 2 ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3 材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ 明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。 ポート充電:2ピン磁気充電ドック リフレッシュレート(Hz)60 システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷