カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Xiaomi
  • BMW(34)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(23)
  • BAGSTER (バグスター)(16)
  • LaCie(ラシー)(13)
  • HARLEY-DAVIDSON(6)
  • リンナイ(3)
  • SPARKFUN(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • BOSE(ボーズ)(2)
  • RS PRO(2)
  • EcoFlow(エコフロー)(2)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(2)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LaCie」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver XiaomiXiaomi Smart Band 10 Glacier SilverXiaomi
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
スタイリッシュにフィット対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイパーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理最大21日間の長時間バッテリー寿命カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)グレイシャーシルバー質量(g)15.95 (ストラップなし)内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1接続方式Bluetooth(R) 5.4モーターリニアモーターセンサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU充電時間1時間ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ解像度212×520ピクセル耐水性5気圧バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233充電方式磁気充電明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き対応アプリケーションMiフィットネスアプリ適合手首周(cm)13.5~21
REDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+512G XiaomiREDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+512GXiaomi
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
永く使える、頑丈スマホ6300mAhの大容量バッテリー進化した2億画素の超高精細カメラシステムCorning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2IP66/IP68防塵・防水性能6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイMediaTek Dimensity 7400-Ultra
仕様オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2、ストレージおよびRAM:8GB+256GB/8GB+512GB、LPDDR4X+UFS2.2、タッチサンプリングレート:最大480Hz、瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G/USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96グレイシャーブルー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー/環境光センサー/加速度計/電子コンパス/赤外線ブラスター/ジャイロスコープ機能【AI】AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Geminiコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)防塵防水性能IP66、IP68バッテリー容量(mAh)(標準値)6300充電方式45WターボチャージプロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2、リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
REDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+256G XiaomiREDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+256GXiaomi
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
永く使える、頑丈スマホ6300mAhの大容量バッテリー進化した2億画素の超高精細カメラシステムCorning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2IP66/IP68防塵・防水性能6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイMediaTek Dimensity 7400-Ultra
仕様●AI機能:AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Gemini●オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2●ストレージおよびRAM:8GB+256GB | 8GB+512GB、LPDDR4X + UFS2.2●タッチサンプリングレート:最大480Hz●バッテリーおよび充電:6,300mAh(標準値)バッテリー、45Wターボチャージ●フロントカメラ:2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズフロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)●リアカメラ:2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ800万画素超広角カメラ:F値2.2リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)●瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効●耐水性と防塵性:IP66、IP68セット内容REDMI Note 15 Pro 5G / USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96グレイシャーブルー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | ジャイロスコープコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)プロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
Xiaomi Magnetic Strap Glacier White XiaomiXiaomi Magnetic Strap Glacier WhiteXiaomi
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
肌に優しい雲のように柔らかく、お肌にも安全なナノテクヴィーガンレザーを、しなやかなマグネット留め具で包み込み、完璧なフィット感を実現。サテンのように滑らかな仕上げのピュアホワイトが、まるで第二の肌のように手首に優しくフィットします。