1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLEZEEDのポータブルLEDワークライトです。円柱のLED部を上に持ち上げることでLEDが点灯します。420個のLEDチップで全方位を明るく照らします。三脚の高さを4段階で調節できるので、状況に応じて三脚の広さを調節できます。専用収納ケース付きでアウトドアでご利用の際はかさばらず持ち歩くことができます。連結を可能にするために1300wまで対応するコンセントを装備しているので、1個しかコンセントがない場合も安心。シリーズにはLED部カバーにスモークを施し全体を均一に照らすTUBE5000、より明るさを求めたLED部カバーが透明なTUBE6000があります。
用途工事現場、屋外、イベント、アウトドア、作業中、夜釣り、防災非常灯など。 付属品収納ケース×1 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-30~50 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)(展開時)幅100cm×奥行100cm×高さ139cm 定格入力電圧(V)AC100 光源LEDチップ×420個 最大消費電力(W)50 防塵防水性能IP54 光源色昼光色 設置場所屋内/屋外兼用 照射角度(°)360
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)