4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ式の補聴器です。高音域・出力制限機能付きです。軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7 質量(g)約5.3(電池除く) 電源PR44/675型(テスト用付属) 電流(mA)電池:1.9+20%以下 連続使用時間(時間)約330 音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/127+3以下、HFA-OSPL90/122±4以下 利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/43±5以下 歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/28+3以下、800Hzにおける値/6+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下 効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整なし・スイッチ(NS) 14dB、4000Hz/高音調整 14dB 付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3)、PR44/675型電池×1個 一般的名称耳かけ型補聴器 仕様等価入力雑音レベル:32dB+3以下 アズワン品番63-1537-63 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
6日以内出荷

デジタル音質の補聴器です。開閉しやすい電池フタで電池の出し入れが簡単です。大きめのボリュームで音量調整もラクラクです。低音域までしっかりカバーした音量感のある音質です。軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13.2×16.5×20.7 質量(g)約2.2(電池除く) 電源PR41/312型(テスト用付属) 電流(mA)電池:0.9+20%以下 連続使用時間(時間)約170 音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/129+3以下、HFA-OSPL90/126±4以下 利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/39±5以下 歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/1+3以下、800Hzにおける値/1+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下 効果音質調整器:高音調整 4000Hz 22dB 付属品ケース×1、耳せん(MM、M)×各1個、PR41/312型電池×1個、 掃除ブラシ×1個 一般的名称耳あな型補聴器 仕様等価入力雑音レベル:29dB+3以下 アズワン品番63-1537-64 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00008000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
6日以内出荷

アナログ式の補聴器です。高音域・低音域・出力制限機能付きです。軽・中・高度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7 質量(g)約5.4(電池除く) 電源PR44/675型(テスト用付属) 電流(mA)電池:1.9+20%以下 連続使用時間(時間)約330 音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/134+3以下、HFA-OSPL90/129±4以下 利得(dB)最大音響:ピーク値/61+3以下、HFA-FOG/57±5以下 歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/5+3以下、800Hzにおける値/2+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下 効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整 12dB・スイッチ(NS) 13dB、4000Hz/高音調整 20dB 付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3) 、PR44/675型電池×1個 一般的名称耳かけ型補聴器 仕様等価入力雑音レベル:20dB+3以下 アズワン品番63-1537-62 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品
69,980 税込69,980
6日以内出荷

アナログ式の補聴器です。スイッチの入/切、ボリュームの調整をお手元で行えます。音量豊か、高出力で軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×14 質量(g)約33(電池除く) 電源単4電池使用(テスト用付属) 電流(mA)電池:3.0以下 連続使用時間(時間)約330 周波数(Hz)規準:1600 音圧レベル(dB)90dB最大出力音圧レベル:500Hzにおける値/127 SPL、1600Hzにおける値/138 SPL±5dB、ピーク値/143 SPL以下 利得(dB)最大音響:1600Hzにおける値/68+5 歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/20以下、800Hzにおける値/20以下、1600Hzにおける値/6以下 効果出力制限装置:12dB、音質調整器:400Hz/スイッチ(H) 11dB 付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、単4電池×1本 一般的名称ポケット型補聴器 仕様等価入力雑音レベル:28dB以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00091000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品
29,980 税込29,980
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)