絞り込み
ブランド
- Jackery(ジャクリ)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,589)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,535)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: Jackery(ジャクリ)のすべての商品
特価

Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット
Jackery(ジャクリ)¥254,455税込¥279,9011セット4日以内出荷1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができるポータブル電源と拡張用のバッテリーのセットです。拡張バッテリーは合計3台まで接続可能で、容量を最大5058Whまで拡張できます。定格出力2000W(瞬間最大4000W)と純正弦波出力により、スマホやPCはもちろん、電子レンジ・ドライヤー・電気ケトルなど多くの高出力家電にも対応します。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000サイクルの長寿命を実現。毎日使っても10年以上使用できる長寿命設計です。AC充電なら約1.7時間でフル充電が可能です。また、EPS機能により停電発生時でも20ms以内に電源を自動切り替え、途切れない電力供給を実現します。アプリ連携にも対応し、遠隔での監視・操作も可能です。セット内容ポータブル電源1000Plus(JE-1000C)+拡張バッテリー(JBP-1000A)寸法(mm)【ポータブル電源】356×260×283質量(kg)【ポータブル電源】14.5温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ポータブル電源】JE-1000C定格容量【ポータブル電源】30.4Ah/41.6VDC(1264.64Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池保証期間【ポータブル電源】3年+2年動作温度(℃)【ポータブル電源】-10~45使用可能回数【ポータブル電源】4,000回拡張性【ポータブル電源】32.5V-46.8V=68A, 電流制限68A
ポータブル電源3000New+ドライブチャージャー 600W
Jackery(ジャクリ)¥387,091税込¥425,8001セット4日以内出荷走行中でも効率的に高容量バッテリーを充電できる、プロユース級の電源ソリューションです。ポータブル電源3000New本体は 3072Whの超大容量 と 定格3000W・瞬間最大6000W の圧倒的パワーを備え、電子レンジ・エアコン・電動工具などほぼすべての家電を稼働可能です。CTB構造による業界最軽量クラスの 約27kg の設計で、同容量帯に比べて小型・高耐久なのも強みです。バッテリーは リン酸鉄リチウムイオン を採用し、約4000回サイクルの長寿命で毎日使っても約10年使用できます。また自然放電が非常に少なく、1年放置しても残量95%以上を維持できるため、防災用にも最適です。本セットのポイントは、ドライブチャージャー600W により車の走行中に高速充電できる点。現場間の移動や長距離ドライブ中でも電力をしっかり回復でき、電源切れの不安を大幅に軽減します。さらに、最速2.8時間でフル充電できる高速AC充電、UPS(20ms未満切替)やアプリ遠隔操作にも対応し、プロ現場・災害時・アウトドアまで幅広く活躍します。セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【ポータブル電源】416×325×305、【チャージャー】259×154.5×39.3質量(kg)【ポータブル電源】約27、【チャージャー】約1.6出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【ポータブル電源】JE-3000B、【チャージャー】JA-AD600A出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】60Ah/51.2VDC(3072Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:2000W、【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)保証期間【ポータブル電源】3年+2年、【チャージャー】2年動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
ドライブチャージャー
Jackery(ジャクリ)¥60,000税込¥66,0001台4日以内出荷車の走行中にポータブル電源を効率よく充電できる高性能なDC-DC走行充電器です。最大600Wの出力により、一般的なシガーソケット(約100W)と比べて約6倍の急速充電が可能で、長距離ドライブやアウトドアでの電源確保に非常に便利です。12V・24V両対応で、乗用車からキャンピングカーまで幅広い車種に適応。車両のオルタネーター負荷を自動で検知し、状況に応じて出力を適切に制御。車両バッテリーへの負荷を最小限に抑えます。さらに、過電圧・過放電防止機能や放熱性に優れた金属筐体、静音設計(動作音40dB未満)など、安全性と快適性にも配慮されています。アウトドアや車中泊、防災用途にも最適で、夜間や雨天でも安定した充電が可能。「移動時間をエネルギーに変える」というコンセプトのもと、カーライフをより快適に、自由に楽しめるアイテムです。セット内容ドライブチャージャー×1、6m入力ケーブル×1、ヒューズ×1、1.5m出力ケーブル×1、6m ACCケーブル×1、ST5.5ネジ×4、M6ボルト×4、M6ナット×4、ドライブチャージャーユーザーガイド×1質量(kg)約1.6電力(W)出力:最大600出力電圧(V)50 =出力電流(A)最大12入力(DC)11.8V-32V=, 60Aサイズ(mm)259×154.5×39.3
Jackery Solar Saga 100Air
Jackery(ジャクリ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷世界最軽量クラスの折りたたみ式ソーラーパネル。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応し、最大100Wで充電することができます。太陽の出ている時に発電した電力をポータブル電源に溜めることで、夜間や停電時でも電気を使用することができます。重さはわずか3.2kgで、女性やシニアでも片手で持ち運べる軽さが魅力。独自の4つ折り構造により、収納サイズは従来比で約20%縮小され、付属バッグにすっきり収まります。収納時も場所を取らないので、使わない時は車内やクローゼットもすっきり。両面発電と最先端テクノロジーで業界トップクラスの変換効率25%を実現。付属の充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子を搭載し、ポータブル電源への充電だけでなく、スマホやタブレット端末など、2台のデバイスまで直接充電できます。防水防塵性能はIP68準拠で、アウトドアや災害時にも安心。防災・キャンプ・車中泊など幅広いシーンで活躍します。セット内容Jackery SolarSaga 100 Air(JS-100I)×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020 - DC7909×1、Jackery SolarSaga 100 Air取扱説明書×1寸法(mm)(収納サイズ)423.5 ×423 ×47、(展開サイズ)1630 ×423 ×17質量(kg)3.2保証期間1+2交換効率0.25動作温度(℃)ー20~65防水性IP68出力ポートUSB-A出力:5V=2.4A、USB-C出力:5V=3A
Jackery Solar Saga 100Light
Jackery(ジャクリ)¥33,455税込¥36,8011台4日以内出荷Jackery SolarSaga 100W Lightは、Jackery初の「曲がるソーラーパネル」で、最大221°の柔軟性を持ち、キャンピングカーや曲面の屋根にも設置可能です。重さはわずか2.05kgと超軽量で、従来モデルより約40%軽量化されており、持ち運びや設置が非常に簡単。IBC技術による25%の高変換効率を誇り、両面発電にも対応。IP68の防水・防塵性能で、雨や砂埃にも強く、屋外でも安心して使用できます。設置方法も吊り下げや接着固定など柔軟で、災害時やアウトドアに最適な一枚です。寸法(mm)展開:1060×560×16質量(kg)2.05 ±0.5保証期間5年交換効率25%防塵防水性能IP68開放電圧(V)24.8±5%短絡電流(A)5.15±5%動作温度範囲(℃)ー40~85ピーク電力100W±5%動作電圧(V)21.1±5%動作電流(A)4.85±5%
Jackery ポータブル電源 2000 New + ヒーティングキャリーバッグ セット
Jackery(ジャクリ)¥230,709税込¥253,7801セット4日以内出荷Jackery ポータブル電源 2000 New + ヒーティングキャリーバッグ セットは、。2042Whの超大容量と定格出力2200W(瞬間最大4400W)を誇る高性能モデルです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、10年の長寿命を実現。本体は約17.9kgと同クラス最軽量で、コンパクト設計ながらも家庭用家電やアウトドア機器をしっかり稼働させられます。さらに、USB-C給電で30Wの加熱が可能なヒーティングキャリーバッグが付属し、寒冷地でもバッテリー性能を維持できるのが大きな魅力。UPS機能やアプリによる遠隔操作、バッテリー節約モードなど、日常使いから災害時まで幅広く活躍する安心のセットです。セット内容ポータブル電源 2000 New×1、AC充電ケーブル×1、ヒーティングキャリーバッグ×1
ポータブル電源5000Plus用カバー
Jackery(ジャクリ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷屋外使用や過酷な環境でも電源本体をしっかり守る高機能アクセサリー。防水・防塵性能はIPX4レベルで、雨や水しぶき、木くずなどの粉塵から本体内部への侵入を防ぎ、故障リスクを軽減します。素材には高耐久の900Dフィルムを採用しており、傷や摩耗にも強く、移動時の衝撃や擦れから本体を保護。さらに、しわになりにくく折りたたみも簡単なので、使わない時はコンパクトに収納できます 。操作性にも配慮されており、カバーを装着したままでもボタン操作やディスプレイ確認が可能。左右の通気口を塞がない設計で、排熱にも対応しています。屋外作業や災害時の使用において、安心と利便性を両立したおすすめの保護アイテムです。対応機種Jackeryポータブル電源5000Plus
Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ
Jackery(ジャクリ)¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB給電式ヒーターを採用し、外部電源からの給電により、ポータブル電源を-40℃の環境でも快適に使用できるようサポートします。優れた耐摩耗性と耐傷性によりポータブル電源をしっかり保護。さらに防水機能を持たせたファスナーを採用することで全方位の防水防塵設計を実現しました。Lサイズは3000 Newが収納可能。重さはわずか1.2kgと軽量ながら、厚みのあるソフトハンドルで手軽に持ち運ぶことができます。質量(kg)1.7サイズ(cm)45×36×34出力ヒーティングモジュール:20V = 2.5A対応機種Jackeryポータブル電源3000New動作温度(℃)ヒーティングモジュール:-20 ~ 45保管温度(℃)ヒーティングモジュール:-30 ~ 85生地900D レザーフィルム素材
Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)Y型直列接続ケーブル
Jackery(ジャクリ)¥3,635税込¥3,9991本4日以内出荷SolarSaga 100 Prime 専用Y 型直列接続ケーブル最大電流(A)20ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット
Jackery(ジャクリ)¥1,698,000税込¥1,867,8001セット4日以内出荷Jackery ポータブル電源 2000Plusと拡張バッテリー、ソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。拡張バッテリーを5台追加することで容量を12kWhまで拡張できます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)から2000Plusへの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを6枚使用した場合はフル充電まで約2時間。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+拡張バッテリー「JBP-2000A」×5台+SolarSage 200W「JS-200D」×6枚+直列接続用アダプター「CA3SA」×2寸法(mm)約473×359×373、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約470×331×231、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約27.9、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約19容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)0~45入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20~65、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)‐10~45収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68ポート2xDC拡張ポート:(Jackery Battery Pack 2000 Plus)32.2V-50.4V=97A,電流制限97A、AC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポート電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポート電流制限24A,合計1400W
Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き
Jackery(ジャクリ)¥1,454,545税込¥1,600,0001セット7日以内出荷「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」5台、ソーラーパネル「Jackery SolarSaga 200」6枚を組み合わせたお得なセット商品。超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー×5、バッテリーパック接続ケーブル×5、ソーラーパネル200W本体 ×6、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、接続ケーブル+トランスジャック×6、収納バッグ×6、SolarSaga 接続アダプター×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231、Jackery SolarSaga 200:展開/540×2320×25質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A定格電圧(V)18最大出力(W)200温度(℃)充電:0~45定格電流(A)11.12入力100V~50Hz/60Hz、最大15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45.6バッテリー電圧(V)44.8DC開放電圧(V)23.2収納寸法(mm)Jackery SolarSaga 200:540×615×40ポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A短絡電流(A)11.76動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)2042.8入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W
Connector(2000Plus)
Jackery(ジャクリ)¥15,273税込¥16,8001個4日以内出荷Jackeryポータブル電源2000Plus「JBP-2000A」を2台接続するためのアダプターです。出力電圧(V)200~50Hz/60Hz入力電圧(V)100~50Hz/60Hz効率入力/出力:4000W Max、20A MaxRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~45
Battery Pack 2000 Plus
Jackery(ジャクリ)¥159,091税込¥175,0001台3日以内出荷Jackeryポータブル電源2000Plus「JBP-2000A」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して5台まで増設可能です。セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約470×331×231質量(kg)約19温度(℃)充電:0~45定格容量リチウムイオン電池45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)保存温度範囲(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、-20~45(1ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応ポートDC拡張:2×32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、DC入力:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A:17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W動作温度範囲(℃)-10~45
Solarsaga 並列接続用ケーブル
Jackery(ジャクリ)¥3,635税込¥3,9991個当日出荷ソーラーパネル Jackery SolarSagaシリーズのDC端子出力からアンダーソン端子入力のポータブル電源に電力を供給することができます。 Jackery SolarSaga 100を2台並列接続して、Jackery ポータブル電源 1000を充電することができます。 約8時間で満充電が可能です。長さ(mm)458寸法(mm)41×0.16出力18V/11.2A入力18V/5.6A保証期間2年間
ポータブル電源・ソーラーパネル接続用アダプター
Jackery(ジャクリ)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷から翌々日出荷Jackeryポータブル電源をJackeryのソーラーパネル・車載用シガーソケットケーブルに接続する際に使用するトランスジャックです。最大電圧(V)100
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら