絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカートセット Jackery(ジャクリ)

    Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカートセット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥336,185税込¥369,804
    1セット
    4日以内出荷
    3072Whの大容量ポータブル電源と折りたたみ式キャリーカートを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。キャリーカートが付属することで、本体約27kgの重量でも移動が容易になり、女性や高齢者でも扱いやすくなっています。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+折りたたみ式キャリーカート(JA-ST01A)寸法(mm)【ポータブル電源】416×325×305質量(kg)【ポータブル電源】約27温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ポータブル電源】JE-3000B定格容量【ポータブル電源】60Ah/51.2VDC(3072Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:2000W保証期間【ポータブル電源】3年+2年使用可能回数【ポータブル電源】4,000回
  • Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air

    Jackery(ジャクリ)
    ¥16,273税込¥17,900
    1台
    4日以内出荷
    アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。
    セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
  • Jackery Solar Generator 2000New ソーラーパネル100W2枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 2000New ソーラーパネル100W2枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥281,272税込¥309,399
    1セット
    4日以内出荷
    Jackery Solar Generator 2000 New(100Wソーラーパネル×2枚セット)は、。2042Whの超大容量と定格出力2200W(瞬間最大4400W)を誇る高性能ポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、毎日使っても10年間の長寿命を実現。世界初のCTB構造により、軽量・コンパクトながら高い耐久性とエネルギー効率を両立。UPS機能とパススルー機能を搭載し、停電時も安心して電力供給が可能です。2枚のソーラーパネルにより、晴天時には約15時間でフル充電が可能。スマホやPCはもちろん、冷蔵庫や電子レンジなどの家電も長時間稼働できます。
    セット内容ポータブル電源 2000 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×2、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×2
  • Jackery Solar Generator 600 Plusポータブル電源サンドゴールド + 100W ソーラーパネル セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 600 Plusポータブル電源サンドゴールド + 100W ソーラーパネル セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥108,909税込¥119,800
    1セット
    4日以内出荷
    Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。
    セット内容ポータブル電源 600 Plusサンドゴールド本体×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、AC充電ケーブル×1、接続ケーブルトランスジャック×1、DC8020-USB-Cケーブル×1、収納ポーチ×1
  • Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W)

    Jackery(ジャクリ)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    当日出荷
    出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0~80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。
    セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書質量(kg)約27タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)出力1×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max温度(℃)充電:0~45定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000)定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh)入力AC:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力:2000Wサイズ(mm)約416×325×305ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A適合カメラ100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)
  • Jackery SolarSaga 100 Prime Jackery(ジャクリ)

    Jackery SolarSaga 100 Prime

    Jackery(ジャクリ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    車の屋根やヨット、庭、ベランダなど多彩な場所に設置できるDIYソーラーパネル、SolarSaga 100 Prime。工業用の完全強化ガラス素材を採用。オールアルミニウムフレームによる優れた耐衝撃性を実現。-40℃~85℃などの過酷な環境でも使用可能。10年間使用しても80%以上の発電力を保ちます。IP68レベルの防水防塵に対応。耐久性に優れており都度片付ける必要はなく出しっぱなしでOK。車のルーフに取り付ければ駐車・走行中にもポータブル電源に充電できるので、長距離の車旅行、災害時の車中泊避難の際にも安心です。取付キットが付属しており、好きな場所に固定設置可能です。
    寸法(mm)986×552×29質量(kg)6最大出力(W)100±5%最大電流(A)逆電流:15変換効率(%)25開放電圧(V)22.7±5%最大電圧(V)システム:600DC短絡電流(A)5.53±5%動作温度範囲(℃)ー40~85動作電圧(V)18.7±5%動作電流(A)5.30±5%
  • Jackery Generator 1000Plus V2+100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Generator 1000Plus V2+100Wソーラーパネル1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥184,363税込¥202,799
    1セット
    4日以内出荷
    ポータブル電源「Jackery 1000Plus V2 JE-1000H」とソーラーパネル「JS-100F」をセットにした、充電から電力供給までを一括で実現できるおすすめのセットです。JE-1000Hは大容量バッテリーを搭載したポータブル電源で、キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災対策や停電時の非常用電源としても活躍します。スマートフォンやタブレットの充電、ノートパソコンの利用、小型家電の電源確保など、さまざまなシーンで頼れる電源ソリューションです。さらに、JS-100Fソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントがない場所でも太陽光発電による充電が可能になります。災害時や長期間のアウトドア滞在時にも、再生可能エネルギーを活用して効率よく電力を確保できるため、安心感が高まります。本セットなら、ポータブル電源と対応するソーラーパネルを別々に選ぶ必要がなく、購入後すぐにソーラー充電環境を構築できます。「どのパネルを選べばよいかわからない」というお客様にも分かりやすく、初めてポータブル電源を導入する方にもおすすめです。防災用品の備蓄、キャンプ用品の充実、車中泊の快適化、非常用電源の確保をお考えの方は、ぜひ「Jackery JE-1000H+JS-100Fセット」をご検討ください。太陽光によるクリーンな発電と大容量ポータブル電源で、日常から非常時まで安心の電力環境をサポートします。
    仕様【サイクル】6000回セット内容ポータブル電源1000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1、取扱説明書寸法(mm)約313.5×201×233.5質量(kg)約10.8出力【AC】AC出力:合計: 1800W,瞬間最大3600W、4×ACポート: 100V~50Hz/60Hz,18A,定格1800W,瞬間最大3600W、AC出力(パススルー): 100V-120V~ 50Hz/60Hz,最大15A【USB-A】1×USB-Aポート: 5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W【USB-C】USB-C 30Wポート: 5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大30W、USB-C 140Wポート: 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,28V=5A,最大140W【シガーソケット出力】12V=最大10A定格出力(W)1800定格容量1024Wh (20Ah/51.2V DC)バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
  • Jackery SlimPower DC Input モジュール Jackery(ジャクリ)

    Jackery SlimPower DC Input モジュール

    Jackery(ジャクリ)
    ¥10,908税込¥11,999
    1個
    4日以内出荷
    ポータブル電源「SlimPower H1」専用のオプションアクセサリーで、ソーラーパネルからの充電を可能にする拡張モジュールです。最大500WのDC入力に対応しており、太陽光を活用した効率的な充電環境を構築できます。普段は家庭用コンセントで充電しながら、停電時や災害時にはソーラーパネルを利用して電力を確保できるため、防災対策としてもおすすめです。また、電気代の節約や環境負荷の低減につながることに加え、将来的なエネルギー自給への備えができる点も魅力です。使い方は簡単で、DC InputモジュールをSlimPower H1本体に取り付け、対応するJackeryソーラーパネルを接続するだけです。天候の良い日には太陽光で発電しながら充電できるため、アウトドアや車中泊はもちろん、家庭の非常用電源システムとしても活躍します。日常利用から緊急時まで、SlimPower H1の活用範囲を大きく広げてくれる便利なアイテムです。
    寸法(mm)約170×90×52質量(g)500出力DC:42V-58V=最大10.7A対応機種SlimPower H1入力DC:11V-16V=最大8A;16V-60V=最大13A、2ポート最大24A、最大500W
  • Jackery SlimPower H1 Jackery(ジャクリ)

    Jackery SlimPower H1

    Jackery(ジャクリ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    Jackery ポータブル電源 SlimPower H1は、厚さわずか67mmの世界最薄クラスのスリム設計を採用した新しいスタイルのポータブル電源です。容量1024Wh、定格出力800Wを備えながら、冷蔵庫横や家具のすき間などのデッドスペースに設置でき、インテリアになじみやすいシンプルなデザインが魅力です。横置き・縦置き・壁掛けの3通りに対応し、限られた住空間でも無理なく導入できます。専用の拡張バッテリーを接続することで容量を最大2048Whまで増やせるため、長時間の停電対策や電力消費の大きな家電の利用にも柔軟に対応可能です。加えて、別売りのソーラーパネルによる充電にも対応しており、災害時やアウトドアシーンでも太陽光を活用して電力を確保できます。停電時にはUPS機能により自動で給電へ切り替わるため、冷蔵庫やパソコンなどの大切な機器をしっかりサポートします。約6000回の充放電に対応するリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、長期間安心して使用可能。日常の節電から災害時の備えまで、「しまう防災」ではなく「使いながら備える防災」を実現する一台です。
    仕様サイクル数:6000回(6000回充放電後も初期容量の70%を維持)セット内容Jackery SlimPower H1本体×1、スタンド×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery SlimPower H1取扱説明書×1寸法(mm)約600×325×67質量(kg)約10.5出力AC:100V~50/60Hz,8A,800W,瞬間最大1600W(パススルー:100V-120V~50/60Hz,最大800W)温度(℃)充電:-20~45,LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)定格容量20Ah/51.2V DC (1024Wh)定格出力800W、瞬間最大1600W保存温度(℃)1 年間 0~25、3 ヶ月 0~45、1 ヶ月 - 20~45充電時間AC充電(コンセント):約1.5時間、ソーラーパネル入力200W:8時間動作温度-20℃~45℃保証期間3+2年ポートDC拡張ポート:36.8V~56V=最大24A入力ポートAC入力(コンセント):100V-120V~60Hz,最大15A,最大850W、DC入力:36.8V-56V=最大24A,最大500W
  • Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ)

    Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー

    Jackery(ジャクリ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    Slim Power H1専用拡張バッテリーは、Slim Power H1と組み合わせて使用することで、電力容量を1024Whから最大2048Whまで拡張できる専用バッテリーです。長時間の停電対策や災害時の備えとしてはもちろん、消費電力の大きい家電の利用や連泊キャンプ、車中泊など、より多くの電力が必要なシーンでも安心して活用できます。本体と統一感のあるスリムなデザインを採用しており、限られた住空間にもすっきり設置可能。必要に応じて容量を増やせるため、ライフスタイルや利用シーンの変化にも柔軟に対応します。また、Slim Power H1と同様に、日常使いから非常時まで「使いながら備える防災」を実現できるのも魅力。停電時の安心感をさらに高めたい方や、より長時間の電力確保を求める方におすすめの拡張バッテリーです。
    セット内容Slim Power H1専用拡張バッテリー×1、スタンド×1、拡張ケーブル×1、Slim Power H1専用拡張バッテリー取扱説明書×1質量(kg)約9温度(℃)充電:-20~45定格容量20Ah/51.2V DC (1024Wh)保存温度(℃)1 年間 0~25、3 ヶ月 0~45、1 ヶ月 - 20~45バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度-20℃~45℃保証期間3+2年サイズ(mm)約 600 x 325 x 60ポートDC入力ポート:40V-57.6V=最大 24A、DC拡張ポート:40V-57.6V=最大 50A
  • Jackery SolarSaga 10M延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ)

    Jackery SolarSaga 10M延長ケーブル グレー

    Jackery(ジャクリ)
    ¥5,454税込¥5,999
    1本
    4日以内出荷
    Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルを接続するための10m延長ケーブルです。ソーラーパネルに標準装備されている約3mのケーブルと組み合わせることで、接続距離を最長13mまで延長でき、発電効率の良い場所にソーラーパネルを設置しながら、ポータブル電源は屋内や車内など安全な場所に置いて充電できます。特に、自宅のベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途で使いやすいアイテムです。JA-CA10Bのおすすめポイントは、Jackery製ポータブル電源との高い互換性と扱いやすさです。DC8020コネクターを採用しており、多くのJackeryポータブル電源へ直接接続できます。対応機種はポータブル電源1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などです。また、ポータブル電源240・400・708・1000では「DC8020-7909アダプター」、100 Plus・300 Plus・240 Newでは「DC8020-USB-Cアダプター」を使用することで接続可能です。ケーブルには14AWGの太径線材と錫メッキ銅線を採用しており、電力を効率よく伝送できるほか、断線しにくく耐久性にも優れています。また、高い絶縁性能を備えているため、屋外での使用にも適しており、長期間安心して利用できます。設置場所の自由度を高めたい方や、ソーラーパネルをより日当たりの良い場所へ設置したい方にとって、JA-CA10Bは非常に実用的なアクセサリーです。
    材質PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅)質量(kg)0.88長さ(m)10最大電流(A)13Aゲージ【ゲージ】UL2464 14AWG最大電圧(V)80V
  • Jackery Battery Pack 3600 Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery Battery Pack 3600 Plus

    Jackery(ジャクリ)
    ¥235,455税込¥259,001
    1台
    5日以内出荷
    ポータブル電源3600 Plus専用の拡張バッテリーで、1台あたり3584Whを追加できる強力な電力拡張ユニットです。最大5台まで接続でき、合計21.5kWhという家庭用蓄電池クラスの容量へスケールアップ可能です。停電が長期化しても数日~2週間ほど生活を維持できるレベルの電力を確保できるため、在宅避難を前提にした家庭の”備え”として最適です。また、拡張は段階的に行えるため、「まずは本体だけ」「必要に応じて追加」と柔軟に導入できるのもメリット。エアコンなど高負荷家電を使いたい場合は、2台並列接続で定格4000W出力に強化でき、200V家電にも対応します。大容量でもCTB構造により軽量・省スペース設計が保たれ、家庭内でも扱いやすい点も魅力です。防災を重視する家庭、車中泊や長期キャンプで電力を確保したいアウトドア層、さらに将来家庭用蓄電池として育てていきたいユーザー に特におすすめできる、拡張性と実用性を兼ね備えた一台です。
    セット内容専用拡張バッテリー×1、専用拡張バッテリー 拡張ケーブル×1、Jackery Battery Pack 3600 取扱説明書×1寸法(mm)約 375×317×229質量(kg)25保存温度(℃)1年間 0~25 / 3ヶ月 0~45 / 1ヶ月 -20~45充電時間AC充電(コンセント)約2.9時間保証期間3年間(延長保証登録により合計5年間)周囲温度(℃)【充電】-20~45動作温度(℃)-20~45ポート【DC拡張ポート】入力:36.4V-50.4V= 最大60A / 出力:36.4V-50.4V= 最大100A
  • Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥156,909税込¥172,600
    1セット
    3日以内出荷
    Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    セット内容ポータブル電源 600 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 200W (JS-200D)×1、多機能ソーラー充電ケーブル×1、取扱説明書×2寸法(mm)ポータブル電源:311×205×157 ソーラーパネル:2340×552×25(展開時)、615×552×40(収納時)質量(kg)ポータブル電源:6.4 ソーラーパネル:6.2±0.3温度(℃)充電:ー20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000)定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月:ー20~45、3ヶ月:0~45、1年:0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)繰返し性6000回保証期間5年充電時間(時間)AC充電(コンセント)・・1.7、シガーソケット充電・・7.5、ソーラーパネル入力100W・・8.5、ソーラーパネル入力200W・・3.8、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
  • Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)Y型並列接続ケーブル Jackery(ジャクリ)

    Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)Y型並列接続ケーブル

    Jackery(ジャクリ)
    ¥3,635税込¥3,999
    1本
    5日以内出荷
    SolarSaga 100 Prime 専用Y 型並列接続ケーブル
    最大電流(A)25ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
  • Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)3メートルAnderson延長ケーブル Jackery(ジャクリ)

    Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)3メートルAnderson延長ケーブル

    Jackery(ジャクリ)
    ¥3,635税込¥3,999
    1本
    4日以内出荷
    SolarSaga 100 Prime 専用 Andeson延長ケーブル(ポータブル電源接続用)
    最大電流(A)20ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
  • Jackery Solar Generator 100 Plus(サンドゴールド) 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 100 Plus(サンドゴールド) 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル

    Jackery(ジャクリ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。リュックに入れて手軽に持ち運べて、付属のカラビナを使えばテントの側面にぶら下げたり、ベランダに設置して、手軽に発電することもできます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
    仕様PPS:5-21V=5A, 最大100Wセット内容Jackery Explorer 100Plusサンドゴールド「JE-100A-SJ」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開)容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V)質量(g)965出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5%最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5%温度(℃)充電:0~40定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5%入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力):最大60W,11-17.5V=5A寸法(cm)12.6×8.65×8.7変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23電池リン酸鉄リチウムイオン電池開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5%動作温度(℃)‐10~40収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5%動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F)正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
  • Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド Jackery(ジャクリ)

    Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド

    Jackery(ジャクリ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
    セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A出力【PPS】5-21V=5A, 最大100W温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池充放電回数2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル電源 収納バッグ P20 Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源 収納バッグ P20

    Jackery(ジャクリ)
    ¥11,182税込¥12,300
    1個
    当日出荷
    Jackery ポータブル電源 2000 Pro対応の収納バッグ
    色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×275×370対応機種Jackery ポータブル電源 2000 Pro
  • ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥296,182税込¥325,800
    1セット
    6日以内出荷
    大容量ポータブル電源「Jackery 2000 Plus V2」と、走行中の車から効率よく充電できる「ドライブチャージャー 600W」をセットにした、車中泊やキャンピングカー、防災用途におすすめの電源セットです。Jackery 2000 Plus V2は、大容量・高出力を兼ね備えたポータブル電源です。スマートフォンやパソコンの充電はもちろん、電気毛布、電子レンジ、ポータブル冷蔵庫、調理家電など幅広い機器に対応し、アウトドアから災害時まで頼れる電源として活躍します。セットのドライブチャージャー 600Wは、車の走行中に発電される電力を利用してポータブル電源を充電できる便利なアクセサリーです。一般的なシガーソケット充電よりも高速に充電できるため、移動時間を有効活用できます。目的地に到着した時にはポータブル電源の残量を回復できるため、長距離ドライブや連泊の車中泊、キャンピングカーでの旅行に最適です。また、災害時にはガソリン車やハイブリッド車を活用した充電手段としても役立ちます。停電が長引く状況でも、移動しながらポータブル電源を充電できるため、非常用電源の確保手段を増やすことができます。本セットなら、「大容量ポータブル電源」と「走行充電環境」を同時に導入できるため、購入後すぐに快適な電源環境を構築できます。アウトドアや車中泊を楽しむ方はもちろん、防災対策を強化したい方にもおすすめです。
    セット内容ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、取扱説明書、ドライブチャージャー×1、6m入力ケーブル×1、ヒューズ×1、1.5m出力ケーブル×1、6m ACCケーブル×1、ST5.5ネジ×4、M6ボルト×4、M6ナット×4、ドライブチャージャーユーザーガイド×1質量(kg)約18.8出力4×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz,最大20A,1ポートあたり定格2400W,合計2400W,瞬間最大4800W、シガーソケット:12V=最大10Aリサイクル回数6000定格出力(W)2400定格容量2048Wh (40Ah/51.2V DC)バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電器出力1×USB-C 30W出力:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大30W、1×USB-C 140W出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,28V=5A,最大140Wサイズ(mm)約366×255×272
  • ポータブル電源 2000PlusV2 + ヒーティングキャリーバッグ セット Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源 2000PlusV2 + ヒーティングキャリーバッグ セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥248,891税込¥273,780
    1セット
    4日以内出荷
    大容量ポータブル電源「Jackery 2000 Plus V2」と、寒冷地での使用や保管に便利なヒーティングキャリーバッグを組み合わせた特別セットです。防災対策や停電対策はもちろん、冬キャンプや車中泊、屋外イベントなど、幅広いシーンで安心してご利用いただけます。Jackery 2000 Plus V2は、大容量かつ高出力を実現したポータブル電源です。スマートフォンやパソコンの充電から、電気毛布、小型暖房機器、調理家電などへの給電まで対応し、アウトドアや非常時に頼れる電源として活躍します。災害時の非常用電源として備えておくことで、停電時の情報収集や通信手段の確保にも役立ちます。セットのヒーティングキャリーバッグは、ポータブル電源を持ち運ぶための専用バッグであると同時に、寒冷環境下でバッテリーの性能低下を抑えるためのヒーター機能を搭載しています。冬場や気温の低い地域でもポータブル電源を適切な温度に保ちやすく、充電や給電をよりスムーズに行えるのが特長です。また、本体をホコリや汚れ、衝撃から保護できるため、保管時や移動時の安心感も向上します。防災グッズ、非常用電源、停電対策、車中泊用品、キャンプ用品、大容量蓄電池、大容量ポータブル電源、防災用品、停電対策、冬キャンプ、寒冷地対策ををお探しの方に最適なセットです。日常から非常時まで、安心して使える電源環境をサポートします。
    セット内容ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、取扱説明書、ヒーティングキャリーバッグ質量(kg)約18.8出力シガーソケット12V=最大10Aリサイクル回数6000定格容量2048Wh (40Ah/51.2V DC)定格出力定格2400W(瞬間最大4800W)バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電器出力1×USB-C 30W出力:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大30W、1×USB-C 140W出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,28V=5A,最大140Wサイズ(mm)約366×255×272交流出力4×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz,最大20A,1ポートあたり定格2400W,合計2400W,瞬間最大4800W
  • Jackery Solar Generator ポータブル電源600New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator ポータブル電源600New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air

    Jackery(ジャクリ)
    ¥113,363税込¥124,699
    1セット
    4日以内出荷
    ポータブル電源「Jackery 600 New」と専用収納バッグS、ソーラーパネル「100 Air」を組み合わせた、アウトドアから防災まで幅広く活躍する便利な3点セットです。発電・蓄電・収納に必要なアイテムをまとめて揃えられるため、初めてポータブル電源を導入する方にもおすすめです。Jackery 600 Newは、コンパクトなサイズながら十分な容量を備え、スマートフォンやタブレットの充電はもちろん、ノートパソコン、電気毛布、小型調理家電などにも対応。キャンプや車中泊、屋外イベントなどで快適な電源環境を実現します。また、防災用品や非常用電源として備えておくことで、停電時にも安心して電力を利用できます。さらに、ソーラーパネル100 Airを使用すれば、コンセントのない場所でも太陽光を利用した充電が可能です。災害時や連泊キャンプなど、電源確保が難しい場面でも継続的に充電できるため、安心感が高まります。再生可能エネルギーを活用した環境にやさしい運用も魅力です。収納バッグSは、ポータブル電源本体やケーブル類をすっきり収納できる専用バッグです。持ち運びや保管に便利なだけでなく、ホコリやキズから機器を守り、移動時もスマートに持ち運べます。「どのソーラーパネルを選べばよいかわからない」「収納バッグも一緒に揃えたい」という方にも分かりやすいセット構成で、届いたその日からすぐに活用できます。防災対策、停電対策、キャンプ用品、車中泊用品として、頼れる電源環境をお求めの方におすすめのセットです。
    セット内容ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、収納バッグS、Jackery SolarSaga 100 Air(JS-100I)×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)6.4タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)温度(℃)充電:ー20~45リサイクル回数6000定格出力(W)500定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間保証期間5年動作温度(℃)ー20~45サイズ(mm)311×205×157瞬間出力(W)1000入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
  • Jackery Solar Generator ポータブル電源300New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator ポータブル電源300New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air

    Jackery(ジャクリ)
    ¥71,363税込¥78,499
    1セット
    4日以内出荷
    ポータブル電源「Jackery 300 New」、専用収納バッグS、ソーラーパネル「100 Air」を組み合わせた、持ち運び・発電・蓄電をまとめて実現できる便利な3点セットです。キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災対策や停電時の備えとしてもおすすめです。Jackery 300 Newは、コンパクトで軽量ながら、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、小型家電などへの給電に対応。外出先や電源のない場所でも手軽に電力を利用できます。また、収納バッグSが付属しているため、ポータブル電源やケーブル類をすっきり収納でき、持ち運びや保管もスマートです。ホコリやキズから本体を守り、アウトドアへの持ち出しにも便利です。さらに、100 Airソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントのない環境でも太陽光を使って充電が可能。キャンプ場や車中泊、災害時など、電力確保が難しい状況でも安心して利用できます。再生可能エネルギーを活用したエコな電源環境を構築できるのも大きな魅力です。本セットなら、「どの収納バッグを選べばいい?」「どのソーラーパネルが対応している?」と迷うことなく、必要なアイテムをまとめて導入できます。初めてポータブル電源を購入する方にも分かりやすく、届いたその日からすぐに活用できるおすすめのセットです。防災グッズ、非常用電源、ポータブル電源、ソーラーパネル、車中泊用品、キャンプ用品をお探しの方は、ぜひ「Jackery 300 New+収納バッグS+100 Airセット」をご検討ください。
    セット内容ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1、収納バッグS、Jackery SolarSaga 100 Air(JS-100I)×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)約3.7リサイクル回数4000の充放電後も容量の70%以上を維持入力電圧(V)100V-120V~定格出力(W)300定格容量288Wh (15Ah/19.2V DC)入力(W)最大300W動作温度(℃)0~45サイズ(mm)約231×153×167.7
  • Jackery Solar Generator 2000PlusV2+拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 2000PlusV2+拡張バッテリーセット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥389,818税込¥428,800
    1セット
    4日以内出荷
    ポータブル電源「Jackery 200 Plus V2」と拡張バッテリー「JBP-2000B」を組み合わせた、大容量・長時間運用を実現するおすすめセットです。防災対策や停電対策はもちろん、キャンプ、車中泊、アウトドア、イベント運営など、さまざまなシーンで安心して電力を確保できます。Jackery 200 Plus V2はコンパクトで持ち運びやすく、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、小型家電などの充電・給電に便利なポータブル電源です。さらにJBP-2000B拡張バッテリーを組み合わせることで、電力容量を大幅に強化。長期間の利用や複数機器への給電が必要な場面でも、余裕を持って電力を確保できます。特に災害時や停電時には、照明、通信機器、生活家電の電源確保が重要になります。本セットなら通常のポータブル電源を超える長時間運用が可能となり、防災グッズや非常用電源としての安心感を高めます。また、車中泊やキャンプなど電源環境が限られる場所でも、充電切れの心配を軽減し、より快適な時間を過ごせます。ポータブル電源と拡張バッテリーを別々に検討する必要がなく、対応機器をセットで購入できるため、「容量不足が心配」「後から買い足す手間を省きたい」という方にもおすすめです。大容量ポータブル電源、防災用品、非常用電源、蓄電池、車中泊グッズ、アウトドア電源をお探しの方に最適な「Jackery 200 Plus V2+JBP-2000Bセット」。日常から非常時まで、安心できる電力環境づくりをサポートします。
    セット内容ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、拡張バッテリー本体(JBP-2000B)×1、拡張ケーブル × 1、取扱説明書
  • Jackery Solar Generator 1000PlusV2+拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 1000PlusV2+拡張バッテリーセット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥306,363税込¥336,999
    1セット
    4日以内出荷
    ポータブル電源「Jackery 1000 Plus V2」と拡張バッテリー「JBP-2000B」をセットにした、大容量・長時間運用を実現するおすすめの電源セットです。防災対策や停電時の備えはもちろん、キャンプ、車中泊、アウトドア、イベント運営など、さまざまなシーンで安心して電力を確保できます。Jackery 1000 Plus V2は、家庭用コンセントがない場所でもスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、小型家電などへ安定した給電が可能な高性能ポータブル電源です。さらにJBP-2000B拡張バッテリーを接続することで、電力容量を大幅に増やすことができ、長時間の使用や複数機器の同時利用にも対応できます。特に、防災用品や非常用電源として導入を検討されている方には最適なセットです。災害による停電時には、照明や通信機器、情報収集に必要な機器の電源確保が重要になります。容量を拡張することで、より長い時間にわたり電力を利用できるため、万が一の際にも安心感が高まります。また、車中泊やキャンプでは、電気毛布やポータブル冷蔵庫、調理家電などの使用時間を延ばすことができ、アウトドア環境をより快適にサポートします。将来的な容量不足の心配を減らし、最初から余裕のある電力環境を構築したい方にもおすすめです。
    セット内容ポータブル電源1000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、拡張バッテリー本体(JBP-2000B)×1、拡張ケーブル × 1、取扱説明書
  • Jackery Generator 2000Plus V2+200Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Generator 2000Plus V2+200Wソーラーパネル1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥314,909税込¥346,400
    1セット
    4日以内出荷
    ポータブル電源「Jackery 2000Plus V2 JE-2000E」とソーラーパネル「JS-200E」をセットにした、充電から電力供給までを一括で実現できるおすすめのセットです。JE-2000Eは大容量バッテリーを搭載したポータブル電源で、キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災対策や停電時の非常用電源としても活躍します。スマートフォンやタブレットの充電、ノートパソコンの利用、小型家電の電源確保など、さまざまなシーンで頼れる電源ソリューションです。さらに、JS-200Eソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントがない場所でも太陽光発電による充電が可能になります。災害時や長期間のアウトドア滞在時にも、再生可能エネルギーを活用して効率よく電力を確保できるため、安心感が高まります。本セットなら、ポータブル電源と対応するソーラーパネルを別々に選ぶ必要がなく、購入後すぐにソーラー充電環境を構築できます。「どのパネルを選べばよいかわからない」というお客様にも分かりやすく、初めてポータブル電源を導入する方にもおすすめです。防災用品の備蓄、キャンプ用品の充実、車中泊の快適化、非常用電源の確保をお考えの方は、ぜひ「Jackery JE-2000E+JS-200Eセット」をご検討ください。太陽光によるクリーンな発電と大容量ポータブル電源で、日常から非常時まで安心の電力環境をサポートします。
    仕様【サイクル】6000回セット内容ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery ソーラーパネル200W (JS-200E)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1、取扱説明書寸法(mm)約366×255×272質量(kg)約18.8出力【AC】4×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz,最大20A,1ポートあたり定格2400W,合計2400W,瞬間最大4800W【USB-A】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W【USB-C】1×USB-C 30W出力:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大30W、1×USB-C 140W出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,28V=5A,最大140W【シガーソケット出力】12V=最大10A定格出力(W)定格2400(瞬間最大4800)定格容量2048Wh (40Ah/51.2V DC)バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
  • Jackery Generator 2000Plus V2+100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Generator 2000Plus V2+100Wソーラーパネル1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥267,818税込¥294,600
    1セット
    4日以内出荷
    ポータブル電源「Jackery 2000Plus V2 JE-2000E」とソーラーパネル「JS-100F」をセットにした、充電から電力供給までを一括で実現できるおすすめのセットです。JE-2000Eは大容量バッテリーを搭載したポータブル電源で、キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災対策や停電時の非常用電源としても活躍します。スマートフォンやタブレットの充電、ノートパソコンの利用、小型家電の電源確保など、さまざまなシーンで頼れる電源ソリューションです。さらに、JS-100Fソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントがない場所でも太陽光発電による充電が可能になります。災害時や長期間のアウトドア滞在時にも、再生可能エネルギーを活用して効率よく電力を確保できるため、安心感が高まります。本セットなら、ポータブル電源と対応するソーラーパネルを別々に選ぶ必要がなく、購入後すぐにソーラー充電環境を構築できます。「どのパネルを選べばよいかわからない」というお客様にも分かりやすく、初めてポータブル電源を導入する方にもおすすめです。防災用品の備蓄、キャンプ用品の充実、車中泊の快適化、非常用電源の確保をお考えの方は、ぜひ「Jackery JE-2000E+JS-100Fセット」をご検討ください。太陽光によるクリーンな発電と大容量ポータブル電源で、日常から非常時まで安心の電力環境をサポートします。
    仕様【サイクル】6000回セット内容ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1、取扱説明書寸法(mm)約366×255×272質量(kg)約18.8出力【AC】4×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz,最大20A,1ポートあたり定格2400W,合計2400W,瞬間最大4800W【USB-A】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W【USB-C】1×USB-C 30W出力:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大30W、1×USB-C 140W出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,28V=5A,最大140W【シガーソケット】12V=最大10A定格出力(W)定格2400(瞬間最大4800)定格容量2048Wh (40Ah/51.2V DC)バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
  • Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカート+ソーラーパネル200W2枚セット Jackery(ジャクリ)

    Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカート+ソーラーパネル200W2枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥439,818税込¥483,800
    1セット
    翌々日出荷
    3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。キャリーカートが付属することで、本体約27kgの重量でも移動が容易になり、女性や高齢者でも扱いやすくなっています。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+折りたたみ式キャリーカート(JA-ST01A)+200Wソーラーパネル(JS-200D)×2枚
  • Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカート+ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカート+ソーラーパネル200W1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥388,000税込¥426,800
    1セット
    翌々日出荷
    3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。キャリーカートが付属することで、本体約27kgの重量でも移動が容易になり、女性や高齢者でも扱いやすくなっています。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+折りたたみ式キャリーカート(JA-ST01A)+200Wソーラーパネル(JS-200E)
  • Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット Jackery(ジャクリ)

    Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥430,727税込¥473,800
    1セット
    翌々日出荷
    3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+200Wソーラーパネル(JS-200E)×2枚
  • Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥378,909税込¥416,800
    1セット
    翌々日出荷
    3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+200Wソーラーパネル(JS-200E)
  • Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥880,909税込¥969,000
    1セット
    5日以内出荷
    Jackeryポータブル電源5000Plusと200Wソーラーパネル2枚をセットしたSolar Generatorセット。Jackeryポータブル電源「5000 Plus」は5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。
    セット内容Jackeryポータブル電源5000Plus+Solar Saga200×2
  • Jackery SlimPower 壁掛けブラケット Wall-Mounted Bracket Jackery(ジャクリ)

    Jackery SlimPower 壁掛けブラケット Wall-Mounted Bracket

    Jackery(ジャクリ)
    ¥1,817税込¥1,999
    1個
    4日以内出荷
    SlimPower H1を壁面にスマートに設置するための専用アクセサリーです。SlimPower H1の特徴である薄型デザインを活かし、床置きすることなく壁面へすっきりと収納できるため、限られた居住空間を有効活用できます。冷蔵庫横や収納スペース周辺など、デッドスペースになりがちな場所にも設置しやすく、防災用電源を日常生活の中に自然に取り入れられるのが魅力です。床面を占有しないため掃除がしやすく、インテリアになじむスマートな電源環境を実現します。
    対応機種SlimPower H1
  • Jackery 10Mフラット延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ)

    Jackery 10Mフラット延長ケーブル グレー

    Jackery(ジャクリ)
    ¥5,454税込¥5,999
    1本
    4日以内出荷
    Jackery(ジャクリ)の「10Mフラット延長ケーブル」で、ポータブル電源とソーラーパネルの設置距離を大幅に広げられる便利なアクセサリーです。ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと組み合わせることで、最長約13mまで延長できるため、日当たりの良い屋外にパネルを設置しながら、ポータブル電源は屋内や車内など安全な場所に置いて充電できます。厚みを抑えたフラット形状を採用している点が特徴です。窓やドアの隙間を通しやすく、配線が目立ちにくいため、ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など幅広いシーンで活躍します。また、耐摩耗性や耐紫外線性に優れた高耐久絶縁構造を採用しており、屋外での長期間使用にも適しています。対応機種はポータブル電源1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などです。また、ポータブル電源240・400・708・1000では「DC8020-7909アダプター」、100 Plus・300 Plus・240 Newでは「DC8020-USB-Cアダプター」を使用することで接続可能です。日照条件の良い場所へソーラーパネルを自由に設置したい方や、屋内で安全に蓄電したい方に特におすすめの製品です。配線のしやすさ、耐久性、幅広い対応機種を兼ね備えており、Jackery製ソーラー発電システムの利便性をさらに高めてくれる延長ケーブルです。
    質量(kg)0.8長さ(m)10最大電流(A)15A寸法(幅W×厚さ)(mm)【コード】2.1×17端子DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグゲージ【ゲージ】UL2464 16AWG/2C grey最大電圧(V)DC 300V
  • Jackery ポータブル電源600New+50L 2ドア冷蔵庫 Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源600New+50L 2ドア冷蔵庫

    Jackery(ジャクリ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    6日以内出荷
    アウトドアや災害時にも”食の安心”を確保できる、実用性に優れたセットです。高性能ポータブル電源「Jackery 600New」と、省スペースで使いやすい「Simplus 50L 2ドア冷蔵庫 SP-50LD2」を組み合わせれば、コンセントがない場所や突然の停電時でも冷蔵・冷凍が可能。キャンプや車中泊はもちろん、非常時でも食材を傷める心配がなく、氷も作れるため、冷たい飲み物の確保や体を冷やす暑さ対策にも活躍します。夏場の熱中症対策や、BCP・防災備蓄としても心強い存在です。日常使いから緊急時まで幅広く対応でき、家族の安心をしっかり支える便利なセットです。外気温25度の環境下で、温度設定5で使用可能時間を検証した結果、電池残量100%からスタートし、4時間後に82%、8時間後に67%、約24時間後に残量が0%になりました。
  • Jackery 2000 Plus v2用拡張バッテリー Battery Pack 2000 Jackery(ジャクリ)

    Jackery 2000 Plus v2用拡張バッテリー Battery Pack 2000

    Jackery(ジャクリ)
    ¥153,636税込¥169,000
    1台
    4日以内出荷
    Jackeryポータブル電源2000PlusV2用の拡張バッテリー。必要に応じて容量をアップできます。
    対象Jackeryポータブル電源2000Plus V2
  • Jackery ポータブル電源600New+Simplus製氷機 Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源600New+Simplus製氷機

    Jackery(ジャクリ)
    ¥85,000税込¥93,500
    1セット
    3日以内出荷
    電源の確保が難しいアウトドアや災害時でも、手軽に氷を作れる安心のセットです。高性能ポータブル電源「Jackery 600New」とコンパクトな「Simplus製氷機(SP-CED04)」を組み合わせることで、コンセントのない場所でもスイッチひとつで氷が作れます。キャンプや車中泊、庭でのバーベキューはもちろん、突然の停電時にも活躍。特に夏場は、熱中症対策として冷たい飲み物を保ったり、氷で体を冷やすことができるため、ご家族の安全を守る心強い味方になります。また、ケガや打撲時の応急処置としてもすぐに氷を用意できるので安心です。持ち運びしやすい設計で、防災備蓄としてもおすすめ。日常から非常時まで幅広く活用できる、実用性の高い便利セットです。外気温25度の環境下で、XLサイズの通常氷を作り検証した結果、電池残量100%からスタートし、2時間後に75%、4時間後に50%、7時間後に残量が0%になりました。
    セット内容Jackery ポータブル電源600New、Simplus製氷機SP-CED04-WH
  • Jackery 保護カバー(ポータブル電源 3600 Plus専用) Jackery(ジャクリ)

    Jackery 保護カバー(ポータブル電源 3600 Plus専用)

    Jackery(ジャクリ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ポータブル電源 3600 Plus専用の保護カバー。本体のボタンなどの操作部分は、カバーを装着したままでも操作可能です。(Jackery ポータブル電源 2000 Plus・3000 Proでも使用可能)。雨などの水しぶきやほこりなどからポータブル電源本体をしっかりガード、防汚性にも優れ、突然の悪天候や泥跳ねからも本体を清潔に保ちます。耐久性の高い素材を採用しており、屋外環境でも安心して使用出来ます。移動時やアウトドアでの使用時に気になるキズや汚れ、衝撃からしっかり保護します。キャンプや車中泊、防災用途など、あらゆるシーンでポータブル電源を長く大切に使いたい方におすすめのカバーです。
    サイズ(cm)長さ49×幅38×高さ39~51対応機種Jackery ポータブル電源 2000 Plus・3000 Pro・3600 Plus
  • (セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット Jackery(ジャクリ)

    (セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット(4セット)
    3日以内出荷
    USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台と充電ステーションのセットをお得なまとめ割特価で。パワーバンク1台の容量は76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。安全性の高いリチウムイオン電池を採用。サイクル回数3000回と長寿命でコスパ抜群。フリーアドレスのオフィスやカフェなどコンセントが足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
    セット内容(JSG-0307A:パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書)×4セット質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W寸法(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時)電池リン酸鉄リチウムイオン電池保証期間2年間バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
  • Jackery Solar Generator ポータブル電源1500Ultra+ソーラーパネル200Wセット「防災推奨商品」 Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator ポータブル電源1500Ultra+ソーラーパネル200Wセット「防災推奨商品」

    Jackery(ジャクリ)
    ¥296,727税込¥326,400
    1セット
    4日以内出荷
    プロの現場作業からアウトドア、防災用途まで幅広く対応する防水防塵のタフなポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせたセットです。ポータブル電源は IP65 防塵・防水設計 により雨や粉塵の中でも安心して使用可能。各ポートには保護カバーを備え、過酷な環境でも安定稼働が可能です。本体は 1536Wh の大容量 と 1800Wの高出力(ブースト時2000W) を備え、丸のこ・電動ドリルなどの電動工具はもちろん、照明機器や家電も余裕で駆動できます。さらに 最速85分でフル充電 が可能な高速充電性能を持ち、作業の合間でも素早くバッテリーを回復できます。採用されているリン酸鉄リチウムイオン電池は 4000回サイクル の長寿命で、10年以上使える信頼性の高い仕様です。また、両面発電対応の200Wソーラーパネルは25%の変換効率を実現し、効率よく電力を確保できます。
    セット内容ポータブル電源1500Ultra(JE-1500C)+200Wソーラーパネル(JS-200D)寸法(mm)【ポータブル電源】約335×264×295質量(kg)【ソーラーパネル】6.2±0.3、【ポータブル電源】17.5出力ソーラーパネル:【USB-A】5V=2.4A / 【USB-C】5V=3A温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ソーラーパネル】JS-200D、【ポータブル電源】JE-1500C定格容量【ポータブル電源】30Ah/51.2Vdc (1536Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池変換効率(%)【ソーラーパネル】25動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:1000W保証期間【ソーラーパネル】3年+2年、【ポータブル電源】3年+2年開き幅(mm)【ソーラーパネル】2340×552×25開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8±5%収納寸法(mm)【ソーラーパネル】615×552×40防水性【ソーラーパネル】IP68最大ピーク電力(W)【ソーラーパネル】200使用可能回数【ポータブル電源】4,000回短絡電流(A)【ソーラーパネル】11.2±5%動作温度範囲(℃)【ソーラーパネル】-20~65動作電圧(V)【ソーラーパネル】20±5%動作電流(A)【ソーラーパネル】10±5%
  • ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W

    Jackery(ジャクリ)
    ¥278,000税込¥305,800
    1セット
    4日以内出荷
    大容量・高出力・高速充電を移動中でも実現できる、万能で利便性の高い電源ソリューションです。ポータブル電源2000New本体は 2042Whの大容量 と 定格出力2200W(瞬間最大4400W) を備え、電子レンジやドライヤーなどの高出力家電も動かせるパワーを持ちます。同クラスで 業界最軽量・最小級(約17.9kg) の設計のため、家庭用としてもアウトドアや車中泊でも扱いやすい点が大きな魅力です。バッテリーには リン酸鉄リチウムイオン電池 を採用し、約4000回の充放電に耐える長寿命設計で、毎日使っても約10年使える高い信頼性を実現しています。また、AC急速充電では最短 1.7時間、UPS(20ms未満切替)やパススルー機能、アプリ連携にも対応しており、普段使いから災害時まで幅広く活躍します。さらにドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、 車の走行中に高速充電 が可能となり、移動の多いユーザーでも効率的にバッテリーを回復できます。
    セット内容ポータブル電源2000New(JE-2000D)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【チャージャー】259×154.5×39.3、【ポータブル電源】335×264×292質量(kg)【チャージャー】約1.6、【ポータブル電源】17.9出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【チャージャー】JA-AD600A、【ポータブル電源】JE-2000D出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】45.6Ah/44.8VDC(2042Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)保証期間【チャージャー】2年、【ポータブル電源】3年+2年動作温度(℃)【ポータブル電源】-10~45動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000