カテゴリ

  • 防災用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Jackery(ジャクリ)
  • モノタロウ(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • brembo(11)
  • GATOR Case(13)
  • KYO-EI(3)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • RS PRO(8)
  • SKC(環境測定)(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • サンコープラスチック(12)
  • サンワサプライ(3)
  • ダルトン(3)
  • トヨタ(4)
  • ニッサン(3)
  • ビーエム機器(3)
  • ホンダ(41)
  • ラムマウント(5)
  • 三菱ふそう(1,192)
  • 日野自動車(424)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e rack」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jackery Generator 2000Plus V2+200Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Generator 2000Plus V2+200Wソーラーパネル1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥314,909税込¥346,400
    1セット
    4日以内出荷
    ポータブル電源「Jackery 2000Plus V2 JE-2000E」とソーラーパネル「JS-200E」をセットにした、充電から電力供給までを一括で実現できるおすすめのセットです。JE-2000Eは大容量バッテリーを搭載したポータブル電源で、キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災対策や停電時の非常用電源としても活躍します。スマートフォンやタブレットの充電、ノートパソコンの利用、小型家電の電源確保など、さまざまなシーンで頼れる電源ソリューションです。さらに、JS-200Eソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントがない場所でも太陽光発電による充電が可能になります。災害時や長期間のアウトドア滞在時にも、再生可能エネルギーを活用して効率よく電力を確保できるため、安心感が高まります。本セットなら、ポータブル電源と対応するソーラーパネルを別々に選ぶ必要がなく、購入後すぐにソーラー充電環境を構築できます。「どのパネルを選べばよいかわからない」というお客様にも分かりやすく、初めてポータブル電源を導入する方にもおすすめです。防災用品の備蓄、キャンプ用品の充実、車中泊の快適化、非常用電源の確保をお考えの方は、ぜひ「Jackery JE-2000E+JS-200Eセット」をご検討ください。太陽光によるクリーンな発電と大容量ポータブル電源で、日常から非常時まで安心の電力環境をサポートします。
    仕様【サイクル】6000回セット内容ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery ソーラーパネル200W (JS-200E)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1、取扱説明書寸法(mm)約366×255×272質量(kg)約18.8出力【AC】4×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz,最大20A,1ポートあたり定格2400W,合計2400W,瞬間最大4800W【USB-A】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W【USB-C】1×USB-C 30W出力:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大30W、1×USB-C 140W出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,28V=5A,最大140W【シガーソケット出力】12V=最大10A定格出力(W)定格2400(瞬間最大4800)定格容量2048Wh (40Ah/51.2V DC)バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
  • Jackery Generator 2000Plus V2+100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Generator 2000Plus V2+100Wソーラーパネル1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥267,818税込¥294,600
    1セット
    4日以内出荷
    ポータブル電源「Jackery 2000Plus V2 JE-2000E」とソーラーパネル「JS-100F」をセットにした、充電から電力供給までを一括で実現できるおすすめのセットです。JE-2000Eは大容量バッテリーを搭載したポータブル電源で、キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災対策や停電時の非常用電源としても活躍します。スマートフォンやタブレットの充電、ノートパソコンの利用、小型家電の電源確保など、さまざまなシーンで頼れる電源ソリューションです。さらに、JS-100Fソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントがない場所でも太陽光発電による充電が可能になります。災害時や長期間のアウトドア滞在時にも、再生可能エネルギーを活用して効率よく電力を確保できるため、安心感が高まります。本セットなら、ポータブル電源と対応するソーラーパネルを別々に選ぶ必要がなく、購入後すぐにソーラー充電環境を構築できます。「どのパネルを選べばよいかわからない」というお客様にも分かりやすく、初めてポータブル電源を導入する方にもおすすめです。防災用品の備蓄、キャンプ用品の充実、車中泊の快適化、非常用電源の確保をお考えの方は、ぜひ「Jackery JE-2000E+JS-100Fセット」をご検討ください。太陽光によるクリーンな発電と大容量ポータブル電源で、日常から非常時まで安心の電力環境をサポートします。
    仕様【サイクル】6000回セット内容ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1、取扱説明書寸法(mm)約366×255×272質量(kg)約18.8出力【AC】4×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz,最大20A,1ポートあたり定格2400W,合計2400W,瞬間最大4800W【USB-A】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W【USB-C】1×USB-C 30W出力:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大30W、1×USB-C 140W出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,28V=5A,最大140W【シガーソケット】12V=最大10A定格出力(W)定格2400(瞬間最大4800)定格容量2048Wh (40Ah/51.2V DC)バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
  • Jackery Solar Generator 2000PlusV2+拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 2000PlusV2+拡張バッテリーセット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥389,818税込¥428,800
    1セット
    4日以内出荷
    ポータブル電源「Jackery 200 Plus V2」と拡張バッテリー「JBP-2000B」を組み合わせた、大容量・長時間運用を実現するおすすめセットです。防災対策や停電対策はもちろん、キャンプ、車中泊、アウトドア、イベント運営など、さまざまなシーンで安心して電力を確保できます。Jackery 200 Plus V2はコンパクトで持ち運びやすく、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、小型家電などの充電・給電に便利なポータブル電源です。さらにJBP-2000B拡張バッテリーを組み合わせることで、電力容量を大幅に強化。長期間の利用や複数機器への給電が必要な場面でも、余裕を持って電力を確保できます。特に災害時や停電時には、照明、通信機器、生活家電の電源確保が重要になります。本セットなら通常のポータブル電源を超える長時間運用が可能となり、防災グッズや非常用電源としての安心感を高めます。また、車中泊やキャンプなど電源環境が限られる場所でも、充電切れの心配を軽減し、より快適な時間を過ごせます。ポータブル電源と拡張バッテリーを別々に検討する必要がなく、対応機器をセットで購入できるため、「容量不足が心配」「後から買い足す手間を省きたい」という方にもおすすめです。大容量ポータブル電源、防災用品、非常用電源、蓄電池、車中泊グッズ、アウトドア電源をお探しの方に最適な「Jackery 200 Plus V2+JBP-2000Bセット」。日常から非常時まで、安心できる電力環境づくりをサポートします。
    セット内容ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、拡張バッテリー本体(JBP-2000B)×1、拡張ケーブル × 1、取扱説明書
  • Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥880,909税込¥969,000
    1セット
    5日以内出荷
    Jackeryポータブル電源5000Plusと200Wソーラーパネル2枚をセットしたSolar Generatorセット。Jackeryポータブル電源「5000 Plus」は5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。
    セット内容Jackeryポータブル電源5000Plus+Solar Saga200×2
非常用電源カテゴリ