Jackery Generator 2000Plus V2+100Wソーラーパネル1枚セット
ポータブル電源「Jackery 2000Plus V2 JE-2000E」とソーラーパネル「JS-100F」をセットにした、充電から電力供給までを一括で実現できるおすすめのセットです。
JE-2000Eは大容量バッテリーを搭載したポータブル電源で、キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災対策や停電時の非常用電源としても活躍します。スマートフォンやタブレットの充電、ノートパソコンの利用、小型家電の電源確保など、さまざまなシーンで頼れる電源ソリューションです。
さらに、JS-100Fソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントがない場所でも太陽光発電による充電が可能になります。災害時や長期間のアウトドア滞在時にも、再生可能エネルギーを活用して効率よく電力を確保できるため、安心感が高まります。
本セットなら、ポータブル電源と対応するソーラーパネルを別々に選ぶ必要がなく、購入後すぐにソーラー充電環境を構築できます。「どのパネルを選べばよいかわからない」というお客様にも分かりやすく、初めてポータブル電源を導入する方にもおすすめです。
防災用品の備蓄、キャンプ用品の充実、車中泊の快適化、非常用電源の確保をお考えの方は、ぜひ「Jackery JE-2000E+JS-100Fセット」をご検討ください。太陽光によるクリーンな発電と大容量ポータブル電源で、日常から非常時まで安心の電力環境をサポートします。
- 仕様
- 【サイクル】6000回
- セット内容
- ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1、取扱説明書
- 寸法(mm)
- 約366×255×272
- 質量(kg)
- 約18.8
- 出力
- 【AC】4×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz,最大20A,1ポートあたり定格2400W,合計2400W,瞬間最大4800W【USB-A】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W【USB-C】1×USB-C 30W出力:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大30W、1×USB-C 140W出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,28V=5A,最大140W【シガーソケット】12V=最大10A
- 定格出力(W)
- 定格2400(瞬間最大4800)
- 定格容量
- 2048Wh (40Ah/51.2V DC)
- バッテリー
- LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
- 内容量
- 1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
非常用電源 の新着商品
カテゴリ
































