1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台
2.I/Oが固定されているため、配線しやすい
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台
適合機種-
極数電源:2P、I/O:32P
使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)125(AC)/24(DC)
定格電流(A)電源:2 I/O:0.5
適合電線(mm2)1.25/MAX
適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)
コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA
端子(スクリュー)M3×8L
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43
ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台
2.作業と保守メンテナンスが容易
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台
適合機種-
使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)125(AC)/24(DC)
定格電流(A)1
適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)
端子(スクリュー)M3×7L
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)
1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台
スプリング圧でしっかり固定(振動に強い)
2.別途工具なしでワンタッチ結線
3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい
( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D))
4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応
5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置
振動が大きい装置(工作機、船舶等)
輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)
適合機種-
使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6
適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
関連キーワード