一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換
L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる
カートリッジ方式( PAT.)
カッターをよく使う人に最適
刃がすべり出ないオートロック機能つき
種別L-Type(L型)カッターナイフ
適合替刃・カッターL型刃
工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
用途工作、DIY、アウトドアに
材質(本体)PP+ガラス樹脂
一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるA型カートリッジ式カッターです。マガジンにあらかじめ替刃を5枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×17×15
適合替刃薄刃以外のA型替刃(0.38mm厚刃)
一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるL型カートリッジ式カッターです。マガジンにあらかじめ替刃を6枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。先端ネジにより、刃先をしっかりと固定することができます。
用途厚物切りなどのハードな切削作業に
規格L型
色(本体)グレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)130
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×44×20
適合替刃厚刃以外の通常L型替刃(0.45mm厚刃)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°
刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)SK2
仕様業務用BD型替刃・30°
刃厚(mm)0.38
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°。刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
適合本体D型全般
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)72×9×0.38
材質(刃)SKS-81
色(刃)銀
関連キーワード