丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.45
刃長(mm)100
材質(刃)SK2
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
タイプA刃
材質(刃)SK2
適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある商品に仕上がりました。
低価格で刃がすべり出ないオートロック機能つき。
規格L型
色グレー
付属品刃折具
トラスコ品番336-7070
種別L-Type(L型)カッターナイフ
材質本体/プレス軸(ステンレス)・アルミニウム・鉄ネジスライド/ABS樹脂・POM樹脂・ステンレスバネ刃折具/PP樹脂+ガラス
質量(g)119
適合替刃・カッターL型刃
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
関連キーワード