絞り込み
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,956)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)のページです。ホーシン(HOSHIN)は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在40件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

止水プラグN型
ホーシン(HOSHIN)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
スポンジボール
ホーシン(HOSHIN)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
クイックパッチ
ホーシン(HOSHIN)¥24,980税込¥27,4781箱(19.2kg)5日以内出荷液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性があるセット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個)容量(kg)19.2危険物の類別非危険物施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
土羽たたき
ホーシン(HOSHIN)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製です。重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップします。重機が入れない狭い現場に最適です。用途土木工事で法面の整形に。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張りに。トラスコ品番125-1754材質頭部(底板):繊維強化プラスチック(FRP)、柄:シイ(椎の木)長さ(mm)1300幅(mm)【底板】370厚さ(mm)【底板】5全長(mm)1300奥行(mm)【底板】300爪長さ(mm)300先幅(mm)370
クイックスティック
ホーシン(HOSHIN)¥36,980税込¥40,6781箱(6本)当日出荷唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
アルミ矢板引抜工具
ホーシン(HOSHIN)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。質量(kg)2.6
パイプブラシ
ホーシン(HOSHIN)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適です。用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
ストッパーST 600用
ホーシン(HOSHIN)¥65,980~税込¥72,578~1ケース(20本)5日以内出荷裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに適合引抜型枠600mm用
SRセパ
ホーシン(HOSHIN)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(200本)ほか5日以内出荷打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
クイックシール
ホーシン(HOSHIN)¥49,980~税込¥54,978~1セット(5巻)5日以内出荷初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)。舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様
UKロードマット
ホーシン(HOSHIN)¥14,980~税込¥16,478~1箱(4枚)5日以内出荷プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ! 強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。用途亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます! ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます! 薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します! 鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します!伸び(%)社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98引張強度(N)社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112危険物の類別非危険物引張強度(N/cm)社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370NETIS番号KK-190032-A
ストロングマット
ホーシン(HOSHIN)¥14,980税込¥16,4781箱(4枚)5日以内出荷柔軟性と強度を兼ね備えた、マットタイプの舗装補修材 ストロングマットは、柔軟性と強度を兼ね備えたマットタイプの新しい舗装の補修材です。使い方は簡単、クラックなどの破損箇所に貼り付けるだけで、補修が完了します。しかも、丈夫でながもち、舗装の修繕に最高のコストパフォーマンスを発揮します。 貼り付けるだけで補修が完了するので、補修箇所のすばやい補修が可能です。 高い強度特性によって、クラックの再発を長期にわたって防止します。 余材が発生しないので、産業廃棄物の処理が必要ありません。 1セットで1m2の施工が可能です。用途アスファルトのひび割れ等のクラックの補修に。寸法(cm)50×50引張強度(N/cm2)ストロングマット表面:18.4(1.87kg/cm2)質量(kg/枚)約3.6危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.5
MLコーン
ホーシン(HOSHIN)¥19,980税込¥21,9781ケース(600本)5日以内出荷コンクリート表面より25mm内側でセパの耳部を切断後、モルタル補填により表面の錆び防止が可能です。用途コンクリート表面の錆び防止に使用します。
クイックパッチグレー
ホーシン(HOSHIN)¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷コンクリートにおける段差修正や補修を目的としたアクリル樹脂系モルタルのコンクリート段差補修材です。材料を混ぜるだけで簡単に補修でき、耐久性に優れています。
アルウォークオプション品 内手すりホルダー
ホーシン(HOSHIN)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
レーザーレベル HS-110/100R
ホーシン(HOSHIN)¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷シンプル&コンパクト。用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6708セット内容HS-110L、受光器100R、三脚HS-OD全長(mm)1710±10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)1044±10
レーザーレベル HS-110/100DR
ホーシン(HOSHIN)¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6705セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD全長(mm)【付属三脚】1710+10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mm/5mm/10mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)【付属三脚】1044±10
下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング
ホーシン(HOSHIN)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
デタック
ホーシン(HOSHIN)¥49,980税込¥54,9781缶(19L)5日以内出荷デタックは加熱型シール材を施工した後、シール材表面の粘着を防止し迅速な交通開放を行うため散布するものです。用途交通量の多い道路、都市部の道路、交差点周辺などに主成分松材の原料から抽出したトール油、水危険物の類別非危険物施工内容デタックを噴射器に移し替え、シール注入後原液のまま噴射します。散布量【m当たり】0.012L(19L缶で約1500m)、【m2当たり】0.09L(19L缶で約20m2) ※m2は施工の厚みにより、2~3回散布することも含んでいます。
クイックドット
ホーシン(HOSHIN)¥59,980税込¥65,9781箱(40枚)5日以内出荷舗装のひび割れをカンタンに補修!用途舗装面の段差、亀甲上クラック補修や、舗道マーカーの接着に仕様コーン針入度(25℃):50dm以下規格ASTM規格:標準仕様伸度(%)1000以上(25℃)軟化点(℃)101以上柔軟性-34℃で曲げても割れません。使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック:段差・亀甲状クラック、補修路面:乾燥状態であり、路面温度4℃以上、気象:晴等(雨天時施工不可)、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)危険物の類別非危険物
MFタイ
ホーシン(HOSHIN)¥24,980~税込¥27,478~1ケース(100本)5日以内出荷鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。
丸セパターンバックル
ホーシン(HOSHIN)¥58,980~税込¥64,878~1ケース(100本)5日以内出荷Pコンに取り付けて使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])29.4[3000]
溶接・板セパ
ホーシン(HOSHIN)¥35,980~税込¥39,578~1ケース(200本)5日以内出荷鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ジョイントピン
ホーシン(HOSHIN)¥51,980税込¥57,1781ケース(1500本)5日以内出荷Nセパシリーズのセパに使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー調整ジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥69,980税込¥76,9781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部及びNバーと組み合わせて使用します。(微調整用)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
NFTアンカー
ホーシン(HOSHIN)¥35,980税込¥39,5781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別微調整用引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nアンカー
ホーシン(HOSHIN)¥33,980税込¥37,3781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー
ホーシン(HOSHIN)¥25,980税込¥28,5781ケース(20本)7日以内出荷耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
埋込ジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥42,980税込¥47,2781ケース(150本)5日以内出荷模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別U-30(3/8用)引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nネジジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥49,980税込¥54,9781ケース(200本)5日以内出荷模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nセパ
ホーシン(HOSHIN)¥29,980税込¥32,9781ケース(200本)5日以内出荷鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ジョイントピン
ホーシン(HOSHIN)¥44,980税込¥49,4781ケース(1500本)5日以内出荷MLセパシリーズのセパに使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
バージョイント
ホーシン(HOSHIN)¥11,980税込¥13,1781ケース(100本)5日以内出荷耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
調整ジョイント(B)
ホーシン(HOSHIN)¥73,980税込¥81,3781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部及びアールバーと組み合わせて使用します。(微調整用)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
イカリアンカー
ホーシン(HOSHIN)¥53,980税込¥59,3781ケース(200本)5日以内出荷耳部・中間部と組み合わせて使用します。(角度が自在になります。)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
アールバー
ホーシン(HOSHIN)¥25,980税込¥28,5781ケース(20本)7日以内出荷耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ネジジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥35,980~税込¥39,578~1ケース(200本)5日以内出荷模様型枠、コンパネ、鋼製型枠に使用します。(面板に穴あけが必要)角度が自在になります。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
MLセパ
ホーシン(HOSHIN)¥31,980~税込¥35,178~1ケース(200本)ほか5日以内出荷鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
アンカーバード(アルウォーク用 ボルト・ワッシャ付)
ホーシン(HOSHIN)¥31,980税込¥35,1781箱(25本)5日以内出荷インパクト(レンチorドライバー)で施工可能。撤去もでき再使用も可能なアンカーボルトです。 アルウォーク固定用のボルトが付いたオリジナルセットです。付属品六角ボルト・平ワッシャねじの呼びW1/2