クイックシール
初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。
ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。
さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)。
舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。
- 用途
- シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。
- 性能
- コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座
- 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
- 1.6×60×15(1巻)
- 軟化点(℃)
- 79以上
- 施工温度(℃)
- 4以上
- 危険物の類別
- 非危険物
- 試験項目
- 標準仕様
- 内容量
- 1セット(5巻)
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ































