絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ホーシン(HOSHIN)

ホーシン(HOSHIN)のページです。ホーシン(HOSHIN)は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在114件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプフィルター ホーシン(HOSHIN)パイプフィルターホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
溝蓋キャップ ホーシン(HOSHIN)溝蓋キャップホーシン(HOSHIN)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。 キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。 排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
土羽たたき ホーシン(HOSHIN)土羽たたきホーシン(HOSHIN)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
使いやすくて丈夫!! 土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。 重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。 底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。 重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。質量(kg)約2.2板厚(mm)約5柄長さ(mm)約1300底板寸法(mm)約300×370
止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型ホーシン(HOSHIN)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
スポンジボール ホーシン(HOSHIN)スポンジボールホーシン(HOSHIN)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
アルミ角バタ 60角 ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角ホーシン(HOSHIN)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
クイックパッチ ホーシン(HOSHIN)クイックパッチホーシン(HOSHIN)
24,980税込27,478
1箱(19.2kg)
5日以内出荷
液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性がある
セット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個)容量(kg)19.2危険物の類別非危険物施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
巾止めセパ ホーシン(HOSHIN)巾止めセパホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1ケース(100本)
5日以内出荷から9日以内出荷
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。 施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
アルミ腹起しブラケット ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しブラケットホーシン(HOSHIN)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ腹起しを簡単に設置
質量(kg)0.3
止水ボール空気注入ホース(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)止水ボール空気注入ホース(圧力計付)ホーシン(HOSHIN)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
止水ボールに空気を注入する為に使用します。
仕様圧力計付
ブロックパネル ホーシン(HOSHIN)ブロックパネルホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。 熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。 剥離剤の必要もありません。 リサイクル可能です。
用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。厚さ(mm)3.5
アルミ矢板打込工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板打込工具ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
質量(kg)3.6
アルウォーク ホーシン(HOSHIN)アルウォークホーシン(HOSHIN)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般許容荷重(kN)1.96(200kg)NETIS番号KKK-170004-VE
アルミ腹起しホルダー ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しホルダーホーシン(HOSHIN)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミ腹起しを簡単に設置
ピッチ(mm)50
アルミ矢板引抜工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板引抜工具ホーシン(HOSHIN)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。
質量(kg)2.6
アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板ホーシン(HOSHIN)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から8日以内出荷
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN)止水ボール ショートタイプホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水にNETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
Zサポート ホーシン(HOSHIN)Zサポートホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適材質鋼製表面処理メッキ処理破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN)切梁サポート(KM型)ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
受光器スライド式ミリ棒H2400 ホーシン(HOSHIN)受光器スライド式ミリ棒H2400ホーシン(HOSHIN)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
昇鉛直出し機能を備えた多用途な勾配レーザ 受光器をスライドしてピタッと簡単に位置決め、比較高低差がひと目でわかるスケールです。 クランプは固定したまま、らくらくスライド。 メーカー問わず各種受光器の取り付けが可能です。 受光器付属品のクランプでは難しかった、スケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 比較高低差がひと目でわかる。受光器をスライドして、比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は、1mm 単位の目盛があるので、バカ棒としても使用可能です。
付属品収納ナイロン袋幅(mm)スライド部:39全長(mm)2400測定範囲【表面】80cm~190cm 2段目スライド幅±50cm、【裏面】~2400mm質量(g)788目盛【表目盛】1段目:高さ目盛、2段目:比高目盛(ともに1mm単位)、【裏目盛】高さ目盛(1mm単位)気泡管感度120’/2mm全縮(mm)1310
切梁サポート ホーシン(HOSHIN)切梁サポートホーシン(HOSHIN)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー) ホーシン(HOSHIN)止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー)ホーシン(HOSHIN)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。
仕様ツインシリンダー質量(kg)2.4
SRセパ ホーシン(HOSHIN)SRセパホーシン(HOSHIN)
10,980税込12,078
1ケース(200本)ほか
5日以内出荷
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
クイックスティック ホーシン(HOSHIN)クイックスティックホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1箱(6本)
当日出荷
唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
アルミ手すり ホーシン(HOSHIN)アルミ手すりホーシン(HOSHIN)
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。 軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
付属品単管キャップ2個材質アルミ製
パイプホルダー ホーシン(HOSHIN)パイプホルダーホーシン(HOSHIN)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
タケノコニップル スチール ホーシン(HOSHIN)タケノコニップル スチールホーシン(HOSHIN)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
バイパスリング(ブッシング)と排水ホースを接続します。
止水ボール用注入金具変換アダプター ホーシン(HOSHIN)止水ボール用注入金具変換アダプターホーシン(HOSHIN)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
米式バルブから特殊ソケットに変換するアダプターです。
止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN)止水ボール ロングタイプホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水にNETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
土羽たたき ホーシン(HOSHIN)土羽たたきホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製です。重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップします。重機が入れない狭い現場に最適です。
用途土木工事で法面の整形に。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張りに。トラスコ品番125-1754材質頭部(底板):繊維強化プラスチック(FRP)、柄:シイ(椎の木)長さ(mm)1300幅(mm)【底板】370厚さ(mm)【底板】5全長(mm)1300奥行(mm)【底板】300爪長さ(mm)300先幅(mm)370
UKロードマット ホーシン(HOSHIN)UKロードマットホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1箱(4枚)
5日以内出荷
プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ! 強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。
用途亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます! ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます! 薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します! 鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します!伸び(%)社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98引張強度(N)社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112危険物の類別非危険物引張強度(N/cm)社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370NETIS番号KK-190032-A
FT足場 ホーシン(HOSHIN)FT足場ホーシン(HOSHIN)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。許容荷重(kN)1.96(200kg)
SPモルタル ホーシン(HOSHIN)SPモルタルホーシン(HOSHIN)
5,498税込6,048
1袋(10kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。
用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
ストッパーST ホーシン(HOSHIN)ストッパーSTホーシン(HOSHIN)
89,980税込98,978
1ケース(50本)
5日以内出荷
裏コン抜き型枠の手間を一気に解消。 従来の裏コン抜型枠作成作業がストッパーを使用することにより一気に時間短縮でき、一定寸法も保持され、人員も2名程度削減することが可能になります。 裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
アルミ腹起し ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しホーシン(HOSHIN)
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。
用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。高さ(mm)120材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
止水ボール用延長ホース ホーシン(HOSHIN)止水ボール用延長ホースホーシン(HOSHIN)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
クイックシール ホーシン(HOSHIN)クイックシールホーシン(HOSHIN)
49,980税込54,978
1セット(5巻)
5日以内出荷
初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)。舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。
用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様
MLセパ ホーシン(HOSHIN)MLセパホーシン(HOSHIN)
31,980税込35,178
1ケース(200本)ほか
5日以内出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
アルウォーク用 手すり柱 ホーシン(HOSHIN)アルウォーク用 手すり柱ホーシン(HOSHIN)
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。 軽量で作業効率が大幅UPします。
付属品単クランプ2個、単管キャップ1個材質アルミ製質量(kg)1.7長さ(m)1.0
アルウォーク専用フック ホーシン(HOSHIN)アルウォーク専用フックホーシン(HOSHIN)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様アルウォーク/FT足場共通