特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルウォーク専用フック ホーシン(HOSHIN)アルウォーク専用フックホーシン(HOSHIN)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様アルウォーク/FT足場共通
サポート整理台 ホーシン(HOSHIN)サポート整理台ホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1台
11日以内出荷
各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。 段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。 衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!! 支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。 支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。
用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適!材質亜鉛処理材質量(kg)30/台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×850×650積載荷重(t)パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×1060×853
ストッパーST ホーシン(HOSHIN)ストッパーSTホーシン(HOSHIN)
74,980税込82,478
1ケース(50本)
5日以内出荷
裏コン抜き型枠の手間を一気に解消。 従来の裏コン抜型枠作成作業がストッパーを使用することにより一気に時間短縮でき、一定寸法も保持され、人員も2名程度削減することが可能になります。 裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップホーシン(HOSHIN)
24,980税込27,478
1本ほか
5日以内出荷
全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。
用途開削構内を安全に昇降できます。
添加液 ホーシン(HOSHIN)添加液ホーシン(HOSHIN)
1,498税込1,648
1本(0.9L)
5日以内出荷
止水ボール用延長ホース ホーシン(HOSHIN)止水ボール用延長ホースホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN)止水ボール 保護カバーホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
止水ボール表面を保護するカバーです。
ミニメルター10α ホーシン(HOSHIN)ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
高い施工能力1回の作業で約130m、1日で約250mのクラック補修が可能ムダなく注入吐出しストッパー・吐出量調整機構により、材料の出し過ぎや溢れを防止シンプルな操作性直火タイプの加熱方式で、設備の設置・撤収がスムーズ幅広い対応力オプションの先端金具(吐出口1cm)を使用すれば、目地への注入も可能
用途アスファルト舗装のクラック(ひび割れ)補修に使用する、シール材注入工法用の溶解釜兼注入機です。加熱施工型注入材に対応しており、特にスーパーフレックスの使用に適した仕様となっています。仕様施工能力:1m当たり0.2kg使用する場合、1回で130m施工できます質量(kg)65容量約56リットル(スーパーフレックス2箱~3箱)備考別途プロパンは準備必要 5kgの使用を推奨寸法(cm)幅70×長さ125×高さ94材料使用:スーパーフレックス(直火対応型)時間溶解:1回分当たり、1時間~1時間30分危険物の類別非危険物
アルウォークオプション品 内手すりホルダー ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 内手すりホルダーホーシン(HOSHIN)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。
付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
レーザーレベル HS-110/100R ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110/100Rホーシン(HOSHIN)
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
シンプル&コンパクト。
用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6708セット内容HS-110L、受光器100R、三脚HS-OD全長(mm)1710±10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)1044±10
レーザーレベル HS-110/100DR ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110/100DRホーシン(HOSHIN)
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6705セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD全長(mm)【付属三脚】1710+10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mm/5mm/10mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)【付属三脚】1044±10
切梁サポート ホーシン(HOSHIN)切梁サポートホーシン(HOSHIN)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 ガス、上下水道、電気、電話工事などの小規模開削工事に。
下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング ホーシン(HOSHIN)下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシングホーシン(HOSHIN)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
気密試験器具用プラグ ホーシン(HOSHIN)気密試験器具用プラグホーシン(HOSHIN)
25,980税込28,578
1個
32日以内出荷
気密試験器具用のプラグです。 止水ボールのバイパスに取り付けます。 止水ボールロングタイプのバイパス径に対応しているサイズをご選定ください。
気密試験器具 ホーシン(HOSHIN)気密試験器具ホーシン(HOSHIN)
1,098,000税込1,207,800
1台ほか
31日以内出荷
低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。 試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。 管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。 報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。 使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。
用途管渠の気密性検査、圧気試験セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース
ミニメルター30 ホーシン(HOSHIN)ミニメルター30ホーシン(HOSHIN)
749,800税込824,780
1台
7日以内出荷
「ミニメルター30」は、敷きならすだけの簡単作業で施工ができる 小規模パッチング補修材”マスチックワン”を使用できます。 車による騒音・振動を軽減可能 抜群の防水性 -10℃でも割れない
用途小さな工事に最適な軽量溶解釜です。直火タイプのため、骨材入りのパッチング材「マスチックワン」を使用してください。付属品日本製レギュレーター付きパイプラインバーナー質量(kg)約88容量(L)約114使用量プロパンガス 1時間/約2kg使用溶解所要時間1回分目安:3箱/約1時間、5箱/約1時間30分危険物の類別非危険物寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)58×141×93
テッククリート用プライマー ホーシン(HOSHIN)テッククリート用プライマーホーシン(HOSHIN)
6,998税込7,698
1缶(1L)
5日以内出荷
テッククリート用のコンクリートプライマーです。 施工基面を清掃・乾燥させた後、プライマーを塗布します。
容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL塗布量0.33kg/m2危険物の性状非水溶性
テッククリートTBR ホーシン(HOSHIN)テッククリートTBRホーシン(HOSHIN)
20,980税込23,078
1袋(16kg)
5日以内出荷
テッククリートは一般道路・高速道路・空港におけるコンクリート舗装に最も高度なフレキシブル補修材料として使用いただけます。柔軟性、接着性、および耐圧縮性を持続的に提供します。 目地材不要:柔軟性のある補修材 LCCコスト縮減:深さ4cmで施工可能 施工短縮:養生時間が約1時間 施工後長持ち:施工後10年間は修理無しで保てます
仕様バインダー内容%:15-25%、骨材通過率15.8mm(ASTM D5444)%:100%以上、No.16残留率 %:55%以上、No.4ふるい通過率 %:-、流動性5時間@60℃:5mm以下、接着引張性:12psi(83kPa)以上圧力をかける12mm以上伸びる、耐衝撃性(直径50mm/厚み25mm試検体、Φ16 半球型衝撃ダーツ):-7℃時、高さ1.8mより0.45kgの半型(16Φ)を垂直に(8.1N・m)落下時、ひび割れ・欠け・分離なしとする。折り曲げ性:ひび割れ、骨材接着力の剥離見られないもとする。形状粉末灰色比重2.03寿命保管:2年施工温度(℃)最小190使用条件用途:コンクリート舗装目地部の角欠け/コンクリート目地部、施工幅:12cm以上(目地部の場合4cm以上)、施工長さ:12cm以上、施工厚:3.8cm以上20cm未満、厚みが6.3cm以上の場合は何層かに重ねて使用してください。その場合、最上層の厚みは2.5cm以下にしてください。危険物の類別非危険物加熱温度(℃)最大204
マスチックワン ホーシン(HOSHIN)マスチックワンホーシン(HOSHIN)
20,980税込23,078
1箱(18.4kg)
5日以内出荷
転圧不要!敷きならすだけの簡単作業!剥がれ抵抗性の破壊回数10万回以上! 車による騒音・振動が低減できます。 経済性:段差5mm以上の時に補修すれば、舗装のLCCを縮減できます 安全性:車の走行を良くすることで救急車をスムーズに走らせることにより人命救助につながります 防水性:100%防水のため、クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 環境性:応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます 耐久性:-10℃でも割れません
用途ひび割れシールには大き過ぎる、再舗装には小さ過ぎる舗装面に有効仕様コーン針入度(25℃):60dmm以下規格ASTM規格:標準仕様比重2.0軟化点(℃)93以上圧縮強度(N/mm2)51.3(材齢7日)曲げ強度(N/mm2)18.2(材齢7日)施工温度(℃)190~204耐摩耗性35%以下危険物の類別非危険物
スーパーフレックス ホーシン(HOSHIN)スーパーフレックスホーシン(HOSHIN)
12,980税込14,278
1箱(13.6kg)
5日以内出荷
ひび割れによる劣化抑制や草刈、除草作業の低減に アスファルト舗装及びコンクリート舗装のクラックシール材です。冬場の割れや、夏場の気温により溶け出すことなく高い接着性と柔軟性を持った製品です。直火型溶解釜で溶解できる素材です。 クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます -21℃でも割れません
用途アスファルトクラック補修、防草施工、コンクリート目地補修仕様交通開放時間:30分温度(℃)路面温度:-10~70(クラックカットシール施工の場合)、-28~70(クラックシール施工の場合)、加熱安定温度:204、作業加熱範囲:193~204危険物の類別非危険物
UKロードマット ホーシン(HOSHIN)UKロードマットホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1箱(4枚)
5日以内出荷
プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ! 強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。
用途亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます! ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます! 薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します! 鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します!伸び(%)社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98引張強度(N)社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112危険物の類別非危険物引張強度(N/cm)社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370NETIS番号KK-190032-A
デタック ホーシン(HOSHIN)デタックホーシン(HOSHIN)
31,980税込35,178
1缶(19L)
5日以内出荷
デタックは加熱型シール材を施工した後、シール材表面の粘着を防止し迅速な交通開放を行うため散布するものです。
用途交通量の多い道路、都市部の道路、交差点周辺などに主成分松材の原料から抽出したトール油、水危険物の類別非危険物施工内容デタックを噴射器に移し替え、シール注入後原液のまま噴射します。散布量【m当たり】0.012L(19L缶で約1500m)、【m2当たり】0.09L(19L缶で約20m2) ※m2は施工の厚みにより、2~3回散布することも含んでいます。
クイックドット ホーシン(HOSHIN)クイックドットホーシン(HOSHIN)
59,980税込65,978
1箱(40枚)
5日以内出荷
舗装のひび割れをカンタンに補修!
用途舗装面の段差、亀甲上クラック補修や、舗道マーカーの接着に仕様コーン針入度(25℃):50dm以下規格ASTM規格:標準仕様伸度(%)1000以上(25℃)軟化点(℃)101以上柔軟性-34℃で曲げても割れません。使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック:段差・亀甲状クラック、補修路面:乾燥状態であり、路面温度4℃以上、気象:晴等(雨天時施工不可)、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)危険物の類別非危険物
ストッパーST 600用 ホーシン(HOSHIN)ストッパーST 600用ホーシン(HOSHIN)
59,980税込65,978
1ケース(20本)
5日以内出荷
裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに適合引抜型枠600mm用
MFタイ ホーシン(HOSHIN)MFタイホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1ケース(100本)
5日以内出荷
鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。
用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。
丸セパターンバックル ホーシン(HOSHIN)丸セパターンバックルホーシン(HOSHIN)
31,980税込35,178
1ケース(100本)
5日以内出荷
Pコンに取り付けて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])29.4[3000]
溶接・板セパ ホーシン(HOSHIN)溶接・板セパホーシン(HOSHIN)
33,980税込37,378
1ケース(200本)
5日以内出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)ジョイントピンホーシン(HOSHIN)
38,980税込42,878
1ケース(1500本)
5日以内出荷
Nセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー調整ジョイント ホーシン(HOSHIN)Nバー調整ジョイントホーシン(HOSHIN)
62,980税込69,278
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部及びNバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
NFTアンカー ホーシン(HOSHIN)NFTアンカーホーシン(HOSHIN)
28,980税込31,878
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別微調整用引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nアンカー ホーシン(HOSHIN)Nアンカーホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー ホーシン(HOSHIN)Nバーホーシン(HOSHIN)
23,980税込26,378
1ケース(20本)
7日以内出荷
耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
埋込ジョイント ホーシン(HOSHIN)埋込ジョイントホーシン(HOSHIN)
35,980税込39,578
1ケース(150本)
5日以内出荷
模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別U-30(3/8用)引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nネジジョイント ホーシン(HOSHIN)Nネジジョイントホーシン(HOSHIN)
39,980税込43,978
1ケース(200本)
5日以内出荷
模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nセパ ホーシン(HOSHIN)Nセパホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1ケース(200本)
5日以内出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
MLコーン ホーシン(HOSHIN)MLコーンホーシン(HOSHIN)
17,980税込19,778
1ケース(600本)
5日以内出荷
コンクリート表面より25mm内側でセパの耳部を切断後、モルタル補填により表面の錆び防止が可能です。
用途コンクリート表面の錆び防止に使用します。
ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)ジョイントピンホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1ケース(1500本)
5日以内出荷
MLセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
バージョイント ホーシン(HOSHIN)バージョイントホーシン(HOSHIN)
10,980税込12,078
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
調整ジョイント(B) ホーシン(HOSHIN)調整ジョイント(B)ホーシン(HOSHIN)
69,980税込76,978
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部及びアールバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
イカリアンカー ホーシン(HOSHIN)イカリアンカーホーシン(HOSHIN)
49,980税込54,978
1ケース(200本)
5日以内出荷
耳部・中間部と組み合わせて使用します。(角度が自在になります。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]