10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。 ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。 舗道表面を清掃したあとクイックシールを貼り付けます。その後、縁を加熱し接着することで耐久性が保持できます。 クイックシールを施工するには表面に水分と埃があってはいけません。 クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 仕様粘着防止剤付 性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座 種別クラック補修用 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻) 軟化点(℃)79以上 施工温度(℃)4以上 危険物の類別非危険物 試験項目標準仕様
1缶(5巻)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)クイックパッチ
液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性がある
セット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個) 容量(kg)19.2 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
1箱(19.2kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)クイックスティック
唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置 仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する 温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193 寸法(cm)約4×3×60 質量(kg/本)約1 軟化点(℃)93以上 脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません 使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
1箱(6本)
36,980 税込40,678
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)スーパーフレックス
ひび割れによる劣化抑制や草刈、除草作業の低減に アスファルト舗装及びコンクリート舗装のクラックシール材です。冬場の割れや、夏場の気温により溶け出すことなく高い接着性と柔軟性を持った製品です。直火型溶解釜で溶解できる素材です。 クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます -21℃でも割れません
用途アスファルトクラック補修、防草施工、コンクリート目地補修 仕様交通開放時間:30分 温度(℃)路面温度:-10~70(クラックカットシール施工の場合)、-28~70(クラックシール施工の場合)、加熱安定温度:204、作業加熱範囲:193~204 危険物の類別非危険物
1箱(13.6kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)マスチックワン
転圧不要!敷きならすだけの簡単作業!剥がれ抵抗性の破壊回数10万回以上! 車による騒音・振動が低減できます。 経済性:段差5mm以上の時に補修すれば、舗装のLCCを縮減できます 安全性:車の走行を良くすることで救急車をスムーズに走らせることにより人命救助につながります 防水性:100%防水のため、クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 環境性:応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます 耐久性:-10℃でも割れません
用途ひび割れシールには大き過ぎる、再舗装には小さ過ぎる舗装面に有効 仕様コーン針入度(25℃):60dmm以下 規格ASTM規格:標準仕様 比重2.0 軟化点(℃)93以上 圧縮強度(N/mm2)51.3(材齢7日) 曲げ強度(N/mm2)18.2(材齢7日) 施工温度(℃)190~204 耐摩耗性35%以下 危険物の類別非危険物
1箱(18.4kg)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。 さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)
用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。 性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座 種別打ち継ぎ目用 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻) 軟化点(℃)79以上 施工温度(℃)4以上 危険物の類別非危険物 試験項目標準仕様
1缶(5巻)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)ストロングマット
柔軟性と強度を兼ね備えた、マットタイプの舗装補修材 ストロングマットは、柔軟性と強度を兼ね備えたマットタイプの新しい舗装の補修材です。使い方は簡単、クラックなどの破損箇所に貼り付けるだけで、補修が完了します。しかも、丈夫でながもち、舗装の修繕に最高のコストパフォーマンスを発揮します。 貼り付けるだけで補修が完了するので、補修箇所のすばやい補修が可能です。 高い強度特性によって、クラックの再発を長期にわたって防止します。 余材が発生しないので、産業廃棄物の処理が必要ありません。 1セットで1m2の施工が可能です。
用途アスファルトのひび割れ等のクラックの補修に。 寸法(cm)50×50 引張強度(N/cm2)ストロングマット表面:18.4(1.87kg/cm2) 質量(kg/枚)約3.6 危険物の類別非危険物 厚さ(cm)0.5
1箱(4枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)クイックドット
舗装のひび割れをカンタンに補修!
用途舗装面の段差、亀甲上クラック補修や、舗道マーカーの接着に 仕様コーン針入度(25℃):50dm以下 規格ASTM規格:標準仕様 伸度(%)1000以上(25℃) 軟化点(℃)101以上 柔軟性-34℃で曲げても割れません。 使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック:段差・亀甲状クラック、補修路面:乾燥状態であり、路面温度4℃以上、気象:晴等(雨天時施工不可)、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可) 危険物の類別非危険物
1箱(40枚)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)ミニメルター10
高い接着性と柔軟性を持つシール材”スーパーフレックス”を使用材料とし、舗装クラック注入機としても利用できる製品です。 立ったまま簡単に作業可能 施工能力は1日250メートル 防草対策にも好適
用途小さな工事に最適な軽量溶解釜です。直火タイプのため、シール材は「スーパーフレックス」を使用してください。 付属品プロパンガス置き場、日本製レギュレーター付きバーナー 質量(kg)約53 容量(L)約37(スーパーフレックス1~2箱) 溶解所要時間1時間~1時間30分(1回分あたり) プロパンガス5kg用を推奨 危険物の類別非危険物 施工量1m当たり0.2kg使用する場合、1回で130m施工できます 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)65×122×88
1台
649,800 税込714,780
7日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)UKロードマット
プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ! 強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。
用途亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます! ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます! 薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します! 鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します! 伸び(%)社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98 引張強度(N)社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112 危険物の類別非危険物 引張強度(N/cm)社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370 NETIS番号KK-190032-A
1箱(4枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)