12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーシン(HOSHIN)アルウォーク
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般 許容荷重(kN)1.96(200kg) NETIS番号KKK-170004-VE
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。 軽量で作業効率が大幅UPします。
付属品単クランプ2個、単管キャップ1個 材質アルミ製 質量(kg)1.7 長さ(m)1.0
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの幅が調整できます。140mm幅までの構造物に対応
付属品高ナット×2 質量(kg)2.2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。 連結金具を使用することで2 本まで連結できます。 フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。 (通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)
1本ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルウォークは4分対応の穴がありますが、こちらのフックを使用することで5分、6分ボルトへ対応できます。
付属品高ナット×2 質量(kg)1.3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能。 天端作業の安全対策に最適です。
付属品Uナット×2、平ワッシャ×2 質量(kg)1.1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)FT足場
コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。 許容荷重(kN)1.96(200kg)
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天端へ取付用フックです。4分のアンカーボルトに取付できます。
付属品高ナット×2 質量(kg)2.2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

インパクト(レンチorドライバー)で施工可能。撤去もでき再使用も可能なアンカーボルトです。 アルウォーク固定用のボルトが付いたオリジナルセットです。
付属品六角ボルト・平ワッシャ ねじの呼びW1/2
1箱(25本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)アルミ手すり
アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。 軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
付属品単管キャップ2個 材質アルミ製
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直壁・斜壁(テールアルメ・スーパーテールアルメやその他垂直・斜壁)にアルウォーク(FT足場)を取り付ける専用金具です。
付属品専用プレート×1、専用ボルト×1、高ナット×1、平ワッシャ×2 質量(kg)0.7
1セット
849 税込934
5日以内出荷