バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質スチール
質量(kg)1.5
呼び径(mm)200-400用
ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。
高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。
実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。
用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。
NETIS番号QS-200018-A
材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)
関連キーワード