カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーシン(HOSHIN)
  • モノタロウ(1)
  • ノサックス(9)
  • AOI(7)
  • コバルテック(7)
  • 三京ダイヤモンド工業(5)
  • GSSI社(5)
  • 住友林業緑化(4)
  • コノエ(2)
  • セキスイ(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • ロックペイント(2)
  • 安立計器(2)
  • 浅野木工所(2)
  • ミラクール(2)
  • シントーファミリー(2)
  • アトミクス(2)
  • NIPPO(2)
  • 前田道路(2)
  • 日亜ペイント(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「舗装用アスファルト」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニメルター10α ホーシン(HOSHIN)ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
高い施工能力1回の作業で約130m、1日で約250mのクラック補修が可能ムダなく注入吐出しストッパー・吐出量調整機構により、材料の出し過ぎや溢れを防止シンプルな操作性直火タイプの加熱方式で、設備の設置・撤収がスムーズ幅広い対応力オプションの先端金具(吐出口1cm)を使用すれば、目地への注入も可能
用途アスファルト舗装のクラック(ひび割れ)補修に使用する、シール材注入工法用の溶解釜兼注入機です。加熱施工型注入材に対応しており、特にスーパーフレックスの使用に適した仕様となっています。仕様施工能力:1m当たり0.2kg使用する場合、1回で130m施工できます質量(kg)65容量約56リットル(スーパーフレックス2箱~3箱)備考別途プロパンは準備必要 5kgの使用を推奨寸法(cm)幅70×長さ125×高さ94材料使用:スーパーフレックス(直火対応型)時間溶解:1回分当たり、1時間~1時間30分危険物の類別非危険物
スーパーフレックス ホーシン(HOSHIN)スーパーフレックスホーシン(HOSHIN)
12,980税込14,278
1箱(13.6kg)
5日以内出荷
ひび割れによる劣化抑制や草刈、除草作業の低減に アスファルト舗装及びコンクリート舗装のクラックシール材です。冬場の割れや、夏場の気温により溶け出すことなく高い接着性と柔軟性を持った製品です。直火型溶解釜で溶解できる素材です。 クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます -21℃でも割れません
用途アスファルトクラック補修、防草施工、コンクリート目地補修仕様交通開放時間:30分温度(℃)路面温度:-10~70(クラックカットシール施工の場合)、-28~70(クラックシール施工の場合)、加熱安定温度:204、作業加熱範囲:193~204危険物の類別非危険物
クイックパッチ ホーシン(HOSHIN)クイックパッチホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1箱(19.2kg)
5日以内出荷
液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性がある
セット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個)容量(kg)19.2危険物の類別非危険物施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
クイックドット ホーシン(HOSHIN)クイックドットホーシン(HOSHIN)
59,980税込65,978
1箱(40枚)
5日以内出荷
舗装のひび割れをカンタンに補修!
用途舗装面の段差、亀甲上クラック補修や、舗道マーカーの接着に仕様コーン針入度(25℃):50dm以下規格ASTM規格:標準仕様伸度(%)1000以上(25℃)軟化点(℃)101以上柔軟性-34℃で曲げても割れません。使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック:段差・亀甲状クラック、補修路面:乾燥状態であり、路面温度4℃以上、気象:晴等(雨天時施工不可)、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)危険物の類別非危険物
クイックスティック ホーシン(HOSHIN)クイックスティックホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1箱(6本)
当日出荷
唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
クイックシール クラック補修用 ホーシン(HOSHIN)クイックシール クラック補修用ホーシン(HOSHIN)
47,980税込52,778
1缶(5巻)
5日以内出荷
初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。 ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。 舗道表面を清掃したあとクイックシールを貼り付けます。その後、縁を加熱し接着することで耐久性が保持できます。 クイックシールを施工するには表面に水分と埃があってはいけません。 クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修仕様粘着防止剤付性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座種別クラック補修用寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら