255件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途銅管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に。最大切断肉厚3mm以下 材質SUJ-2 対応機種TPC-642/TPC-650
1個
379 税込417
翌日出荷

用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下) 材質SUJ-2 対応機種TMP-322/TPC-432
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!。面取りカッター付
材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3 全長(mm)155 質量(g)300 切断能力(Φmm)42
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

極薄ギアレンチ trad 動画あり
アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適
全長(mm)250 質量(g)310 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)36 頭部厚(mm)14.8 先端厚さ(mm)7 グリップ厚(mm)8.5、下側:6.5
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

フィットするラバー付きハンドル!。替刃2枚付き
材質ブレード:ステンレス、ハンドル:樹脂 全長(mm)140 質量(g)35
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

軽量で強靭、手になじむ使いやすさ。薄型で狭い場所で威力を発揮。強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作。使用頻度の多いサイズを組み合わせ
材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30) 寸法(mm)6/8/10/12 質量(g)25085 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに
セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー 材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS 質量(g)230 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

材質刃:CR-V 全長(mm)190 質量(g)90 タイプマグネット付 先端サイズ-6 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)37 材質(グリップ)TPR 呼称-6×100 商品構成単品 刃先マグネットあり
1個
289 税込318
翌日出荷

握りやすいグリップがムダなく回転力を伝える!
材質刃:CR-V 全長(mm)190 質量(g)90 タイプマグネット付 先端サイズ+2 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)37 材質(グリップ)TPR 呼称+2×100 商品構成単品 刃先マグネットあり
1個
289 税込318
翌日出荷

木材の中抜き・面一切断・ほぞ加工に
仕様●サイズ:20mm アズワン品番67-0459-28
1個
689 税込758
10日以内出荷

切れる特大R型で石にも強い! タフなチップで耐久性抜群! 荒地・山林・河原向き
用途雑木・笹・竹・雑草 外径(Φmm)255 刃数(p)40 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
形状四角型 寸法(mm)2.2×220 長さ(m)0.22 アズワン品番64-5133-26
1個
889 税込978
当日出荷

3/8のソケットレンチセット 収納に便利なソケットホルダー付
差込角(mm)9.5 セット内容3/8"ラチェットハンドル、3/8"ソケットx12pcs・(8・10・11・12・13・14・15・17・19・21mm)、3/8"エキバー:70mm セット商品数12
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24 材質本体:クロームバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24 仕上クロームメッキ
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)12.7 セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm 材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP 質量(g)750 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
1セット
2,798 税込3,078
翌日出荷

本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)9.5 セット内容8・10・12・13・14・17・19・21mm 材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP 質量(g)360 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×75×35
1セット
1,798 税込1,978
翌日出荷

ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます! 耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用 鉄板・ブリキ板・トタン板・波板などの切断に 鉄板の端で小さいR線を綺麗に切りたい場合に最適です。
全長(mm)250 材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理) 質量(g)390 切断能力薄鉄板:1.2mmまで、鋼線:1.5mmまで、針金・銅線:3mmまで、ステンレス:0.8mmまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×80×25、台紙:302×96×28
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

1本で使用頻度の高い4サイズを組み合わせ! 球状ギアがユニバーサルな作業を実現! 首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! 本締めOK
材質本体:ステンレス/カーボンスチール、ギア部:CR-V
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯電話やさまざまなゲーム機などに
材質(グリップ)PP/TPR セット内容精密ドライパー:+No.00/+No.0/-1.2mm/T5/T6、星型ドライバー(5角):0.8mm、時計バンドピン抜き:0.8mm、ルーペ、先曲ピンセット、ストレートピンセット、キリ、グリップ 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×85×66 材質(軸)CR-V 商品構成セット品
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷

tradミニニッパー
エコ商品
軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
全長(mm)200 材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×60×20 切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

tradミニカッター
エコ商品
軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ 全長(mm)200 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20 切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで 材質(刃)CR-V/HRC58±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

ねじれの衝撃を吸収! インパクト対応・マグネット付
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 種類スリムトーション 材質S2 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減! 締め付けトルク精度アップ! ネジ穴が見やすい先端スリム! サビに強いニッケル加工! アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適! インパクト対応・マグネット付き。
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 種類スリムトーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨耗に強いチタンコーティング! 握りやすいソフトグリップ付!
全長(mm)200 材質刃:HSS鋼HRC61±1(チタンコーティング)、グリップ:TPR 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×50×15、台紙:270×75×15 切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.5まで、ピアノ線Φ2.0まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

あらゆる作業に対応できる万能セット。
仕様インパクト対応
1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷

バックやベルトに付けたまま使用できる伸縮自在のリール式! LEDライトで暗い場所でも大変便利! 日本製LED球使用 LEDランプ寿命:約10万時間 使用対象物目安は約36g
電球の種類LED
1個
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高い工具をセットアップ! 備えて安心、使って便利な工具セット!
セット商品数12 セット内容システムネイルハンマー、万能鋏、カッター、万能ラジオペンチ150mm、ヤスリ:平型・丸型、クリップ3個、コンベックス2m 質量(g)840 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:195×275×51
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 酸化アルミニウムを含むことにより耐久性約5倍! チップソーと違い、チップが欠ける心配がなく、安全性に優れる! 石・コンクリートなどの作業で威力を発揮!
寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮
寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

切れる特大R型で石にも強い! タフなチップなので耐久性抜群! 超軽量タイプで作業が楽々! 荒地・山林・河原向き・・・使用範囲:雑木・笹・竹・雑草 メッシュで超軽量
刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属のサビ落とし・塗装はがしに 平面部の作業に最適
寸法(mm)75 質量(g)220 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 アズワン品番64-5127-92
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

伸縮式なので手の届かない狭い場所でも作業性抜群です。 伸縮式(全長125mm~200mm)まで自由に調整できます
全長(mm)125~200 グリップ径(Φmm)15 商品構成単品
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 狭い箇所に便利!
商品構成単品
1個
899 税込989
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)150 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)170 切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6 刃部硬度HRC58±2 圧着力1.25-3.0mm 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
889 税込978
当日出荷

手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)175 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)175 質量(g)260 切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6 刃部硬度HRC58±2 圧着力1.25-3.0mm 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
949 税込1,044
当日出荷

手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)150 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)205 切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6 刃部硬度HRC58±2 圧着力1.25-3.0mm 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
859 税込945
翌日出荷

5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)12.7 材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ 寸法(mm)13・14・17・19・21・22・24
1セット
2,698 税込2,968
翌日出荷

5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)9.5 材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ 寸法(mm)8・10・11・12・13・14・17・19
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)6.35 付属品アダプター付 材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ 寸法(mm)4・5・5.5・6・8・10・12
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷