7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理) 差込角(mm)6.35(1/4") 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応
材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金 軸径(Φmm)六角:6.35 全長(mm)100 首振角度(°)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金 軸径(Φmm)六角:6.35 全長(mm)80
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応
材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト 軸径(Φmm)六角:6.35 全長(mm)65 差込角(mm)6.35/9.5/12.7
1個
909 税込1,000
3日以内出荷

ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! ワンタッチロック式簡単着脱! 国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:165×105×18 軸(mm)六角軸:6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
翌日出荷

首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金 軸径(Φmm)六角:6.35 全長(mm)50 差込角(mm)12.7
1個
779 税込857
欠品中

簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷