「段付きネジ」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ!
キーレスチャック
10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能
LEDラウイト付きスイッチ連動式
暗い場所での作業に最適
無段変速機能
スピードコントロールスイッチ
4段階切替クラッチ+ドリル
ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに
金属の穴あけに
ネジのゆるめ・締め付けに
定格消費電力(W)100
コード長さ(m)約1.5
最大締付トルク(N・m)10
穴あけ能力(mm) 鉄工2
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
仕様回/二重絶縁構造
長さ(mm)210
幅(mm)60
質量(kg)約1
高さ(mm)180
電流(A)1.1
電源(V)交流AC100
回転数(min-1[r.p.m])0~500
定格周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm) 木工40
定格時間(分)30
木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード