カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズの段付ビットが入ったアソート品です
1セット(6本)
¥759
税込¥835
当日出荷
連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
二面幅(mm)17、21
材質ビット/S2、ソケット/CR-V
全長(mm)60
コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ!
キーレスチャック
10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能
LEDラウイト付きスイッチ連動式
暗い場所での作業に最適
無段変速機能
スピードコントロールスイッチ
4段階切替クラッチ+ドリル
ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに
金属の穴あけに
ネジのゆるめ・締め付けに
定格消費電力(W)100
コード長さ(m)約1.5
最大締付トルク(N・m)10
穴あけ能力(mm) 鉄工2
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
仕様回/二重絶縁構造
長さ(mm)210
幅(mm)60
質量(kg)約1
高さ(mm)180
電流(A)1.1
電源(V)交流AC100
回転数(min-1[r.p.m])0~500
定格周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm) 木工40
定格時間(分)30
木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。
国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。
ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード