色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能
用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに
材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPR
セット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル
全長(mm)117~175
質量(g)155
種類セット品
材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ
材質(ケース)AS+ABS
ハンドル長さ(mm)95
本数12
商品構成セット品
ビット寸法(mm)(伸縮)24~78
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152
軸貫通なし
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード