最大4台のネットワークカメラ(Canon・SONY・Panasonic・VIVOTEK・Axis製など)を登録・録画可能な機器です。
操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスにてモニタリング、録画再生可能。
また、PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。
デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大 4 台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 180Mbps
付属品AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵、IO コネクタ ×4
質量(kg)約1.8(HDD含まず)
容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒
使用温度範囲(℃)0~+40
電源(V)AC100(専用アダプタにより供給)
消費電力(W)約34(1TBHDD×2使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×154×217(突起物含まず)
機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数 32 名)、アラート通知:E メール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10、000 件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン
インターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:USB3.0×3(前面×1、背面×2周辺機器接続用)、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)※HDMI2はReserved、IO端子:6入力/2出力
HDDSATA:最大2台
LEDHDD1、HDD2、LAN、USB、STATUS
記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)
使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)
設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)
対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)
RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大 4 台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 180Mbps
付属品AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵、IO コネクタ ×4
質量(kg)約1.8(HDD含まず)
容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒
使用温度範囲(℃)0~+40
電源(V)AC100(専用アダプタにより供給)
消費電力(W)約34(1TBHDD×2使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×154×217(突起物含まず)
機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数 32 名)、アラート通知:E メール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10、000 件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン
インターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:USB3.0×3(前面×1、背面×2周辺機器接続用)、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)※HDMI2はReserved、IO端子:6入力/2出力
HDDSATA:最大2台
LEDHDD1、HDD2、LAN、USB、STATUS
記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)
使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)
設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
容量(TB)録画:8
映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8分割、シーケンシャル、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)
対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)
RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1
1台
¥1,150,000
税込¥1,265,000
6日以内出荷
標準構成はRAID5です。
最大48台のネットワーク・カメラを登録・録画できる機器です(ネットワーク・カメラは、国内・海外の約100メーカー、3、000機種以上をサポート)。
操作は、USB端子にマウス※を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは最大36台までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示可能です。
VMobileを 使 っ て、iPhone/iPad/iPod touch対 応 機 器 か らVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大48台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大450Mbps
付属品電源ケーブル、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵
質量(kg)約8.9(HDD含まず)
容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒
使用温度範囲(℃)0~+40
電源(V)AC100(内蔵電源)
消費電力(W)約85(HDD1TBを8枚搭載した場合)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約298×185×235(突起物含まず)
機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数32名)、アラート通知:Eメール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の3レベルのイベントを10、000件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン
インターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×4、USB端子:前面×1(USB3.0×1)、背面×4(USB3.0×2、USB2.0×2)、周辺機器接続用、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)
HDDSATA:最大8台
LEDHDD1~HDD8、LAN、USB、STATUS
記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)
使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)
設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)
対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)
RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5 +ホットスペア、RAID6(初期出荷は RAID5 構成)
標準構成はRAID5です。
最大16台のネットワーク・カメラを登録・録画できる機器です(ネットワーク・カメラは国内外の約100メーカー、3、000機種以上をサポート)。
操作は、USB端子にマウス※を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは16台までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCでマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示可能です。
VMobileを使って、iPhone / iPad / iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大16台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 250Mbps
付属品電源ケーブル、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵
質量(kg)4.6(HDD含まず)
容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒
使用温度範囲(℃)0~+40
電源(V)AC100(内蔵電源)
消費電力(W)約62.7(HDD1TBを4枚搭載した場合)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×185×235(突起物含まず)
機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数32名)、アラート通知:Eメール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の3レベルのイベントを10、000件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン
インターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:前面×1(USB2.0×1)、背面×6(USB3.0×2、USB2.0×4)周辺機器接続用、SB3.0×2、USB2.0×2)、周辺機器接続用、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)
HDDSATA:最大4台
LEDHDD1~HDD4、LAN、USB、STATUS
記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)
使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)
設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8/9/10/12/16分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)
対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)
RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5 +ホットスペア、RAID6(初期出荷は RAID5 構成)
シングル、リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意しています。
最大4台を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示が可能です。
VMobileを使って、iPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大 4 台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 180Mbps
付属品AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵、IO コネクタ ×4
質量(kg)約1.8(HDD含まず)
容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒
使用温度範囲(℃)0~+40
電源(V)AC100(専用アダプタにより供給)
消費電力(W)約34(1TBHDD×2使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×154×217(突起物含まず)
機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数 32 名)、アラート通知:E メール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10、000 件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン
インターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:USB3.0×3(前面×1、背面×2周辺機器接続用)、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)※HDMI2はReserved、IO端子:6入力/2出力
HDDSATA:最大2台
LEDHDD1、HDD2、LAN、USB、STATUS
記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)
使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)
設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8分割、シーケンシャル、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)
対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)
RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1
関連キーワード