サイエルインターナショナル

サイエルインターナショナルのページです。サイエルインターナショナルは、オフィスサプライ、農業資材・園芸用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル付きセンサーLEDライト サイエルインターナショナルソーラーパネル付きセンサーLEDライトサイエルインターナショナル(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4台)
当日出荷
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50保護等級IP65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感センサーソーラーパネル出力5.5V/0.55W設置方式ねじ止め設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲3~5m、約120°電球の種類LED
モバイル高圧洗浄機 サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機サイエルインターナショナル
10,980税込12,078
1台
当日出荷
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。 水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。 6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。 洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。 ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース定格18.5V 3600mAh 66.6Wh連続使用時間(分)35~70保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750水圧(bar)25RoHS指令(10物質対応)対応
スマホが無くても使えるスマートウォッチ サイエルインターナショナルスマホが無くても使えるスマートウォッチサイエルインターナショナル
3,898税込4,288
1台
当日出荷から8日以内出荷
スマホと繋がなくても日時の設定ができるのでスマートウォッチ単独での使用も可能。便利です。1.8インチ大画面で全画面フルタッチで操作ができます。通話/着信通知/SNS通知機能対応なので、重要メッセージやコールを見逃しません。スピーカーとマイク内蔵なのでワンタッチで通話できる手軽さも魅力です。歩数計・心拍計・血中酸素・消費カロリーなど健康管理に役立つ機能を搭載しています。
付属品専用充電器、本体、取扱説明書材質本体:ABS・合金、ベルト:シリコン質量(g)50.4機能ストップウォッチ、腕上げ点灯、目覚まし機能、座りすぎ注意、天気予報、スマホサーチ、リモート撮影、音楽再生、文字盤変更、健康に役立つ機能(歩数計、心拍計、血中酸素、カロリー、スポーツ、プロフィール)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×250×12.5液晶パネル1.8インチLCD、解像度:240×284pixel電池リチウムポリマー3.7V170mAh充電時間(時間)約2充電方式2PIN接触式受信方式Line/Whatsapp/Instagram/Twitter/Facebook/Wechat等(受信振動対応)防水性生活防水BluetoothVer.5.3待機時間約3日(使用環境により異なる)
8.9インチタブレットWindowsPC4 サイエルインターナショナル8.9インチタブレットWindowsPC4サイエルインターナショナル
38,980税込42,878
1台
当日出荷
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。 モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。 3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。 使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書質量(g)約608(ケース含む989)本体寸法(mm)221×167×11対応OSWindows11 home64bit液晶サイズ8.9バッテリー容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間データメモリメモリ4(GB)/ストレージ64(GB)解像度2048×1536操作タッチパネル外部端子USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1画素数リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64対象CPU形式Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
GOLFレーザー距離計「迷わず君」 サイエルインターナショナルGOLFレーザー距離計「迷わず君」サイエルインターナショナル
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。 実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)
寸法(mm)120×76×42測定範囲5~1093yd.質量(g)187角度(°)スロープ対応:-20~20レンズ径(Φmm)接眼:16倍率(倍)6連続使用時間(時間)約20バッテリー3.7V1000mAh(USB充電)測定範囲(m)5~1000対物レンズ有効径(mm)24レーザークラスclass1(不可視)レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電式 360度害獣撃退器 サイエルインターナショナルソーラー充電式 360度害獣撃退器サイエルインターナショナル(1件のレビュー)
6,088税込6,697
1台
当日出荷
ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)400電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水 IP66取扱説明書(4.19MB)センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db対象動物
ソーラーパネル付き害鳥駆除 サイエルインターナショナルソーラーパネル付き害鳥駆除サイエルインターナショナル
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ソーラーパネルで日中たっぷり充電。 超音波で害鳥や害獣を追い払う。 人の耳に聞こえにくい超音波なのでベランダ・お庭にも設置OK。
仕様●電源:ソーラーパネル充電 / DC3.7V 50mA●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 500mAh●動作時間:約10秒 / 回●センサー感知範囲:左右/100°、直線最大/4.5m●超音波周波数:13.5~35 KHz●有効範囲:約450平米●防水仕様:生活防水(強い雨に長時間にわたりさらさないでください。)●本体寸法:約127×106×168mm●本体重量:約245g●撃退対策:鳥、ネズミ、キツネ、猫、犬等バッテリー容量(Ah)0.5アズワン品番67-9337-84
フルハイビジョン赤外線センサー暗視カメラ サイエルインターナショナルフルハイビジョン赤外線センサー暗視カメラサイエルインターナショナル
9,598税込10,558
1台
10日以内出荷
乾電池動力だから配線が出来ない場所への設置が可能で便利! 玄関先、駐車場などの防犯・ゴミ置き場での不法投棄の防止・農地を害獣から守るなど、様々なシーンで役立つフルハイビジョン赤外線センサーカ暗視カメラです。 防塵防水IP66相当、水やホコリに強い設計で屋外使用も可能。 動画解像度1920×1080のフルハイビジョン、鮮明な記録が可能です。 人感センサーで広範囲を検知。
仕様●寸法:幅98mm×高さ134mm×奥行77mm●質量:約247g●電源:単3乾電池×8●スタンバイ可能時間:約6ヶ月8使用電池・環境により異なる)●イメージセンサー:5MP CMOSセンサー●ディスプレイ:2インチLCD、マイク内蔵、視野角60°●検知センサー:PIR方式110°・1~12m・トリガースピード0.2~0.6s●赤外線投光距離:約20m●記録メモリー:microSDカード(最大32GB)※32GBカード使用時:FHB118分、HD153分、VGA350分録画可能●防塵防水機能:IP66相当●付属品:本体、取付ホルダー、固定用ベルト、USBケーブル、ネジ・アンカーボルト各3、取扱説明書アズワン品番67-6867-85
赤外線機能付きハンディカメラ サイエルインターナショナル赤外線機能付きハンディカメラサイエルインターナショナル
14,980税込16,478
1台
当日出荷
赤外線付きで夜間でも撮影のできるFHDハンディカメラです。デジタルズーム16倍、旅行に運動会等のイベントに、動物観察など様々なシーンで大活躍します。美白フィルター、顔検出、スマイルショット、手振れ補正など撮影充実の機能付き。便利なUSB充電式、連続使用可能時間2.5時間(使用状況により異なる)です。
セット内容本体、バッテリー、USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)長さ118×幅65×高さ62質量(g)310(電池含む)レンズF/3.2、f=7.2mm記録方式静止画JPEG、動画AVI連続使用時間(時間)2.5機能赤外線:オン/オフ可能インターフェースUSB 2.0バッテリーリチウムイオン 3.7V 1700mAhズーム(光学/デジタル)デジタルズーム16倍ズームデジタルズーム16X撮影距離(m)通常:1(赤外線対応尾距離3m迄)音声録音有り画面サイズ3.0インチ LCD画質FHDISO感度設定オート / ISO100 / ISO200 / ISO400記録メディアSD/SDHCカード(128GBまで)イメージセンサー500万画素 CMOSセンサー
4.3インチモニター付き耳かき サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かきサイエルインターナショナル
8,898税込9,788
1台
当日出荷
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書本体寸法(mm)114×78×11本体質量(g)約103保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2動作時間約2時間バッテリー容量(mAh)1200画素数カメラ:100万定格入力DC5Vモニターサイズ4.3インチ
カメラ付き双眼鏡 サイエルインターナショナルカメラ付き双眼鏡サイエルインターナショナル
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
USB充電式。リチウム電池600mAh内蔵で連続使用可能時間約2時間。 倍率10倍、デジタルズーム8倍 MAX 2.5Kの解像度で動画撮影。40Mピクセルの画質で撮影が可能。 残しておきたい画像をそのまま撮影が可能。 搭載のモニターで写したシーンをすぐに確認が可能。 MicroSDカード32GBまで対応。(別売り)
仕様●本体寸法:約136×81×45mm●本体重量:約286g●画面:2.0インチIPS 液晶●メモリ:MicroSDカード32GBまで●バッテリー:600mAh 5V 1A●充電時間:約2時間●連続使用可能時間:約2時間●倍率:(X)10●焦点距離:25mm●角度視野(実数):5.8°●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●デジタルズーム:8Xバッテリー容量(Ah)1アズワン品番67-9337-72
ワイヤレスヘッドホンセット サイエルインターナショナルワイヤレスヘッドホンセットサイエルインターナショナル
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
シーンに併せた使い方のできる面白いヘッドフォンです。付属の発信機を使用すればテレビなどの外部入力器材の音声をヘッドフォンから聴けます。Bluetoothでスマホとペアリングしてワイヤレスヘッドフォンとして使えます。本体のmicroSDスロットにメモリーカードをいれて直接聴く事ができます。付属の音声ケーブルで繋いで有線ヘッドフォンとしても使用できます。もちろん音質も40mmダイナミック型ドライバー搭載で臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。長さ調節可能、耳を覆うヘッドフォンだから、どなたでも快適にご使用いただけます。
付属品ヘッドフォン、音声ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約0.8m)、ACアダプター、発信機、取扱説明書寸法(mm)発信機:約54×23×10.5ブラック×レッド直径(Φmm)耳当て部:79質量(g)ヘッドホン:約180、発信機:約8電源5V1Aケーブル長(m)約1.5(音声ケーブル)、約0.8(USBケーブル)接続方式Bluetooth感度99dB/mW再生周波数帯域(Hz)15~28000充電時間(時間)2~3連続再生時間約10時間バッテリー容量(mAh)400有効距離(m)10までインピーダンス(Ω)38イヤホン形状オーバーヘッド型ドライバタイプダイナミック型(Φ40mm、CCAW ボイスコイル)
電動吸引バリカン サイエルインターナショナル電動吸引バリカンサイエルインターナショナル
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
カットされた髪の毛を吸引するから散らばらない♪お掃除要らずの吸引電動バリカンです。2種のアタッチメントとダイヤルでお好みの長さに調節可能。USB充電式でコードを引き回すことなくカットできるものポイントです。IPX6相当防水仕様で、簡単な刃先の水洗いが可能。清潔にご使用いただけます。
セット内容本体、アタッチメント(ショート・ロング)、USB-Cケーブル、取扱説明書質量(g)220電源DC5Vリチウム電池1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×54×91充電時間(分)120使用可能時間(分間)60アタッチメントショート:1-10mm、ロング:2-20mm防水IPX6相当
6枚刃電動シェーバー サイエルインターナショナル6枚刃電動シェーバーサイエルインターナショナル
8,598税込9,458
1台
6日以内出荷
深く、優しく剃りあげる6枚刃電動シェーバーです。刃の設置面積が広く、輪郭に合わせて動くヘッドが顔にフィットし、肌への負担を軽減しながらしっかりと剃れます。ポップアップするキワゾリ刃を搭載し、モミアゲやヒゲの手入れも簡単です。ヘッド部分は丸洗いOK。ブラシも付属しており清潔に気持ち良くご使用いただけます。
付属品本体、キャップ、お掃除ブラシ、USB充電用ケーブル(AtoC) ※ACアダプターの付属はありません。刃数6枚質量(g)280電源(V)USB Type-C充電式5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×59×186連続使用時間(時間)約1.5※使用環境等により異なるモーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1400リチウム電池防水IPX6相当
蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル蛇捕獲ハンド100サイエルインターナショナル
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
蛇やネズミなど小動物の捕獲に、野生生物の死骸処理に、側溝のゴミ処理に便利に使えるグリップを握って操作できるはさみ『蛇捕獲機ハンド100』です。挟み部は最大開口幅12cmと大きく開き、鋸歯状の顎でしっかり捕まえます。全長100cmのロングサイズで距離を保って安全に処理できます。女性にも楽に使用できる軽量400gです。
寸法(mm)幅100×奥行15×全長1000材質(本体)ステンレス質量(g)400幅(cm)最大開口:12
布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 サイエルインターナショナル布団&服&靴 マルチホーム乾燥機サイエルインターナショナル
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
布団、衣類、靴などの乾燥や、ペットドライヤー・スポットクーラーなど多機能にご使用いただけるホーム乾燥機です。夏場のジメジメも、冬場の冷たい布団を温めるにもぴったり。約70℃の温風がカラッとすっきり乾燥させます。送風・弱・中・強の4つのモードを搭載。用途にあわせてご使用いただけます。
セット内容乾燥機本体、送風ホース、衣類用カバー、靴用アタッチメント、布団用アタッチメント、収納バッグ質量(kg)2.6消費電力(W)最大890(強890・中610・弱350・送風40)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)強70・中60・弱4コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×170×280
ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット サイエルインターナショナルソーラー充電式 モグラ撃退器2本セットサイエルインターナショナル
3,988税込4,387
1組(2本)
4日以内出荷
ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
セット内容本体×2、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)172電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155有効面積(m2)約625バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA動作3パターン、24時間自動変更有効長(m)半径14防水性IP65取扱説明書(3.54MB)対象動物モグラ、ネズミ、蛇
ソーラー充電式モグラ撃退器 サイエルインターナショナルソーラー充電式モグラ撃退器サイエルインターナショナル
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ソーラーパネルで日中たっぷり充電 地中に差し込むだけで、モグラの嫌がる音波と振動で撃退。 30秒ごとに音波振動を行う、半径10m以内に近づけさせない
仕様●周波数:400Hz●有効範囲:約半径10m迄●材質:ABS●支柱:アルミニウム●電池:ニッケル水素充電池●動作間隔:30秒ごと●本体寸法:約W11×D11×H29cm●撃退対策:モグラ、ネズミ等アズワン品番67-9337-69
"乗れる"スーツケース サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケースサイエルインターナショナル
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
乗れるスーツケース!スイッチを押すとハンドルが自動的に展開・収納。大人が乗っても耐えられるアルミニウム合金を使用した設計。耐荷重110kgで安心して乗れます。容量20L、1-2日泊旅行に最適なサイズで嬉しい機内持ち込み可能サイズ!最高時速13km/h、ハンドルで行きたい方向にスイスイ移動が可能です。PSE取得済み着脱式バッテリーで航空会社の持ち込み規則にのっとった取り外しが可能なリチウムイオンバッテリー搭載。スマートフォンなどの電子機器への充電も可能です。
セット内容本体、専用ACアダプター、着脱式バッテリー、取扱説明書質量(kg)9.4容量(L)20耐荷重(kg)110モーター(W)250寸法(cm)36×24×55バッテリーリチウムイオン充電池 92.5Wh 37V 2500mA(フル充電で約8km走行可能※70kg平坦路にて)バッテリー容量(Ah)2.5タイヤサイズ5.5インチロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック最高速度(km/h)13
骨伝導ワイヤレスイヤホン サイエルインターナショナル骨伝導ワイヤレスイヤホンサイエルインターナショナル
3,098税込3,408
1台
当日出荷
耳を塞がず音楽が聴ける!骨伝導ワイヤレスイヤホンです。耳を塞がないから周りとのコミュニケーションが取れ、外音をシャットアウトしないので背後からの車等の接近にも気が付きます。音の世界に没入しすぎない普段の生活にマッチしたイヤホンです。ワイヤレス&ネックバンド式だからスポーツ時の装着も落とす不安がなくご使用いただけるので、おススメです。
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書材質ABS質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×138×55連続使用時間(時間)約4電源(V)/電流(A)5/1充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)180RoHS指令(10物質対応)対応対応microSDカード64GBまで対応
折りたたみ式ミニ洗濯機 サイエルインターナショナル折りたたみ式ミニ洗濯機サイエルインターナショナル
10,980税込12,078
1個
当日出荷
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。 左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。 洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利容量(kg)約0.8寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105質量(kg)約1.96消費電力(W)約10定格入力電圧(V)DC12使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書保証期間6ヶ月種類ハンディ洗濯機
イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン&テレビ音声発信機セット サイエルインターナショナルイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン&テレビ音声発信機セットサイエルインターナショナル
5,898税込6,488
1台
6日以内出荷
耳を塞がないから周囲の音も自然に聞こえるクリップタイプのイヤホンです。オープンイヤー型で耳への負担やムレを軽減。安定した装着感でご使用いただけます。また、付属の発信機でテレビ音声もワイヤレスでお楽しみいただけます。連続再生5時間の長時間使用が可能です。
セット内容充電ケース、イヤホン左右セット、ACアダプター、発信機、USB(Type-C)ケーブル、音声ケーブル、取扱説明書材質(本体)ABS質量(g)ケース:27、イヤホン:5適合規格発信機:微弱電波方寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:70×28×38、イヤホン:31×16×26入力5V0.5A連続使用時間約5時間(使用環境等により異なる)充電時間ケース:1.5時間、イヤホン:50分内蔵電池ケース:300mAh、イヤホン:30mAh(片耳)BluetoothVer.5.4 接続距離10m
ポケットラジカセ サイエルインターナショナルポケットラジカセサイエルインターナショナル
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷
懐かしいカセットテープの再生ができる!カセットテープの再生・録音に加え、AM/FMラジオも聴けるポケットラジカセです。録音マイクを内蔵し、本体側面のマイク部から音声を録音できるから、カラオケや英会話の練習、習い事の記録などに大変便利にご使用いただけます。テープはノーマルテープ60分以内のものをご使用ください。
付属品USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約194寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×90連続使用時間(時間)約10.5(乾電池)使用電池単3乾電池×2(別売り)、USBケーブル(ACアダプターは別売り)音声出力Φ3.5mmジャック/スピーカー8Ω1W周波数帯域(AM)(kHz)520-1710周波数帯域(FM)(MHz)76-108
リモコン付き手元スピーカー サイエルインターナショナルリモコン付き手元スピーカーサイエルインターナショナル
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
テレビの音声を手元でハッキリ聴けるお手元スピーカーです。誰にでも使いやすい大きなボタンと日本語表記を採用。音量はダイヤル式だから直感的な音量調節が可能です。大容量バッテリーで長時間の使用が可能。夜の間に充電しておけば(6.5時間)最大11時間の連続使用が可能です。
付属品本体、専用送信機、音声ケーブル、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書質量(g)350電源(V)リチウムイオン充電池:3.7電源【送信機】DC5V1.5A USB-C最大出力(W)実用:3+3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×70×82連続使用時間(時間)約11到達距離(m)【送信機】約30充電時間(時間)約6.5入力電源DC5V1.5AスピーカーユニットΦ470mm×2 4Ω3Wバッテリー容量(mAh)3600出力端子ステレオミニジャック周波数帯域(GHz)【送信機】送信:2.4入出力端子【送信機】ステレオミニジャック
片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵ サイエルインターナショナル片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵサイエルインターナショナル
3,998税込4,398
1台
8日以内出荷
片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できる充電式片耳集音器。イヤホンのようみ耳に装着するだけで聞こえをサポートしてくれます。本体カラーはベージュで、装着が目立たないデザインです。充電時間6~10時間、満充電で15~22時間連続使用可能なので、電源切れを気にせず外出時も安心してご使用いただけます。
その他【ピーク値】128±3dbセット内容本体、収納ケース、ACアダプター、掃除用ブラシ、イヤーピース(大中小各1)材質ABS樹脂、シリコン形状カナル型質量(g)【本体】4【充電ケース】16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】45×50×28連続使用時間15~22時間充電時間6~10時間歪率(%)【全高調波】<7%+3アズワン品番69-8266-96入力ノイズ29±3db音響パワーレベル(dB)28±5db音量調節ダイヤル式5段階
充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ サイエルインターナショナル充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶサイエルインターナショナル
7,598税込8,358
1組
8日以内出荷
片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できます。両耳で使用できる2個セットで、片耳づつの音量調節(スイッチ式5段階)が可能です。Bluetooth機能を搭載し、お手持ちのスマホ等と繋いで通話や音楽もお楽しみいただけます。充電式のため電池交換の手間がなく、約2時間の充電で6~8時間の使用が可能(集音器モード)。
セット内容集音器(左耳・右耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(大中小)各2、acアダプター、取扱説明書材質ABS樹脂、シリコン形状カナル型質量(g)【本体】片耳4【充電ケース】32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】67×32×28連続使用時間6~8時間(集音器モード)充電時間2時間周波数範囲300~5000Hz音圧レベル(dB)≦112±3アズワン品番69-8266-97入力ノイズ27db以下Bluetoothversion5.3音響パワーレベル(dB)≦48db音量調節スイッチ式5段階(1段階上がるごとにアラーム音でお知らせ)
フルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤー サイエルインターナショナルフルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤーサイエルインターナショナル
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
DVDプレーヤーやHDDレコーダーの画像をフルハイビジョン画質でSDカードに録画&再生が可能。5インチの大型画面でそのまま再生視聴もでき、出力端子でHDMI端子付きのテレビやモニターに接続して再生することも可能です。SDカードは128GBまで対応。高画質で約723分、低画質なら約1784分の録画ができます。付属のマイクと分配ケーブルを使用して録音時に自分の声でナレーションを入れることも可能です。
その他記録データ:1ファイル最大3.8GB、録画方式:MP4 最大60fps 1920×1080、ヒートアップ:約1分30秒(約100℃)、段階調整数:5段階調整(3~15mm)付属品本体、USB-Cケーブル、AVケーブル、マイク、オーディオ分配ケーブル、取扱説明書材質ABS質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×22対応メディアSDカード内蔵電池2900mAh3.7V画面サイズ5インチ液晶対応メモリーカードSDカード(FAT32/exFAT)128GB迄インターフェイス入力:HDMI/AV(CVBS、Φ3.5mm)、出力:HDMI使用時間(時間)(満充電)再生:約3、HDMI録画:約1.5、AV録画:約1
ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナルソーラー充電式 害鳥害獣撃退器サイエルインターナショナル
4,988税込5,487
1台
6日以内出荷
ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)375電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水取扱説明書(4.83MB)センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db対象動物
急速充電対応 大容量モバイルバッテリー サイエルインターナショナル急速充電対応 大容量モバイルバッテリーサイエルインターナショナル
2,998税込3,298
1台
当日出荷
大容量10000mAhモバイルバッテリー、市販18WのACアダプターを使用することで最短3時間でフル充電が可能(本製品にACアダプターは付属しておりません)。バッテリー残量が一目でわかるデジタル残量表示で便利にご使用いただけます。出力加圧保護、過電流保護、過放電保護、過充電保護など多重保護システムでご使用の機器を安全に守ります。PD対応で高速充電が可能。Type-AとType-Cを各1ポート搭載し、2台同時充電も可能です。
仕様残量表示:デジタル質量(g)184出力USB-A 5V/4.5A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×62×26入力Type-C 5V/2.4V 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)10000
12×50 高倍率双眼鏡 サイエルインターナショナル12×50 高倍率双眼鏡サイエルインターナショナル
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
高倍率であらゆるシーンに対応! スポーツ観戦/アウトドア/バードウォッチ/スターウォッチでもしっかりと活躍。 18mmのアイレリーフ(接眼レンズから眼までの距離)を確保! 広い視野を確保し長時間の使用でも疲れない。 FMCグリーンで光通過率 MAX99.5%。画像に明るさなどを改善。 メガネを着用の方でも、メガネを外して直接使用可能。
仕様●本体寸法:約196×178×65mm●本体重量:約817g●倍率:(X)12●対物レンズ有効径:50mm●ひとみ径:5mm●アイレリーフ:18mm●角度視野:6.3°●1000mにおける視界:114/1000m●付属品:本体、首掛け用ストラップ、携帯用ポーチ、レンズクロス、取扱説明書アズワン品番67-9337-80
マルチエチケットシェーバー サイエルインターナショナルマルチエチケットシェーバーサイエルインターナショナル
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
360°全方位高速回転。どの角度や方向でも素早くカットできます。 髭剃り用アタッチメントに付け替えれば、髭・もみあげ・襟足などにもケアできます。 内刃だけが回転する構造で刃が肌に直接当たらず心配不要。 インナーブレイドは外せます。掃除ブラシ付属で掃除楽々。刃部は水洗いでもOK。 単三乾電池一本で動作します。充電コードが要らず携帯に便利。 スタンド付きで使用後の収納は楽々。
仕様●電源:単3形アルカリ乾電池1本(別売)●寸法:約133×30×30mm●重量:約73g(電池含む)●保証:3ヶ月アズワン品番67-9337-77
リアカメラ付FHDドライブレコーダー サイエルインターナショナルリアカメラ付FHDドライブレコーダーサイエルインターナショナル
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
つけて安心!リアカメラ標準セットだから本商品だけで前方も後方も撮影可能!フロント200万画素、リアカメラ100万画素の高画質コンパクトドライブレコーダーです。 エンジンの始動と同時に録画を開始、Gセンサー搭載で衝撃を検知すると録画中ファイルが上書きされないサイクル録画対応。大切な情報になるデータを守ります。 走行中だけでなく駐車場の当て逃げ・車上荒らしなどもしっかり撮影できる駐車監視機能も搭載した頼れる1台です。
仕様●寸法:幅87mm×奥行39mm×高さ50mm●質量:約118g●画面:3インチIPS液晶ディスプレイ●動画解像度●▼フロント:1920×1080 /1280×720●▼リア:1280×720●カメラ画素数●▼フロント:200万画素●▼リア:100万画素●視野角度:フロント120°、リア120°●対応メディア:microSD(32GB以上)最大128GBまで対応●記録方式●▼動画:AVI●▼静止画:JPEG●電源:USB電源5V(シガーソケット電源DV12より変換)3.7V200mAh●インターフェース●▼電源接続:miniUSB●▼リアカメラ接続:Φ3.5ジャック●音声:マイク/スピーカー内蔵●付属品:本体、付属ブラケット、リアカメラ、リアカメラ接続ケーブル、専用シガーソケットL型アダプター、USBケーブル、取扱説明書、後方録画中ステッカーアズワン品番67-8018-90
360°ドライブーレコーダー リアカメラ付 サイエルインターナショナル360°ドライブーレコーダー リアカメラ付サイエルインターナショナル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
リアカメラ付き。 全方位死角なし。 360度広角カメラ搭載。 タッチパネルで操作しやすい。 コンパクトサイズなので運転中視界の邪魔になりにくい。
仕様●画面:4.5インチカラー タッチパネル式●動画解像度:1440×1440 24FPS●カメラ画素数:約300万画素●視野角:360度超広角レンズ●対応メモリー:16GB-128GB MicroSDカード(Class10以上)●記録方式:動画/h.264、静止画/JPEG●対応電源:シガーソケット電源12V車専用●音声記録:対応●本体サイズ:129(W)×77(H)×18.5(D)mm(突起部除く)●重量:約322g●付属品:本体、シガーケーブル(約350cm)、ホルダー、USBケーブル、リアカメラ接続用ケーブル、リアカメラ、日本語取扱説明書アズワン品番67-9337-66
保冷米びつ ライスクーラー サイエルインターナショナル保冷米びつ ライスクーラーサイエルインターナショナル
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
お米を保存するのに最適な15℃前後の温度にキープできる保冷機能付き米びつです。外気を遮断し内部空気のみで循環させ保冷するから美味しい鮮度をキープ。米びつで保存日数をカウント。便利です。ワンプッシュで1合を自動取り出し、難しい設定もないのでどなたにも使いやすくなっています。スッキリとしたデザインで、キッチンのインテリアや家電にも馴染みよい仕上がりです。
材質ABS樹脂電源(V)AC100 50/60Hz(DC12V)消費電力(W)60~90RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(12.47MB)保冷効力(℃)外気温からマイナス15~20℃
ソーラーパネル&ポータブル電源セット サイエルインターナショナルソーラーパネル&ポータブル電源セットサイエルインターナショナル
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
これ1セットでどこでも充電!21Wソーラーパネルと88.8Whポータブル電源がワンパッケージになった安心便利な商品です。24000mAhの大容量バッテリーだからキャンプ、車中泊などのアウトドアから防災まで幅広くご使用いただけます。USB-Q3.1、USB-A、USB-C、AC100V/80Wの多彩な出力ポートを搭載。過電圧や温度変化、使用環境を適切に感知し高い安全性を実現した安全保護機能付き。ソーラーパネルは3種類のDC変換プラグ付きでポータブル電源、スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。折り畳み式だからコンパクトに収納でき持ち運びも楽々です。わずか812gの軽量・薄型設計で持ち運びが楽々!88.8Whの容量で機内持ち込みも可能。
ケーブル径(Φmm)DC:外径5.5/内径2.1
CDダビング機 サイエルインターナショナルCDダビング機サイエルインターナショナル
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
その名の通りお気に入りのCDをCD-RやCD-RWにダビングできる機械。音楽CDやデータCDをパソコンなしでサクサクダビングします。使い方も簡単、読み込みたいCDを挿入したら「読込」ボタンを押す。読込完了したらそのCDを取り出し、次にダビングしたいCD-Rを挿入「書込」ボタンを押す。たったこれだけで完了だからどなたでも簡単にご利用いただく事ができます。インジケーター付で書き込みや読込の進行が一目で分かり不安なし。アーティストや曲情報もそのままダビング。およそ10分の高速録音です。
付属品本体、ACアダプター、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)152×187×66(突起部含まず)本体質量(g)約851適合サイズ音楽CD:8cm、12cmAC電源アダプタ(V)DC12/3A動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露無き事)対応CD音楽CD、データCD
温冷水眠マット サイエルインターナショナル温冷水眠マットサイエルインターナショナル
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
暑い夏でも寒い冬でも快適睡眠マット温&冷 両用 誰でも簡単に操作できます!常に一定の温度を保つことが可能(8-48℃迄1℃刻みで設定可能)体感可能温度は外気温より:冷時マイナス5℃/温時プラス20度オン/オフタイマー機能(30分刻みで、12時間迄)40dB以下の静音設計、一晩8時間連続使用時の電気代は20円未満(安定時100W未満)