曜日別特売

イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン&テレビ音声発信機セット

イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン&テレビ音声発信機セット - サイエルインターナショナルイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン&テレビ音声発信機セット - サイエルインターナショナルイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン&テレビ音声発信機セット - サイエルインターナショナルイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン&テレビ音声発信機セット - サイエルインターナショナルイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン&テレビ音声発信機セット - サイエルインターナショナル

耳を塞がないから周囲の音も自然に聞こえるクリップタイプのイヤホンです。オープンイヤー型で耳への負担やムレを軽減。安定した装着感でご使用いただけます。また、付属の発信機でテレビ音声もワイヤレスでお楽しみいただけます。連続再生5時間の長時間使用が可能です。

セット内容
充電ケース、イヤホン左右セット、ACアダプター、発信機、USB(Type-C)ケーブル、音声ケーブル、取扱説明書
材質(本体)
ABS
質量(g)
ケース:27、イヤホン:5
適合規格
発信機:微弱電波方
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:70×28×38、イヤホン:31×16×26
入力
5V0.5A
連続使用時間
約5時間(使用環境等により異なる)
充電時間
ケース:1.5時間、イヤホン:50分
内蔵電池
ケース:300mAh、イヤホン:30mAh(片耳)
Bluetooth
Ver.5.4 接続距離10m
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73648237SLI-WH01C
¥5,980
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする