2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイエルインターナショナル赤外線機能付きハンディカメラ
赤外線付きで夜間でも撮影のできるFHDハンディカメラです。デジタルズーム16倍、旅行に運動会等のイベントに、動物観察など様々なシーンで大活躍します。美白フィルター、顔検出、スマイルショット、手振れ補正など撮影充実の機能付き。便利なUSB充電式、連続使用可能時間2.5時間(使用状況により異なる)です。
セット内容本体、バッテリー、USBケーブル、取扱説明書 寸法(mm)長さ118×幅65×高さ62 質量(g)310(電池含む) レンズF/3.2、f=7.2mm 記録方式静止画JPEG、動画AVI 連続使用時間(時間)2.5 機能赤外線:オン/オフ可能 インターフェースUSB 2.0 バッテリーリチウムイオン 3.7V 1700mAh ズーム(光学/デジタル)デジタルズーム16倍 ズームデジタルズーム16X 撮影距離(m)通常:1(赤外線対応尾距離3m迄) 音声録音有り 画面サイズ3.0インチ LCD 画質FHD ISO感度設定オート / ISO100 / ISO200 / ISO400 記録メディアSD/SDHCカード(128GBまで) イメージセンサー500万画素 CMOSセンサー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

乾電池動力だから配線が出来ない場所への設置が可能で便利! 玄関先、駐車場などの防犯・ゴミ置き場での不法投棄の防止・農地を害獣から守るなど、様々なシーンで役立つフルハイビジョン赤外線センサーカ暗視カメラです。 防塵防水IP66相当、水やホコリに強い設計で屋外使用も可能。 動画解像度1920×1080のフルハイビジョン、鮮明な記録が可能です。 人感センサーで広範囲を検知。
仕様●寸法:幅98mm×高さ134mm×奥行77mm●質量:約247g●電源:単3乾電池×8●スタンバイ可能時間:約6ヶ月8使用電池・環境により異なる)●イメージセンサー:5MP CMOSセンサー●ディスプレイ:2インチLCD、マイク内蔵、視野角60°●検知センサー:PIR方式110°・1~12m・トリガースピード0.2~0.6s●赤外線投光距離:約20m●記録メモリー:microSDカード(最大32GB)※32GBカード使用時:FHB118分、HD153分、VGA350分録画可能●防塵防水機能:IP66相当●付属品:本体、取付ホルダー、固定用ベルト、USBケーブル、ネジ・アンカーボルト各3、取扱説明書 アズワン品番67-6867-85
1台
9,598 税込10,558
10日以内出荷