「スーツケース 機内持ち込み」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
乗れるスーツケース!スイッチを押すとハンドルが自動的に展開・収納。大人が乗っても耐えられるアルミニウム合金を使用した設計。耐荷重110kgで安心して乗れます。容量20L、1-2日泊旅行に最適なサイズで嬉しい機内持ち込み可能サイズ!。最高時速13km/h、ハンドルで行きたい方向にスイスイ移動が可能です。PSE取得済み着脱式バッテリーで航空会社の持ち込み規則にのっとった取り外しが可能なリチウムイオンバッテリー搭載。スマートフォンなどの電子機器への充電も可能です。
セット内容本体、専用ACアダプター、着脱式バッテリー、取扱説明書
質量(kg)9.4
容量(L)20
耐荷重(kg)110
モーター(W)250
寸法(cm)36×24×55
バッテリーリチウムイオン充電池 92.5Wh 37V 2500mA(フル充電で約8km走行可能※70kg平坦路にて)
タイヤサイズ5.5インチ
ロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック
最高速度(km/h)13
スーツケースに乗って移動できる!最高時速約8km/hの本格ライド型スーツケースです。大人が乗って耐えられるアルミニウム合金を使用した設計で耐荷重110kgまで対応。容量26L、2-3泊旅行にもピッタリ。さらに機内持ち込みサイズだから手間なく楽々。PSE認証の92.5Whリチウムバッテリーは航空会社の搭乗規定にあった取り外し可能なバッテリーを搭載。スマホ等への充電も可能です。電動自転車感覚でスーツケースを運転できます。ハンドキャリーせずに、乗って移動できます。防水・傷つきにくい、変形しにくいPC+ABS合成材質
セット内容本体、バッテリー、ACアダプター、防振マット、取扱説明書
質量(kg)9.5
容量(L)26
耐荷重(kg)110
入力DC 37V 1.5A
モーター(W)100
対応勾配最大角度:4°
寸法(cm)38.5×25×57.5
バッテリーリチウムバッテリー 92.5Wh、37V、2500mAh
タイヤサイズ4インチ
ロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック
最高速度(km/h)8
走行距離(km)フル充電時:約8km迄(70kg, 平坦路)
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
関連キーワード