2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイエルインターナショナルソーラー充電式 360度害獣撃退器
ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、支柱:アルミ 質量(g)400 電源(V)ソーラーパネル充電/DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132 センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA 防水性生活防水 IP66 取扱説明書(4.19MB) センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m 音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db 対象動物
1台
6,088 税込6,697
4日以内出荷

サイエルインターナショナルソーラー充電式 害鳥害獣撃退器
ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、支柱:アルミ 質量(g)375 電源(V)ソーラーパネル充電/DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378 センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA 防水性生活防水 取扱説明書(4.83MB) センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m 音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db 対象動物
1台
4,988 税込5,487
8日以内出荷

関連カテゴリ