「集音器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。
充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能)
満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。
左右それぞれ音量6段階調節可能です。
掃除セットもついており、お手入れ簡単です。
ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。
本体寸法(mm)約24×22×24
外寸(mm)充電器ケース:約 59×42×28
連続使用時間(時間)約10
最大出力音圧レベル 117db(±3dB)
充電時間(分)約90(充電ケースから集音器へ)
充電時間(時間)約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時)
応答周波数(Hz)400~4500
バッテリー容量(mAh)集音器:20、充電ケース:300
入力ノイズ35dB以下
音響パワーレベル(dB)利得:22(±5)
1組
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できる充電式片耳集音器。イヤホンのようみ耳に装着するだけで聞こえをサポートしてくれます。本体カラーはベージュで、装着が目立たないデザインです。充電時間6~10時間、満充電で15~22時間連続使用可能なので、電源切れを気にせず外出時も安心してご使用いただけます。
その他【ピーク値】128±3db
セット内容本体、収納ケース、ACアダプター、掃除用ブラシ、イヤーピース(大中小各1)
材質ABS樹脂、シリコン
形状カナル型
質量(g)【本体】4【充電ケース】16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】45×50×28
連続使用時間15~22時間
充電時間6~10時間
歪率(%)【全高調波】<7%+3
アズワン品番69-8266-96
入力ノイズ29±3db
音響パワーレベル(dB)28±5db
音量調節ダイヤル式5段階
1台
¥4,088
税込¥4,497
9日以内出荷
片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できます。両耳で使用できる2個セットで、片耳づつの音量調節(スイッチ式5段階)が可能です。Bluetooth機能を搭載し、お手持ちのスマホ等と繋いで通話や音楽もお楽しみいただけます。充電式のため電池交換の手間がなく、約2時間の充電で6~8時間の使用が可能(集音器モード)。
セット内容集音器(左耳・右耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(大中小)各2、acアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂、シリコン
形状カナル型
質量(g)【本体】片耳4【充電ケース】32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】67×32×28
連続使用時間6~8時間(集音器モード)
充電時間2時間
周波数範囲300~5000Hz
音圧レベル(dB)≦112±3
アズワン品番69-8266-97
入力ノイズ27db以下
Bluetoothversion5.3
音響パワーレベル(dB)≦48db
音量調節スイッチ式5段階(1段階上がるごとにアラーム音でお知らせ)
1組
¥7,648
税込¥8,413
9日以内出荷
関連キーワード