1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイエルインターナショナル充電式両耳集音器 ハッキリさん
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。 充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能) 満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。 左右それぞれ音量6段階調節可能です。 掃除セットもついており、お手入れ簡単です。 ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。 本体寸法(mm)約24×22×24 外寸(mm)充電器ケース:約 59×42×28 連続使用時間(時間)約10 最大出力音圧レベル 117db(±3dB) 充電時間(分)約90(充電ケースから集音器へ) 充電時間(時間)約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時) 応答周波数(Hz)400~4500 バッテリー容量(mAh)集音器:20、充電ケース:300 入力ノイズ35dB以下 音響パワーレベル(dB)利得:22(±5)
1組
8,998 税込9,898
当日出荷