安定化二酸化塩素の優れた除菌・脱臭能力を利用して、多くの人が集まる空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭し、2重構造の高機能フィルターで、花粉やハウスダストも徹底的に除去します。
100m^2までの人が集う広い空間を除菌・脱臭。
風邪のウイルスや、感染症のバクテリアを効率よく撃退します。
仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)
寸法(mm)382×238×427
質量(kg)1.2
フィルタープレフィルター・エコアルファフィルター
アズワン品番64-7814-72
1セット
¥154,980
税込¥170,478
13日以内出荷
容器に入ったゲル状の安定二酸化塩素に紫外線を照射することでガスを発生させ、ウイルスや細菌に付着して細胞膜を破壊無害化させます。
本製品に使用される「安定化二酸化塩素」は、WHO(世界保健機構)、FDA(米国環境保護庁)で安全性と有効性が認証されており、世界各国の「生活空間や施設空間など」で幅広く使用されています。
6畳前後のスペースでの使用を想定し、コンパクトに設計されており、室内空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。
6畳より広い空間には複数台を同時に稼働させて効率よく除菌・消臭することも可能です。
狭い所で使用可能な、コンパクト設計。
生活臭、体臭、ペット臭、酒などの気になるニオイを短時間で脱臭します。
仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)
寸法(mm)130×142×170
質量(kg)1.4
適合床面積6畳前後
アズワン品番64-7814-73
1セット
¥86,980
税込¥95,678
13日以内出荷
自動車内や6畳より狭い車内や空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。
また車載DC電源の仕様が可能です。
狭い車内や小さい部屋で使用可能な、コンパクト設計。
多くの自治体で活動している救急車や消防車などで使用中です。
仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)
寸法(mm)130×160×110
質量(kg)1.2
電源(V)DC12V 1W
適合床面積6畳以下
アズワン品番64-7814-74
1セット
¥99,980
税込¥109,978
13日以内出荷
関連キーワード