4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイドルストップ&ワイヤレスリモコン付モデル。リモコンの遠隔操作で溶接電流調整とエンジンON/OFFが可能!。リモコン収納ボックス付。
仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/ アズワン品番65-9577-24
1個
799,800 税込879,780
5日以内出荷

やまびこジャパンインバータ発電機
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):1.8●発電機定格電流(A):18●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJ●エンジン定格出力(kW/min-1):2.52/4500●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):4.7●連続運転時間(h):4.2[10.5(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」57~65(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):92●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):555×300×470●本体乾燥質量(kg):25●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/国内排出ガス自主規制適合 アズワン品番65-9577-26
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

デジタルディスプレイで溶接電流設定値と溶接実電流が確認できる高性能190Aクラス溶接機!3.5kVAインバータ発電付。
仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/7m):60〔音響パワーレベルLWA88〕●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):730×545×647●本体乾燥質量(kg):96●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/スローダウン装置/国内排出ガス自主規制適合 アズワン品番65-9577-22
1個
699,800 税込769,780
5日以内出荷

やまびこジャパンインバータ発電機
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):2.8●発電機定格電流(A):28●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ200●エンジン定格出力(kW/min-1):3.8/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):8.4●連続運転時間(h):5.0[12.0(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」56~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):86●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):635×466×562●本体乾燥質量(kg):61●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合●別売品:オートストップ アズワン品番65-9577-13
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷