21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(0.1L)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1kg)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1缶(18L)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(4L)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やまびこジャパンシューズクリーナー
現場の5S環境を整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237 容量(L)コンプレッサーエアタンク:20 消費電力(W)コンプレッサー:614 定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78 定格電圧(V)コンプレッサー:単相100 定格電流(A)コンプレッサー:5.7 定格出力(W)コンプレッサー:770 乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11 水タンク容量(L)1.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m) 吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127 関連資料(0.64MB)
1セット
329,800 税込362,780
翌々日出荷

バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:8●適合機種:RB18/RB18-CV
1箱(10本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:18●適合機種:RB18/RB18-CV
1箱(10本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やまびこジャパンチップソー CTシリーズ
。チップソーです。
仕様●形状:チップソー●用途:鉄工用●規格(外径×厚×内径)(mm):308×1.8×25.4●刃数:54●適合機種:LA120-C●再研磨不可 サーメット アズワン品番65-9577-16
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:14●適合機種:RB18/RB18-CV
1箱(10本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイドルストップ&ワイヤレスリモコン付モデル。リモコンの遠隔操作で溶接電流調整とエンジンON/OFFが可能!。リモコン収納ボックス付。
仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/ アズワン品番65-9577-24
1個
799,800 税込879,780
5日以内出荷

やまびこジャパンシューズクリーナー
現場の5Sを整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。本体のみです。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【コンプレッサー】614 定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78 定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100 タンク容量(L)【コンプレッサー】20 定格電流(A)【コンプレッサー】5.7 定格出力(W)【コンプレッサー】770 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794 乾燥質量(kg)57 水タンク容量(L)1.2 騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m) 吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127 関連資料(0.64MB)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

やまびこジャパンインバータ発電機
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):3.1●発電機定格電流(A):31●発電機力率:1.0●エンジン名称:クボタ水冷4サイクルディーゼルZ402●エンジン定格出力(kW/min-1):6.3/3000●使用燃料:軽油●燃料タンク(L):16.0●連続運転時間(h):11.5[26.0(1/4負荷時)]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」55~59(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」58~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):87●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):871×589×837●本体乾燥質量(kg):179●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合 アズワン品番65-9577-21
1個
799,800 税込879,780
5日以内出荷

シューズクリーナー用のステップです。
適合機種WMS106 質量(kg)11 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)572×407×237 関連資料(0.64MB)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。 鋼材・非鉄材用。 ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。 バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:24●適合機種:RB18/RB18-CV アズワン品番68-0495-23
1箱(10本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

やまびこジャパンインバータ発電機
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):1.8●発電機定格電流(A):18●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJ●エンジン定格出力(kW/min-1):2.52/4500●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):4.7●連続運転時間(h):4.2[10.5(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」57~65(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):92●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):555×300×470●本体乾燥質量(kg):25●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/国内排出ガス自主規制適合 アズワン品番65-9577-26
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

やまびこジャパンインバータ発電機
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):2.8●発電機定格電流(A):28●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ200●エンジン定格出力(kW/min-1):3.8/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):8.4●連続運転時間(h):5.0[12.0(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」56~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):86●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):635×466×562●本体乾燥質量(kg):61●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合●別売品:オートストップ アズワン品番65-9577-13
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

デジタルディスプレイで溶接電流設定値と溶接実電流が確認できる高性能190Aクラス溶接機!3.5kVAインバータ発電付。
仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/7m):60〔音響パワーレベルLWA88〕●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):730×545×647●本体乾燥質量(kg):96●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/スローダウン装置/国内排出ガス自主規制適合 アズワン品番65-9577-22
1個
699,800 税込769,780
5日以内出荷