「周波数設定器」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。
仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz)
電源(V)AC100~240
機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント
大きさ266×293×107mm
出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形
インターフェースUSB
周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波)
出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時)
出力チャネル数2ch
1個(1個)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
関連キーワード