絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)のページです。テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在325件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社テクシオ・テクノロジー |
|---|---|
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-18-13藤和不動産新横浜ビル7F |

アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷BNC-ワニ口長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷バナナプラグ-ワニ口長さ(m)約1.2アズワン品番64-4286-97RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ 50Ωターミネーション
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷BNC(M)-BNC(J)50ΩタームネーションRoHS指令(10物質対応)対応
オプション 4線テストリード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷4線テストリードタイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)長さ(m)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源 PA-Bシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台ほか当日出荷から16日以内出荷直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
高精度直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から15日以内出荷シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。用途2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。付属品電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1仕様●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A)質量(kg)5.2外形寸法(mm)107(W)×124(H)×313(D)電圧(V)センシング補償:【定電圧】0.5表示2.4-inch TFT LCD入力AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz分解能【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA安全性欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング消費電力(VA)300動作環境0℃~40℃ ≦80% RH ;結露がないこと温度係数【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃保存環境-10℃~70℃ ≦70% RH ;結露がないことEMC規格計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠入力変動【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA負荷変動【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mAリップル、ノイズ【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz ~ 1MHz)環境高度最大2000m、室内のみRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,000~税込¥174,900~1個4日以内出荷から15日以内出荷最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ 60MHz 10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥10,980税込¥12,0781個欠品中備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷から16日以内出荷2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
ハンディタイプLCRメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から15日以内出荷タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能質量(g)約380g (バッテリーを含む)電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールドRoHS指令(10物質対応)対応基本確度0.002
電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から15日以内出荷方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ 150MHz ×10
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約3.2周波数(Hz)50/60(電源電圧)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流1500μA~10A交流電流500μA~10A最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥78,980~税込¥86,878~1台ほか4日以内出荷から21日以内出荷大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷DCブロックSMA-SMAアダプタタイプDCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ周波数(Hz)0.1MHz~8GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷から15日以内出荷GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。質量(kg)約7消費電力最大420W/550VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から15日以内出荷自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100表示方式デジタル表示冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
LCRメータ LCR-6000シリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A質量(kg)約3電源(V)AC100~240、50~60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312最大消費電力(W)30インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)ディスプレイ3.5インチカラー液晶測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|基本確度0.05%
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応直流電圧(V)100m~1000交流電圧(V)100m~750抵抗(Ω)100~100M測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷から15日以内出荷GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。RoHS指令(10物質対応)対応
GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷から15日以内出荷GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。質量(kg)約7チャンネル数3ch定格出力電流(A)0-3(CH1・CH2・CH1/2直列時)、5(CH3)、0-6(CH1/2並列時)入力電圧(V)AC100/120/220±10%、230+10%/-6%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×306×155最大消費電力(W)420/550VA定格出力電圧(V)0-32(CH1・CH2・CH1/2並列時)、5(固定・CH3)、0-64(CH1/2直列時)RoHS指令(10物質対応)対応
多出力直流安定化電源 PWシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。寸法(mm)138×380×124質量(kg)約9.1使用温度範囲(℃)0~40分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA冷却方式強制空冷保存温度範囲(℃)-20~60入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)200定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms負荷変動【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms定格出力電圧(V)10RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms
受動電圧プローブ 250MHz/×100
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷備考全モデルタイプ減衰器×100機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約7pF最大入力電圧1.5kVrms立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
受動電圧プローブ GDS-2000シリーズ用 150MHz/10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷付属品GDS-207/GDS-307/GDS-210/GDS-310仕様●10:1/1:1切替付き●リードアウト自動対応:なし周波数帯域(MHz)150RoHS指令(10物質対応)対応
プログラマブル高分解能直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷から15日以内出荷PPRシリーズは、1mVの電圧設定分解能、1μA の最大電流設定分解能をもつ低ノイズなプログラム直流電源です。各種保護機能、電子負荷機能、リモートセンシング機能、スルーレート制御機能、シーケンス機能とUSB/LANを標準装備したコストパフォーマンスに優れた電源となっています。仕様スルーレート可変:電圧・電流の立上り・立下りの個別設定が可能質量(kg)約5.5電源(V)AC100/120/220/240±10%、47Hz~63Hz電源定電圧、定電流自動切換え表示LCDカラー表示2.4インチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能シーケンス:1パターンを内部保持、USBメモリによる読書き、リモートセンシング:あり、片道0.5Vを補償可能インターフェースUSB-CDC、USB-TMC、LAN(TCP-Socket)、GP-IB(Gタイプのみ)RoHS指令(10物質対応)対応負荷方式定電圧、定電流に固定、最低動作電圧1VUSBホスト:USBメモリ(FAT32)専用、直接接続のみ、SSD不可、メモリカード不可、セキュリティタイプ不可
ファンクションジェネレーター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980~税込¥109,978~1個(1個)14日以内出荷メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web Socket)出力チャネル数2ch
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
電流プローブ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様変換レート:200 mV/A、20 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~500kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:150A(DC)/100Arms(AC)確度±3% ±30mA at 200mV/A (30mA ~ 15A peak range) 、±4% ±300mA at 20mV/A (300mA ~ 80A peak range) 、±15% max at 20mV/A (80A peak ~ 150A peak range)電流レンジ150A、15A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
電流プローブ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~300kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC)確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
パワーメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥189,800~税込¥208,780~1個ほか4日以内出荷から31日以内出荷5インチ大画面LCDを採用 電圧/電流測定周波数帯域:DC,0.1Hz~100kHzで直流、交流、直流+交流、平均値の4モード 2種類の測定値表示 スタンダード:メイン2項目とサブ10項目を同時表示 シンプル:4項目を同時表示 クレストファクタ(CF)3,6(6A)までの電流/電圧測定が可能、) 50次までの高調波測定、次数ごとの数値・グラフ表示による解析 IEC62301に対応した測定が可能 積算機能:Wh(積算電力)、Ah(積算電流)、オートレンジ 2系統電流センサ入力 測定可能レンジ:~600V・~20A 最大許容入力(レンジによる):実効値1kV・実効値30A 通信インタフェース:RS-232C、USBデバイス、LAN、GP-IB テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定RoHS指令(10物質対応)対応
200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥209,800~税込¥230,780~1台4日以内出荷から106日以内出荷MDO-2000Eシリーズは、大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。 最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。 最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。 USBおよびLANインターフェースによりPCとの通信やUSBメモリ・共有フォルダへの長時間記録が可能です。
100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ 100MHz・10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷仕様100MHz 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
PCベース RF信号発生器 USGシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷PCからUSB経由でコントロール 出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ 周波数分解能:10kHz 出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ インターフェイス:USB2.0 電源:USBパスパワー RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ωチャンネル数34.5MHz~4.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応