絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,928)
- MAZDA(マツダ)(216,462)
- Panasonic(パナソニック)(29,340)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,536)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,754)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

多入力DC電子負荷装置 シングルチャンネルタイプ (0~500V 0~10A 350W)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)電圧入力AC:100-120Vac / 200-240Vac ±10%, 周波数: 47~63Hz(90-132Vac / 180-250Vac)、過渡過:2500V質量(g)約28.4(全負荷モジュール搭載時)消費電力250VA Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大寸法)435.4 x 177 x 533.3(435.4 x 195.3 x 554.1)保存温度(℃)-10℃ to 70℃使用環境温度(℃)0℃ to 40℃保存湿度範囲< 90% RH標高(m)2000までヒューズT3.15A/250V使用場所保存環境:室内、直射日光の当たらない場所、ほこりのない場所、導電性の汚染がほとんどない場所。汚染度2、測定カテゴリI使用環境湿度(%)0 to 85% RH搭載可能モジュール数(台)負荷:4
出力電圧拡張(0 ~ 600Vrms)(APS-7050/7100用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥52,980税込¥58,2781個92日以内出荷APS-7000シリーズの出力電圧を600Vrmsまでに拡張するオプション
出力周波数拡張(45 ~ 999.9Hz)(APS-7050/7100用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷APS-7000シリーズの出力周波数を999.9Hzまで拡張するオプション
ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(PW-A用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷PW-A/PAR-A/LWシリーズをラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。
ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(GP-600B用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷GP-600BをラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。
ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(1/3幅用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷PS-A,PDS-A,LSA-165/165V1/330をラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。対象機種PS-Aシリーズ(1/3ラックサイズ)、PDS-Aシリーズ(1/3ラックサイズ)、LSA-165/165V1/330
DMM用テストリード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷GTL-207はGTL-207Aに変更されました、性能・形状に変更はありません。入数1組 (赤・黒 各1)
ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(1/2幅用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷PSF、PS-A、PDS-A、LSA-1000をラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。対応機種PSFシリーズ、PS-Aシリーズ (1/2ラックサイズ)、PDS-Aシリーズ (1/2ラックサイズ)、LSA-1000 (2個使用)
ラックマウントキット(JIS)(PPX用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― JISタイプ。幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。PPXシリーズ、PPEシリーズ
ラックマウントキット(GPP/PDW用)(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥30,980税込¥34,0781個92日以内出荷GPP/PDWシリーズ用 ラックマウントアダプタ― JISタイプ。GPPシリーズまたはPDWシリーズを2台搭載可能です。
ラックマウントキット(EIA)(PPX用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。PPXシリーズ、PPEシリーズ
ラックマウントキット(APS-7050/7100用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥17,980税込¥19,7781個92日以内出荷APS-7000シリーズをラックに固定する金具、取っ手のキットです。
ラックマウントキット(2台用) 2Uハーフラックサイズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷高さ88mm(2U)、幅220mm(ハーフラック)、前面パネル横のネジ間隔が57mmの機種が対象対応機種DM-8200シリーズ・PM-8213シリーズ・PM-8310シリーズ・BM-3000シリーズ・LCR-6000シリーズ
ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷EIA規格の標準19インチラックマウント用のアダプタです。製品の固定にはべと取付金具が必要です。対応対応機種と固定金具:PA-B用ラックマウント取付金具:RJ-608-PA、PW-A/PAR-A用ラックマウント金具:RJ-608-PW、PS-A/PDS-A用ラックマウント金具:RJ-608-1/2(1/2サイズ),RJ-608-1/3(1/3サイズ)、P-600B用ラックマウント金具:RJ-608-P、PSF用ラックマウント金具:RJ-608-1/2、LW用ラックマウント金具:RJ-608-PW、LSA-165/330用ラックマウント金具:RJ-608-1/3、LSA-1000用ラックマウント金具:RJ-608-1/2 (2個)
ラックマウントアダプタ(STW-99/98,GPT-99/98用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷GPT-9900/9800シリーズ、STW-9900/9800シリーズ用ラックマウントキット
ラックマウントアダプタ(LSG-2100S/SH用)(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷LSG-2100S用ラックマウントアダプタ(EIA)
ラックマウントアダプタ(JIS)(ASR4.5k/6k)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥27,980税込¥30,7781個92日以内出荷ASR-4.5k/6kシリーズ用ラックマウントオプション JISラック用
ラックマウントアダプタ(JIS)(ASR202/302/402用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥41,980税込¥46,1781個92日以内出荷ASR-2k/3k/4kシリーズ用ラックマウントオプション JISラック用
ラックアダプタ(DCS-1000B/2000E/GDS-1000B)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥28,980税込¥31,8781個92日以内出荷対応機種DS-1000B、DCS-2000E、DCS-1000B
Axial/Radial Lead 兼用4 端子テストフィクスチャ(LCR8200用、周波数DC-30MHz)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥149,800税込¥164,7801個92日以内出荷LCR-8200シリーズ用DC~30MHz対応テストフィクスチャです。リード部品用
パワーメータ (最小電力レンジ75mW(分解能1μW))(GP-IB)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷4インチカラー液晶ディスプレイを採用。電圧/電流測定周波数帯域:DC~6kHzで直流、交流、直流+交流。2種類の測定値表示。スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示。シンプル:4項目を同時表示。IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能。 電気用品安全法(PSE)の0.5級以上の測定に対応可能。電力分解能:最小レンジ1μW、最大レンジ1W。最小電流レンジ:5mA、分解能:0.1μA。クレストファクタ(CF)3までの電流/電圧測定が可能、半波の場合はCF=6設定可能)。積算機能:W-h(電力対時間)、A-h(電流対時間)。全高調波ひずみ測定:IEC、CSA。前面入力端子(≦10A)と背面入力端子(≦20A)。テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実付属品電源コード (地域による) 、テストリード:TL-209 x2(黒x2、赤x2)仕様汚染度2、アベレージ:1, 2, 4, 8, 16, 32, 64適合RS-232C:RS-232C準拠、8bit、パリティなし、フロー無し、ストップビット1、D-Sub9ピンオス、通信速度:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bpsその他P-IB(オプション):IEEE488.2準拠寸法(mm)270(W)×110(H)×350(D) (突起物を含む)質量(kg)約 2.9電圧最大絶縁:300V電源AC 100~240V±10%、50-60Hz、25VA温度範囲(℃)0~50測定項目電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、位相、周波数、積算電流、積算電力、正積算電力、負積算電力、電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、ピーク電圧、ピーク電流、全高調波歪倍率電圧表示:(PT)1 ~ 9999.999、電流表示:(CT)1 ~ 9999.999桁数5桁(レンジによる固定小数点表示)表示2+6項目(標準モード)、4項目(シンプルモード)最大電流(A)25ms周囲温度0℃~50℃フィルターカットオフ周波数 500 Hz(ON) / 6kHz(OFF)周波数45Hz~ 6kHzA/D変換器電圧・電流同時測定 16ビット、96kHz保存温度(℃)-10℃~70℃高度(m)<2000相対湿度0℃~30℃:< 80%RH:結露無、30℃~40℃:< 70%RH:結露無、40℃~50℃:< 50%RH:結露無最大許容入力電圧連続:600Vrms動作環境屋内入力インピーダンス電圧:2.4MΩ、電流:500mΩ(5mA ~ 200mAレンジ)、5mΩ(0.5A ~ 20Aレンジ)表示項目Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI,DE, VHz, IHz, THDV, THDI入力電流(A)(連続最大許容)背面端子:20Arms、前面端子:10ArmsコマンドSCPI準拠、 IEEE488.2準拠、デリミタ:LF最大電圧(V)(1倍時)700VrmsUSBUSB2.0、TypeBコネクタ、 USB-CDC ClassLANIEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps、IPv4:DHCP/固定IP、Socket接続:ポート23
パワーメータ (最小電力レンジ75mW(分解能1μW))
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷4インチカラー液晶ディスプレイを採用。電圧/電流測定周波数帯域:DC~6kHzで直流、交流、直流+交流。2種類の測定値表示。スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示。シンプル:4項目を同時表示。IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能。 電気用品安全法(PSE)の0.5級以上の測定に対応可能。電力分解能:最小レンジ1μW、最大レンジ1W。最小電流レンジ:5mA、分解能:0.1μA。クレストファクタ(CF)3までの電流/電圧測定が可能、半波の場合はCF=6設定可能)。積算機能:W-h(電力対時間)、A-h(電流対時間)。全高調波ひずみ測定:IEC、CSA。前面入力端子(≦10A)と背面入力端子(≦20A)。テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実付属品電源コード (地域による) 、テストリード:TL-209 x2(黒x2、赤x2)仕様汚染度2、アベレージ:1, 2, 4, 8, 16, 32, 64適合RS-232C:RS-232C準拠、8bit、パリティなし、フロー無し、ストップビット1、D-Sub9ピンオス、通信速度:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bpsその他P-IB(オプション):IEEE488.2準拠寸法(mm)270(W)×110(H)×350(D) (突起物を含む)質量(kg)約 2.9電圧最大絶縁:300V電源AC 100~240V±10%、50-60Hz、25VA温度範囲(℃)0~50測定項目電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、位相、周波数、積算電流、積算電力、正積算電力、負積算電力、電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、ピーク電圧、ピーク電流、全高調波歪倍率電流表示:(CT)1 ~ 9999.999、電圧表示:(PT)1 ~ 9999.999桁数5桁(レンジによる固定小数点表示)表示2+6項目(標準モード)、4項目(シンプルモード)最大電流(A)25ms周囲温度0℃~50℃フィルターカットオフ周波数 500 Hz(ON) / 6kHz(OFF)周波数45Hz~ 6kHzA/D変換器電圧・電流同時測定 16ビット、96kHz保存温度(℃)-10℃~70℃高度(m)<2000相対湿度0℃~30℃:< 80%RH:結露無、30℃~40℃:< 70%RH:結露無、40℃~50℃:< 50%RH:結露無最大許容入力電圧連続:600Vrms動作環境屋内入力インピーダンス電圧:2.4MΩ、電流:500mΩ(5mA ~ 200mAレンジ)、5mΩ(0.5A ~ 20Aレンジ)表示項目Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI,DE, VHz, IHz, THDV, THDI入力電流(A)(連続最大許容)背面端子:20Arms、前面端子:10ArmsコマンドSCPI準拠、 IEEE488.2準拠、デリミタ:LF最大電圧(V)(1倍時)700VrmsUSBUSB2.0、TypeBコネクタ、 USB-CDC ClassLANIEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps、IPv4:DHCP/固定IP、Socket接続:ポート23
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら