絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,926)
- MAZDA(マツダ)(216,463)
- Panasonic(パナソニック)(29,339)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,617)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,607)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,533)
- トヨタ(140,019)
- ニッサン(87,640)
- ホンダ(561,709)
- ミツビシ(137,964)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,475)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

SMD/ チップ部品テストフィクスチャ(0201to1812)(LCR8200用、周波数DC-30MHz)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800税込¥175,7801個92日以内出荷LCR-8200シリーズ用チップ部品用テストフィクスチャ、標準ロードキット付き DC~30MHz
4スロットタイプDC電子負荷装置メインフレーム
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)質量(kg)約28.4(全負荷モジュール搭載時)電圧入力AC:100-120Vac / 200-240Vac ±10%, 周波数: 47~63Hz(90-132Vac / 180-250Vac)、過渡過:2500V消費電力250VA Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大寸法)435.4 x 177 x 533.3(435.4 x 195.3 x 554.1)保存温度(℃)-10℃ to 70℃使用環境温度(℃)0℃ to 40℃保存湿度範囲< 90% RH標高(m)2000までヒューズT3.15A/250V使用場所保存環境:室内、直射日光の当たらない場所、ほこりのない場所、導電性の汚染がほとんどない場所。汚染度2、測定カテゴリI使用環境湿度(%)0 to 85% RH搭載可能モジュール数(台)負荷:2
RS-232Cオプション(LSP/AEL/LSC用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷RS-232C用オプションカード。AELシリーズ。LSPシリーズ。LSCシリーズ
RS-232C/USB インタフェース(APS-7000用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷APS-7000シリーズ用RS-232C/USBオプション
RS-232C ケーブル(ストレート(延長)ケーブル D-sub9ピン 約2m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,198税込¥3,5181個92日以内出荷長さ(m)2接続2,3,5pinのみ
PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き規格EIA電源電圧AC220V/230V
PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き規格EIA電源電圧AC100V/120V
PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き規格JIS電源電圧AC220V/230V
PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き規格JIS電源電圧AC100V/120V
PFR/PSU/PPX用マスター用シリアルリンクケーブル&終端器(約0.5m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷キット内容RS-485用終端コネクタ 1個、RS-485用終端付中継コネクタ 1個、マスター用シリアルリンクケーブル 0.5m 1本
PFR/PSU/PPX用スレーブ用シリアルリンクケーブル&終端器(約0.5m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷スレーブ用シリアルリンクケーブル 0.5m、RJ-45 <-> RJ-45
PFR/PSU/PPX用RS-485ケーブル(約2m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥6,598税込¥7,2581個92日以内出荷キット内容Dsub9-RJ45 専用4線式RS-485ケーブル 2m 1本、RS-485用終端コネクタ 1個、RS-485用終端付中継コネクタ 1個
PC 接続ケーブルキットRS-485(PSU用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷セット内容D-sub9Pin - RJ-45 PC接続用RS-485 (TL-260)・RJ-45 - RJ-45 マスター用(クロス:TL-261)・RJ-45 - RJ-45 スレーブ用(ストレート:TL-262)・終端器・終端付中継器
PC 接続ケーブルキットRS-232C(PSU用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷PSUシリーズ用RS-232Cケーブルキット。D-sub9Pin - RJ-45 PC接続用RS-232C(GTL-259)。RJ-45 - RJ-45 マスター用(クロス:GTL-261)。RJ-45 - RJ-45 スレーブ用(ストレート:GTL-262)。終端器。終端付中継器
LANモジュール(GPT-12003/15000シリーズ用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷GPT-12000/15000シリーズ用LANカード
LANコントロールボード(LSG用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷本オプションにより、LSGシリーズのhttp接続による情報表示とSocket接続による通信制御が可能になります。対応ファームウエア:LSシリーズ :Ver1.32以上、LS-Hシリーズ:Ver1.08以上
2スロットタイプDC電子負荷装置メインフレーム
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)適合固定値:110W質量(kg)約3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.6 x 171.2 x 446.8(最大 475)分解能【過電力保護(OPP)】0.5W【過電流保護(OCP)】0.05A【過電圧保護(OVP)】0.2V機能(SHORT)【CCモード】2Aレンジ: 2.2A、20Aレンジ: 22A【CVモード】約0V【CRモード】15kΩレンジ: 3.75Ω、300Ωレンジ: 0.075Ωレンジ【過電力保護(OPP)】1~102W【過電流保護(OCP)】0.25~20.4A【過電圧保護(OVP)】1~81.6V温度係数100ppm/℃確度設定:【過電力保護(OPP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電流保護(OCP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電圧保護(OVP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【定電力保護(CPP)】±5% of 110W抵抗値負荷入力:500kΩtyp(Load off)過熱保護装置約85℃(OTP)
LANオプション(LSP/AEL/LSC用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷PC、PLCなどからSoket通信が可能になります。適合LAN用オプション AELシリーズ・LSPシリーズ・LSCシリーズ
高電圧テストリード(GPT-12003/15000シリーズ用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷安全試験器用高圧ケーブル、CONT試験ケーブル適合白:LW22,UL3239 20kVdc 1mその他赤:LW22,UL3239 40kVdc 1m
高電圧アダプタボックス
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥17,980税込¥19,7781個92日以内出荷GPTシリーズ/STWシリーズのACW/DCW/IR試験用アダプタボックスです。 。標準のワニ口ケーブルでの接続よりも安定した状態で測定・判定が可能になります。
高電圧/GB用アダプタボックス(GPT/STW-9904)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥24,980税込¥27,4781個92日以内出荷GPT-9904/STW-9904のGB試験用アダプタボックスです。 。標準のワニ口ケーブルでの接続よりも安定した状態で測定・判定が可能になります。適合PT-9904/STW-9904用
電源ケーブル(PHU502)3相3線200V(3m,M6,8sq)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥28,980税込¥31,8781個92日以内出荷適合PHU-5kW-C(三相200V)モデル用ケーブルAC入力:3m
電源ケーブル(PHU103/153)3相3線200V(3m,M6,14sq)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷適合PHU-10kW-C/15kW-C(三相200V)モデル用ケーブルAC入力:3m
GP-IBオプション(LSP/AEL/LSC用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷GP-IB用オプションカード適合AELシリーズ・LSPシリーズ・LSCシリーズ
GCP-300/500/1000用ACアダプタ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷GCP-300/500/1000シリーズ専用。PSE 特定電気用品出力9V/1A使用日本国内専用
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥359,800税込¥395,7801個92日以内出荷メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)適合固定値:33W、275W質量(g)約3.8k寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.6 x 171.2 x 446.8(最大 475)分解能【過電力保護(OPP)】0.15W、1.25W【過電流保護(OCP)】0.0125A、0.1A【過電圧保護(OVP)】0.2V機能(SHORT)【CCモード】5Aレンジ: 5.5A、4Aレンジ: 4.4A、40Aレンジ: 44A【CVモード】約0V【CRモード】60kΩレンジ: 15Ω、1.2kΩレンジ: 0.3Ω、7.5kΩレンジ: 1.875Ω、150Ωレンジ: 0.0375Ωレンジ【過電力保護(OPP)】0.9~30.6W、1.25~255W【過電流保護(OCP)】0.0625~5.1A、0.5~40.8A1~81.6V【過電圧保護(OVP)】1~81.6V温度係数100ppm/℃確度設定:【過電力保護(OPP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電流保護(OCP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電圧保護(OVP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【定電力保護(CPP)】±5% of 385W、±5% of 275W抵抗値負荷入力:500kΩtyp(Load off)過熱保護装置約85℃(OTP)
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~20A 100W)×2
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)適合固定値:385W質量(kg)約3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.6 x 171.2 x 446.8(最大 475)分解能【過電力保護(OPP)】1.75W【過電流保護(OCP)】0.175A【過電圧保護(OVP)】0.2V機能(SHORT)【CCモード】7Aレンジ: 7.7A、70Aレンジ: 77A【CVモード】約0V【CRモード】5kΩレンジ: 1.25Ω、100Ωレンジ: 0.025Ωレンジ【過電力保護(OPP)】1.75~357W【過電流保護(OCP)】0.875~71.4A【過電圧保護(OVP)】1~81.6V温度係数100ppm/℃確度設定:【過電力保護(OPP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電流保護(OCP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電圧保護(OVP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【定電力保護(CPP)】±5% of 385W抵抗値負荷入力:500kΩtyp(Load off)過熱保護装置約85℃(OTP)
多入力DC電子負荷装置 シングルチャンネルタイプ (0~80V 0~70A 350W)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥219,800税込¥241,7801個92日以内出荷メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)適合固定値:385W質量(kg)約3.8k寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.6 x 171.2 x 446.8(最大 475)分解能【過電力保護(OPP)】1.75W【過電流保護(OCP)】0.025A【過電圧保護(OVP)】1.25V機能(SHORT)【CCモード】1Aレンジ: 1.1A、10Aレンジ: 11A【CVモード】約0V【CRモード】200kΩレンジ: 50Ω、5kΩレンジ: 1.25Ωレンジ【過電力保護(OPP)】1.75~357W【過電流保護(OCP)】0.125~10.2A【過電圧保護(OVP)】2.5~510V温度係数100ppm/℃確度設定:【過電力保護(OPP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電流保護(OCP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電圧保護(OVP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【定電力保護(CPP)】±5% of 385W抵抗値負荷入力:500kΩtyp(Load off)過熱保護装置約85℃(OTP)動作温度範囲(℃)O℃~40℃
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら