27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18379 ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINE 動画あり
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。 長さ(mm)【頭部】160 全長(mm)970 質量(kg)2 板厚(mm)【頭部】1.6 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 先幅(mm)【頭部】495 肩幅(mm)【頭部】500 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。
用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。 種別丸/P柄 材質スチール 全長(mm)970 質量(kg)1.7 板厚(mm)1.6 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。
用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。 寸法(mm)約全長545×全幅246×高さ320×板厚1.35 質量(kg)約1.05
1丁
1,788 税込1,967
5日以内出荷

土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。
用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。 寸法(mm)約全長485×全幅160×高さ230×板厚1.35 質量(kg)約0.75
1丁
1,388 税込1,527
3日以内出荷

金象PROLINE芝ジョレン
泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
用途ならしや整地作業 全長(mm)1200 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 頭部長(mm)185 頭部幅(mm)265
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

金象PROLINEショベル
土木・舗装工事・造園・農業・家庭園芸・除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています。 種別角/P柄 材質スチール 全長(mm)970 質量(kg)2 板厚(mm)1.6 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

スチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプ。
用途掘り起こしや粉砕作業用。 商品タイプ頭のみ
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm)1230 質量(kg)5 頭部寸法(mm)150×150
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

土木(水道、電気、ガス工事)、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用できます。
用途軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に適します。 種別丸/P柄 材質スチール 全長(mm)815 質量(kg)1.1 板厚(mm)1.45 頭部長(mm)222 肩幅(mm)167
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

金象PROLINE配管職人
水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。
用途土木作業 種別P柄 材質スチール 全長(mm)970 質量(kg)1.5 板厚(mm)1.7 頭部長(mm)292 先幅(mm)140 肩幅(mm)150
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

アスファルトのならしや整地作業に適します。
用途ならしや整地作業 全長(mm)1750 板厚(mm)2 頭部幅(mm)600 頭部高さ(mm)47
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm)1080~1680 質量(kg)5.2 頭部寸法(mm)150×150
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷

金象PROLINEショベル
土木・造園・農業・家庭園芸等幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適します。
用途土木作業 種別丸/P柄 材質スチール 全長(mm)970 質量(kg)1.8 板厚(mm)1.6 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

金象PROLINE アスファルト平レーキ #72487用の替え柄になります。
材質天然木、グリップ付 全長(mm)1350 頭部寸法(mm)25×25 手元寸法(mm)27×27
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

金象PROLINE穴掘
スチール製の縦穴掘り複式ショベル
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。 材質スチール 全長(mm)1400 質量(kg)4 刃先形状差込形/スコップ形 頭部長(mm)240 穴径(mm)135 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

金象PROLINE両ツル柄
使うほど手になじみます。
材質本樫 全長(mm)900 頭部寸法(mm)67×37 手元寸法(mm)36×28 商品タイプ柄のみ
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

金象PROLINEAPショベル
柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印パイプショベル丸形と比較し、マイナス25%軽量化。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
全長(mm)970 頭部板厚(mm)1.6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金象PROLINEバチツル柄
使うほど手になじみます。
材質本樫 全長(mm)900 頭部寸法(mm)58×35 手元寸法(mm)36×28 商品タイプ柄のみ
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

整地作業や集草作業に適します。
全長(mm)1470 板厚(mm)1.4 頭部幅(mm)270 頭部高さ(mm)100
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した太線レーキ
全長(mm)1270~1450 頭部長(mm)400 頭部幅(mm)最小230、最大410 爪数18mm 頭部板厚(mm)1.1
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
全長(mm)970 頭部板厚(mm)1.2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み 材質頭部:天然木、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 寸法(mm)頭部胴:90×90 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)150 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

金象PROLINE掛矢 柄
金象PROLINE 掛矢 八角 樫 120 #110165、AP掛矢 125 #110776用の替え柄になります。
全長(mm)900 頭部寸法(mm)36×25 材質(柄部) 材質(頭)天然木 主な用途打ち込み作業・解体作業 手元寸法(mm)27×21
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

金象PROLINEAP掛矢
木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します
材質頭部:樹脂、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)245 胴径(Φmm)頭部:125 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

金象PROLINE掛矢
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します 材質頭部:天然木、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)240 胴径(Φmm)頭部:120 主な用途打ち込み作業・解体作業 商品タイプ八角
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷

金象PROLINEシカラップ
コンパネに付いたコンクリート等や床面に付着した汚れ等を削りとる作業に適します。
用途削りとる作業に適します。 材質頭部:スチール 形状柄部手元:丸型 全長(mm)1040 サイズ 頭部長(mm)120 頭部幅(mm)90 頭部板厚(mm)3.2
1本
2,298 税込2,528
欠品中

金象PROLINEAP手掛矢
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み 材質頭部:樹脂、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)450 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)160 胴径(Φmm)頭部:90 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷