1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
dialon(ダイアロン)ダイアロン瓦桟K-15
排水性能があり、雨漏りなどのクレームが解消します。 樹脂を使用することにより、木材等のように腐敗がなく耐候性があり超寿命化が図れる。 樹脂製のためリサイクル可能で、燃やしても有害物質がでない樹脂を使用しています。 木材と同等の物性があり、同等以上の耐久性を確保しています。 丸ノコによる切断や釘、ビス打ち性がよい。 工場生産の為、寸法精度の安定した品質提供できます。
長さ(m)3 最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:650 圧縮強さ(MPa)15.2 曲げ強さ(MPa)14.9 曲げ弾性率(MPa)773 線膨張係数(×10-5/℃)7.5 素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合 硬さ(N)8.7
1セット(20本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

関連カテゴリ