4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75 最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340 曲げ強さ(MPa)29.9 曲げ弾性率(MPa)1254 線膨張係数(×10-5/℃)6.7
1セット(20本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。 ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。 腐蝕防止 虫喰い防止 耐久性 釘保持力 燃燒時有害物質無 リサイクル可能
長さ(m)2.75 入数(本)16
1セット(16本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

dialon(ダイアロン)通気胴縁 TD-18×90 8本入り
従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。 ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。 腐蝕防止 虫喰い防止 耐久性 釘保持力 燃燒時有害物質無 リサイクル可能
長さ(m)2.75 入数(本)8
1セット(8本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75 最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340 曲げ強さ(MPa)29.9 曲げ弾性率(MPa)1254 線膨張係数(×10-5/℃)6.7
1セット(12本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 胴縁