2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数(Hz)50/60 適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300 番号(電圧)003 絶縁種別H種 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)380/400/415/440/460/480 2次電圧(V)200/220
1台
229,800 税込252,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)