「自動研磨装置」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低価格な卓上旋盤です
スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き)
回転数切替はツマミでワンタッチ
無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転)
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
横自動送り装置標準装備
正逆スイッチ付
ネジ切りギアーセット標準装備
チップカバー、オイルパン標準装備
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー
ねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類
テーパー心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)20
速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類
センター距離(mm)300(正味250)
機械主軸テーパMT3
モーター電圧(V)100
口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定
ベット上振り(mm)180
振り(mm)縦送り上:110
移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
高精度、高剛性の卓上精密旋盤です。
自動横送り装置(左右)自動縦送り装置(前後)が標準装備です。
モーターは単相100V400W標準装備です。
5インチスクロールチャック(120Φ)が標準装備です。
ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):250●センター間距離(mm):580●電源(V):単相100●出力(kW):0.4●幅(mm):1250●奥行(mm):510●高さ(mm):430●心押台スリーブテーパ:MT3●主軸テーパ:MT4●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):26●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~5mm(28種類)●ネジ切り能力(インチネジ):4~96山(34種類)●コード番号:368-5768●原産国:日本
アズワン品番67-5520-51
1台
¥899,800
税込¥989,780
32日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。
自動横送り装置(左右)が標準装備です。
モーターは単相100V300W標準装備です。
4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。
ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):520●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1240●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):210●縦送り上の振り(mm):125●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-5808●原産国:日本
アズワン品番67-5520-10
1台
¥749,800
税込¥824,780
32日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。
自動横送り装置(左右)が標準装備です。
モーターは単相100V300W標準装備です。
4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。
ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):350●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1080●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-7312●原産国:日本
アズワン品番67-5520-52
1台
¥699,800
税込¥769,780
32日以内出荷
関連キーワード