8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼びW3/8
適合材ALC板
材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
ドリル径(Φmm)15
外径(mm)16.0
仕様箱入
トラスコ品番473-3614
質量(g)21
最大引張荷重(kN)2
穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ
仕様箱入
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
表面処理六価クロメート
適合材コンクリート
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
仕様箱入
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質ステンレス(SUS304相当)
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
表面処理溶融亜鉛めっき
適合材コンクリート
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。
無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。
不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般
材質主剤:無機系
タイプ回転・打撃型
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
仕様箱入
適合材コンクリート
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
仕様箱入
適合材コンクリート
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
ねじの呼びW3/8
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
外径(mm)12.0
最大引張荷重(kN)13.0
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
ねじの呼びW3/8
適合材コンクリート
材質ステンレス(SUS304相当)
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
外径(mm)12.0
仕様箱入
トラスコ品番473-4831
質量(g)18
最大引張荷重(kN)13.0
1セット(50本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。
材質溶融亜鉛メッキ
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に
適合材コンクリート
材質ステンレス
仕様箱入
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。
材質ステンレス
長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。
長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など
ねじの呼び(六角高ナット)W3/8
材質スチール
長さ(mm)70
本体長さ(mm)70
ねじ長さ(mm)30
埋め込み深さ(mm)60
下穴径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10
外径(mm)9.8
仕様箱入
トラスコ品番473-3754
質量(g)88
トルク(N・m)(適合)30
最大引張荷重(kN)15.0
ナット全長(mm)40
1セット(50本)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
関連キーワード