11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MASPROネットワークカメラ
エコ商品
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約200万画素のFull HDカメラ・LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)・4倍光学ズームに対応・防じん防水(IP)/耐衝撃性能IK10に対応・夜間撮影に対応・電動フォーカスレンズを搭載
使用温度範囲(℃)-30~+60 消費電力(W)13(赤外線LEDオン)/9(赤外線LEDオフ) 電源PoE(IEEE802.3af、class0) ケーブル長(m)約0.2 有効画素数H1920×V1080 照度(Lx)撮影:(カラー)0.055、(白黒)0.005(赤外線照射時:0) 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) S/N比68dB 撮影距離(m)赤外線:最大約30(暗所で良好に撮影が可能な範囲は約10mになります。) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 画角撮影:(水平)約93~32°、(垂直)約50~18° イメージセンサー1/2.9インチ CMOSセンサー(約200万画素)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6つのAI検知機能を搭載モデル。行列検知、集まり検知、ラインクロス検知、侵入検知、滞留検知、特定エリア侵入検知の6つのAI検知機能を搭載しています。カメラに搭載されたAIが人物、車両、自転車などを判別し、対象の被写体を検知した際に、録画の開始やE-mailを送信します。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。6倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット型 質量(g)約880 使用温度範囲(℃)-30~60(赤外線OFF時) 消費電力(W)PoE 最大約7.5 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×292×88 防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)赤外線:最大 約70(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状バレット 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.4 レンズ2.8mm @ F2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212 照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) 画素数約500万画素(2560H×1920V) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 実撮影画角水平:約90°、垂直:約66° 照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
1台
47,980 税込52,778
12日以内出荷

PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状バレット 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.4 レンズ2.8mm @ F2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212 照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 実撮影画角水平:約91°、垂直:約50° 照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状ドーム 質量(g)約310 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5 レンズ2.8mm @ F2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65 照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) 画素数約500万画素(2560H×1920V) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 実撮影画角水平:約87°、垂直:約65° 照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
1台
47,980 税込52,778
12日以内出荷

PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状ドーム 質量(g)約310 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5 レンズ2.8mm @ F2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65 照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 実撮影画角水平:約89°、垂直:約49° 照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状ドーム 質量(g)約970 使用温度範囲(℃)-30~+60 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5 レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×106 照度(Lx)【撮影】カラー: 0.003、白黒 : 0.001 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 実撮影画角水平:約33~98°、垂直:約19~52° 照射距離(m)赤外線:最大 約40(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー1/2.8インチ CMOSセンサー
1台
73,980 税込81,378
12日以内出荷

光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルを搭載
形状バレット 質量(g)約740 使用温度範囲(℃)-30~+60 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5 レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245 照度(Lx)【撮影】カラー:0.003 、白黒:0.001 防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 実撮影画角水平:約33~95°、垂直:約18~51° 照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー1/2.8インチ CMOSセンサー
1台
73,980 税込81,378
12日以内出荷

光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状ドーム 質量(g)約970 使用温度範囲(℃)-30~+60 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5 レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×106 照度(Lx)【撮影】カラー: 0.008、白黒 : 0.003 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) 画素数約500万画素(2592H×1944V) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 実撮影画角水平:約31~96°、垂直:約24~69° 照射距離(m)赤外線:最大 約40(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
1台
79,980 税込87,978
12日以内出荷

光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット 質量(g)約740 使用温度範囲(℃)-30~+60 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5 レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245 照度(Lx)【撮影】カラー: 0.008 、白黒 : 0.003 防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です) 画素数約500万画素(2592H×1944V) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 実撮影画角水平:約31~93°、垂直:約23~68° 照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
1台
79,980 税込87,978
12日以内出荷

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)