6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40) 消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA) 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V 防塵防水性能無し(非防水) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ドーム型 質量(g)(アンテナ含む)約410 使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40) 消費電力(W)赤外線点灯時:5(11VA) 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

MASPRO中継器
エコ商品
質量(g)380 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)1.2 防塵防水性能66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料PDF【リーフレット】(2.61MB)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

質量(g)約650 使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40) 消費電力(W)センサー点灯時:12(22.8VA) 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V 防塵防水性能無し(非防水) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ