16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)250 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)10(UL)、15(CSA) 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)-
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)30以下 端子ファストン#187(t0.5)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコー電子(EDK)IECコネクタ オス 2.5A
。ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220 アズワン品番65-7571-31
1個
169 税込186
当日出荷

。ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242 アズワン品番65-7572-49
1個
279 税込307
欠品中

プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270 アズワン品番65-7571-85
1個
319 税込351
当日出荷

定格電圧(V)125 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)30以下 極配置有極
1パック(10個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコー電子(EDK)ヒューズホルダー
使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)100以上
1セット(100個)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246 アズワン品番65-7571-33
1個
299 税込329
7日以内出荷

エコー電子(EDK)IECコネクタ オス 2.5A
ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224 アズワン品番65-7571-32
1個
139 税込153
7日以内出荷



。プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277 アズワン品番65-7575-59
1個
279 税込307
当日出荷

仕様●実装:PC●極数:1極●形状:横型●方式:ワンタッチ取付●定格:AC/DC250V-10A●端子金具:ハンダ付け端子●備考:5mmピッチ(1個入) 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 接触抵抗(mΩ)10以下 アズワン品番67-0401-75 適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ5.2×20
1個
40 税込44
5日以内出荷

プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268 アズワン品番65-7576-98
1個
489 税込538
欠品中