16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)250 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)10(UL)、15(CSA) 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)-
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)125 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)30以下 極配置有極
1パック(10個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)30以下 端子ファストン#187(t0.5)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコー電子(EDK)ヒューズホルダー
使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)100以上
1セット(100個)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242 アズワン品番65-7572-49
1個
279 税込307
欠品中


エコー電子(EDK)IECコネクタ オス 2.5A
。ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220 アズワン品番65-7571-31
1個
169 税込186
当日出荷


エコー電子(EDK)IECコネクタ オス 2.5A
ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224 アズワン品番65-7571-32
1個
139 税込153
7日以内出荷

。プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277 アズワン品番65-7575-59
1個
279 税込307
当日出荷

プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270 アズワン品番65-7571-85
1個
319 税込351
当日出荷

仕様●実装:PC●極数:1極●形状:横型●方式:ワンタッチ取付●定格:AC/DC250V-10A●端子金具:ハンダ付け端子●備考:5mmピッチ(1個入) 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 接触抵抗(mΩ)10以下 アズワン品番67-0401-75 適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ5.2×20
1個
40 税込44
5日以内出荷

ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246 アズワン品番65-7571-33
1個
299 税込329
7日以内出荷

プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268 アズワン品番65-7576-98
1個
489 税込538
欠品中